ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) :「ace」の検索結果
関連キーワード
超高速データ転送を実現する Surface Thunderbolt(TM) 4 ドック でワークスペースをグレード アップしましょう。多様な使い方を実現する 8 つの接続方法があるので、4K ディスプレー 2 台に接続しながら、ウェブカム、スマホなどのアクセサリも充電できます。
仕様アクセシビリティ:ポートを識別しやすい触覚インジケーター
付属品Surface Thunderbolt(TM) 4 ドック・165 W 電源アダプター
質量(g)410 (0.9 lb)
本体寸法(mm)150×75×21.3
互換性【USB 4.0/Thunderbolt(TM) 4 ポートを搭載した USB-CFootnote(R) 搭載デバイス向けに設計】Surface Laptop 5・Surface Laptop Studio・Surface Pro 8・Surface Pro 9 (Intel/Wi-Fi)[Thunderbolt(TM) 4 接続は、2 台の 4K 外部ディスプレイを最大 60 Hz でサポート (デバイスとディスプレイが対応している場合)]【USB-CFootnote(R) ポート搭載機器に対応】5G 対応 Surface Pro 9・Surface Pro 7+・Surface Pro 7・Surface Pro X・Surface Laptop 4・Surface Laptop 3・Surface Laptop Go 2・Surface Laptop Go・Surface Go 3・Surface Go 2・Surface Book 3・Surface Studio 2+ (充電非対応)[USB-CFootnote(R) 接続は、1 台の 4K 外部ディスプレイを最大 60 Hz でサポート (デバイスとディスプレイが対応している場合)]【非対応機器】Surface Duo・Surface Duo 2
外部端子165 W 電源(パススルー 96 W まで)・LED 充電インジケーター付き Thunderbolt(TM) 4 ケーブル (80 cm)・前面 USB-A x 1 (USB 3.1 Gen 2、7.5 W)・前面 USB-C(R) x 1 (USB 4 Thunderbolt(TM) 4、ビデオ ディスプレイ対応、15 W)・背面 USB-A x 2 (USB 3.1 Gen 2、7.5 W)・背面 USB-C(R) x 2 (USB 4 Thunderbolt(TM) 4、ビデオ ディスプレイ対応、15 W)・イーサネット x 1 (2.5 Gbit/s)・3.5 mm オーディオ ジャック・セキュリティ ロック対応 (Kensington 互換)・机取り付け用ネジ
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。