2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートPCなどポートの少ない機器に接続してUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電、カードリーダー等として使用できるドッキングステーション。 最大256GBのSDXC/microSDXCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載。 USB3.1 Gen1に対応したUSBポートとUSB2.0ポートを各1ポート搭載。 4K(3840 x 2160 30Hz)に対応したHDMI映像出力を搭載。パソコンの画面を手軽にテレビやディスプレイの大画面に表示できます。 iPadOS 13以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。 Power Delivery 60Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
入力USB Type-C(オス) ※USB3.1 Gen1、Power Delivery、電源:USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大60W) USBポートUSB3.1 Gen1対応 USB Type-A(メス)、USB2.0対応 USB Type-A(メス) USBタイプUSB3.1 Gen1/3.0/2.0/1.1(USB3.1 Gen1ポート: 5V/最大900mA、USB2.0ポート: 5V/最大500mA) 映像出力HDMI Type-A 19pin(メス) 対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC ※最大対応容量 256GB 対応解像度最大3840×2160(30Hz) 最大消費電力(W)15 ケーブル長(cm)約15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×37×15※ケーブル含まず 質量(g)約62 保証期間1年間 仕様【カードリーダ/ライタ】SDカードスロット、microSDカードスロット
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。USB3.2 Gen1、HDMI、USB Type-C給電ポートの3in1。iPadOS 14以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。Nintendo Switch対応。ドックを使わなくても、ゲーム画面をTVなどの大画面に映せます。PD 65Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
質量(g)約45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12 (ケーブル含まず) 最大消費電力(W)5 ケーブル長(mm)約185 供給電流(mA)USB3.2 Gen1ポート: 最大900 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2Gen1対応 USB Type-A(メス)×1 対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz) USBタイプUSB3.2 Gen1/3.0/2.0/1.1 供給電圧(V)USB3.2 Gen1ポート: 5 入力ポートUSB Type-C(オス) USB3.2 Gen1 Power Delivery (最大65W)、電源:USB Type-C(メス)[USB Power Delivery対応(最大最大65W:20V/3.25A)] 出力ポート映像:HDMI Type-A 19pin(メス)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)