ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) :「USB c」の検索結果
関連キーワード
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応。iPad Pro/Nintendo Switch対応
質量(g)約65
規格【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1
消費電力最大12W
保証期間1年間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×43×15
ケーブル長(mm)約175(コネクタ含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mA
ポート(LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T
対応解像度最大3840×2160 (30Hz)
映像出力(ポート)HDMI Type-A 19pin(メス)
入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery
入力ポート(電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。USB3.2 Gen1、HDMI、USB Type-C給電ポートの3in1。iPadOS 14以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。Nintendo Switch対応。ドックを使わなくても、ゲーム画面をTVなどの大画面に映せます。PD 65Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
質量(g)約45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12 (ケーブル含まず)
最大消費電力(W)5
ケーブル長(mm)約185
供給電流(mA)USB3.2 Gen1ポート: 最大900
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2Gen1対応 USB Type-A(メス)×1
対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)
USBタイプUSB3.2 Gen1/3.0/2.0/1.1
供給電圧(V)USB3.2 Gen1ポート: 5
入力ポートUSB Type-C(オス) USB3.2 Gen1 Power Delivery (最大65W)、電源:USB Type-C(メス)[USB Power Delivery対応(最大最大65W:20V/3.25A)]
出力ポート映像:HDMI Type-A 19pin(メス)
ノートPCなどポートの少ない機器に接続してUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電、カードリーダー等として使用できるドッキングステーション。
最大256GBのSDXC/microSDXCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載。
USB3.1 Gen1に対応したUSBポートとUSB2.0ポートを各1ポート搭載。
4K(3840 x 2160 30Hz)に対応したHDMI映像出力を搭載。パソコンの画面を手軽にテレビやディスプレイの大画面に表示できます。
iPadOS 13以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。
Power Delivery 60Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
入力USB Type-C(オス) ※USB3.1 Gen1、Power Delivery、電源:USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大60W)
USBポートUSB3.1 Gen1対応 USB Type-A(メス)、USB2.0対応 USB Type-A(メス)
USBタイプUSB3.1 Gen1/3.0/2.0/1.1(USB3.1 Gen1ポート: 5V/最大900mA、USB2.0ポート: 5V/最大500mA)
映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)
対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC ※最大対応容量 256GB
対応解像度最大3840×2160(30Hz)
最大消費電力(W)15
ケーブル長(cm)約15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×37×15※ケーブル含まず
質量(g)約62
保証期間1年間
仕様【カードリーダ/ライタ】SDカードスロット、microSDカードスロット
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。