3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB 5Gbps(USB3.2/3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。Type-CポートはPDとデータ転送の両方に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様【PC接続端子】■コネクタ形状:USB Type-C■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。■USB PD最大出力:88W■ケーブル長:約50cm■ケーブルタイプ:ケーブル一体型【USBポート】■ポート数:3ポート■最大データ転送速度(理論値):5Gbps■USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。■USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート■供給電流:最大3000mA(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。【電源】■電源供給方式:バスパワー/セルフパワー(電源接続時)■本体消費電力:8W■USB PD入力ポート:あり■USB PD最大入力:100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。【映像出力ポート】■対応出力ディスプレイ数:1台■最大対応解像度:4K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。■最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160■HDCP:2.3,2.2,2,1.4■HDMI:1ポート■VGA:1ポート【LANポート】■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。■対応規格:IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)■伝送速度(理論値):1000Mbps,100Mbps,10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■アクセス方式:CSMA/CD【共通仕様】■対応OS Windows:11,10■対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11■対応OS iPadOS:iPadOS 17・18■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 セット内容面ファスナー
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

サンワサプライドッキングハブ
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USBType-C接続での「DisplayPortAlternateMode」に対応しているのでソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。VGAポートを搭載しVGA対応のモニタへの出力もできます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、デュアルディスプレイ対応:対応 セット内容取扱説明書、面ファスナー ポート数3ポート ケーブル長(m)約0.5 対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15、Windows:11/10 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※USB Type-C接続のモニターには対応していません/※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です/(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応 供給電流(mA)最大720(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポート【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※USB2.0で接続の場合は映像出力には非対応 対応解像度最大1920×1200(60Hz)/1080p コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

USB-3TCH30BK ドッキングステーション サンワサプライ 動画あり
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。 面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 ギガビットのLANに対応しています。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 VGAポートを搭載しVGA対応のモニタへの出力もできます。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。 【ご購入前にご確認ください】 ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
セット内容取扱説明書、面ファスナー 質量(g)75 規格【LANポート】 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ポート数2ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 コネクタ形状【USBハブ】USB3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W(20V 5A)対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。【映像出力】HDMIタイプA(19pin)メス×1、VGA(ミニD-Sub 15pin)メス×1、※同時に使用することはできません。※HDCP1.4対応。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×52×15 電源電圧(V)5 構成ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 モード通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス ケーブル長(cm)約50 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) アクセス方式CSMA/CD 対応解像度HDMI/最大4K 30Hz、VGA/最大1920×1200 60Hz 最大供給電流(mA)720(全ポート合計)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷