ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) :「データ転送usbケーブル」の検索結果
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。
SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大65Wの電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
最大10Gbps(理論値)の高速データ転送に対応していますので、容量の大きいデータもスムーズに転送できます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。
縦置きに設置できる専用スタンド付きで、デスク上に省スペースに設置することができます。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、縦置きスタンド、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書・保証書
質量(g)約240
ポート数5ポート
電源セルフパワー
ケーブル長(m)1
コネクタ形状パソコン接続側/USB Type-C、アップストリーム/USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス×1、USB 10Gbps Aコネクタ メス×2、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×20
動作環境動作温度5~40℃・動作湿度10~85%(結露なきこと)
対応メディアSDメモリカード/1TB・microSDカード/1TB
スロットmicroSDカード、SDメモリカード
供給電流(mA)USB 10Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大65W)、USB 10Gbps Type-Cコネクタ/最大900、USB 10Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900
通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
ジャック径(Φmm)3.5 4極ミニジャック×1
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB 5Gbps(USB3.2/3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。Type-CポートはPDとデータ転送の両方に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様【PC接続端子】■コネクタ形状:USB Type-C■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。■USB PD最大出力:88W■ケーブル長:約50cm■ケーブルタイプ:ケーブル一体型【USBポート】■ポート数:3ポート■最大データ転送速度(理論値):5Gbps■USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。■USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート■供給電流:最大3000mA(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。【電源】■電源供給方式:バスパワー/セルフパワー(電源接続時)■本体消費電力:8W■USB PD入力ポート:あり■USB PD最大入力:100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。【映像出力ポート】■対応出力ディスプレイ数:1台■最大対応解像度:4K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。■最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160■HDCP:2.3,2.2,2,1.4■HDMI:1ポート■VGA:1ポート【LANポート】■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。■対応規格:IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)■伝送速度(理論値):1000Mbps,100Mbps,10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■アクセス方式:CSMA/CD【共通仕様】■対応OS Windows:11,10■対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11■対応OS iPadOS:iPadOS 17・18■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
セット内容面ファスナー
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。