23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応。iPad Pro/Nintendo Switch対応
質量(g)約65 規格【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1 消費電力最大12W 保証期間1年間 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×43×15 ケーブル長(mm)約175(コネクタ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mA ポート(LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T 対応解像度最大3840×2160 (30Hz) 映像出力(ポート)HDMI Type-A 19pin(メス) 入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery 入力ポート(電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。USB3.2 Gen1、HDMI、USB Type-C給電ポートの3in1。iPadOS 14以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。Nintendo Switch対応。ドックを使わなくても、ゲーム画面をTVなどの大画面に映せます。PD 65Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
質量(g)約45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12 (ケーブル含まず) 最大消費電力(W)5 ケーブル長(mm)約185 供給電流(mA)USB3.2 Gen1ポート: 最大900 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2Gen1対応 USB Type-A(メス)×1 対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz) USBタイプUSB3.2 Gen1/3.0/2.0/1.1 供給電圧(V)USB3.2 Gen1ポート: 5 入力ポートUSB Type-C(オス) USB3.2 Gen1 Power Delivery (最大65W)、電源:USB Type-C(メス)[USB Power Delivery対応(最大最大65W:20V/3.25A)] 出力ポート映像:HDMI Type-A 19pin(メス)
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10をサポート(DP 1.4 Altモードが必要)。SDカードリーダー、ギガビットイーサネットLANポート(PXEブート & WoL 対応)、2x USB-A 3.2 Gen 2 ハブ内蔵(1x 7.5W BC 1.2充電ポート含む)。100W PD 3.0パススルー対応。長尺ホストケーブル:長めの25cm一体型ケーブルでリーチを延長、2in1タイプのデバイスのポートやコネクタにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など、ノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。携帯に適した一体型ケーブル。UHD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K60Hzのデジタルビデオ解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。85Wをノートパソコンの充電に使用。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。StarTech.com接続ツール:性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電 長さ(mm)82 幅(mm)142 高さ(mm)29 質量(g)150 保証期間3年間 インターフェースUSB 3.2 Gen 2 - 10Gbps セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 9/10/11 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

パフォーマンス:シングルモニタ対応、DisplayPort 1.2(4K30Hz)またはVGAビデオ出力。3x USB-A(USB 3.1 Gen 1対応5Gbps、1x BC 1.2ポート)、1x USB-C(5Gbps)、65W Power Delivery 3.0、3.5mm ヘッドセット/オーディオ、ギガビットLANポート(PXEブート & WoL対応)。コンパクトな汎用ドック:シングルビデオ環境でモニターオプションを提供するDisplayPort/VGA対応タイプCドッキングステーション。場所を取らない小さなサイズ(145mm x 91mm)で必須接続機能をサポート。ネジロック式ケーブル:サイド&トップのネジ留めホストポートを搭載。紛失や脱落を防ぐスクリューロック式のUSB-Cケーブル(1m)が製品に付属。Nano Saverおよび標準ケンジントン対応のセキュリティスロット付き。簡単セットアップ:ドライバのインストール不要。小さなワークペースで便利な別売マウントオプションあり(SSPMSUDWM、SSPMSVESA)。側面に離したHID USBポートでワイヤレスキーボード/マウスアダプタの電磁干渉(EMI)を防止。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface、MacBook(IntelプロセッサおよびM1チップ搭載モデル)など、USB-C/Thunderbolt 3ノートパソコン、 Ultrabook、Chromebookに対応
用途別々のユーザーがVGAまたはDisplayPortモニタを使い分けるホームオフィス。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電 長さ(mm)91 幅(mm)145 高さ(mm)27 質量(g)313 保証期間3年間 インジケータLED:1-電源LED(ホワイト) 解像度DisplayPort: 4096x2160 30Hz、VGA: 1920x1200 60Hz タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 電源付属ACアダプタ 入力電圧(V)110-120AC 入力電流(A)1.8 出力電圧(V)19.5DC 出力電流(A)6.15 消費電力(W)119.9 セット内容1-USB-Cドック、1-1mロック式USB-Cホストケーブル、1-ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、1-クイックスタートガイド、 RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android (9/10/11)、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ) USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

4-IN-1、4機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10ビデオ対応USB 3.1 Gen 2/10Gbpsドック。1x USB-A(10Gbps、7.5W BC 1.2急速充電)ポート、2x USB-C 10Gbpsポート(データ&100W PD 3.0パススルー共用ポート1口を含む)、3440x1440 60Hz解像度でウルトラワイド型モニタに対応。長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7以降、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Eliteなどのデバイスに対応。オフィス、在宅勤務、共有ワークスペースでの持ち運びに最適。4K ULTRA HD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、 Linux、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウト用ユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電 長さ(mm)46 幅(mm)88 高さ(mm)15 質量(g)50 保証期間3年間 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 データ転送速度10Gbps 最大解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096x2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096x2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 30Hz タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s セット内容1-USBType-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり 対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android、Linux USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

Type-Cポート搭載のパソコン、Surface&MacBookシリーズにも対応USBドッキングハブ。 外部ディスプレイに高品質な映像/音声出力が楽しめるHDMIポート搭載。 最大2TBまでのSDXCカード/microSDXCカードに対応。 高級感のあるメタルケース採用モデル。 通電状況表示青色LED搭載。
用途PC作業に。テレワークに。モニター拡張に。 仕様搭載ポート:Type-C(PD充電専用)ポート×1/USB3.0ポート×3/HDMIポート×1、搭載カードスロット:SD/TF(microSD)カードスロット×各1 寸法(mm)約116×38×13 グレー 質量(g)約58 対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降 接続端子USB Type-C(オス) 対応メモリーカードSD/SDHC/SDXC(最大2TB)/micro SD/micro SDHC/micro SDXC(最大2TB) アズワン品番65-2350-59 ケーブル長(cm)接続ケーブル:約25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,298 税込6,928
欠品中

コンパクトタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。
シルバー 規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用(メス)/USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0(メス)/HDMI(メス) 分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。 対応HDCP:2.2 寸法(cm)7.9×2.2×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートType-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:PD60W(給電用) 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

4画面出力対応USB-Cドッキングステーション:最大4台のモニター(4K60Hz)に対応し、4つのDisplayPort(DP)および/または4つのHDMI 2.0ビデオ出力を組み合わせて使用。デュアル&トリプルディスプレイ拡張モードにも対応。100W Power Delivery対応。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux、対応のハードウェアプラットフォーム。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大4台の外部ディスプレイに接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。充実した機能:4ポートUSBハブ搭載ドッキングステーション。3×USB-A 5Gbps(1×急速充電1.5A)、1×USB-C 最大10Gbpsポート(15W 3Aスマートフォン/タブレット充電)、ギガビットイーサネット(PXEブート & WoL)、3.5mm TRRSオーディオヘッドホン/マイクジャック搭載。DisplayLink規格取得。簡単セットアップ & スマート管理:製品フロント面の電源On/Offボタン、標準スロットおよび取り付け用穴を備えたクアッドディスプレイ対応USB-Cハブ。効率的な換気による優れた冷却効果を発揮。1mのUSB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity Tools(接続ツール)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM (64 bit)、Mac OS 10.14-15.0、Chrome OS 61.x●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:4●高速充電ポート:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2●最大デジタル解像度:3840×2160p (60Hz), 5120×2880 (2x DPポート)●充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (15W)●PXE:あり●電力供給方法:付属ACアダプタ●POWER DELIVERY:100 W●プラグタイプ:CP (7.4mm O.D.、5.1mm I.D.)●システム要件:USB-Cポート搭載ノートパソコン (アダプタの機能を完全に使用するには、ホストUSB-CポートがUSB Power Deliveryをサポートしている必要があります。) 付属品ホストケーブル (1)、ユニバーサルAアダプター、ユーザーマニュアル 長さ(mm)215 幅(mm)90 ブラック & スペースグレー 高さ(mm)46 質量(g)330 ポート数16 出力電圧(V)20/DC 入力電圧(V)110V-240AC 出力電流(A)8.5 保存温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 コネクタタイプ1x バレル型電源コネクタ、2x USB Type-A (USB 3.2 en 1、5bps)、1x USB Type-A with B 1.2 (USB 3.2 en 1、5bps、7.5W電力)、1x USB Type- (USB 3.2 en 2、10bps、急速充電)、4x DisplayPort、4x HDI、1x イーサネット(ギガビット対応)、1×3.5ステレオミニ(4極) 使用湿度範囲(%RH)25:0~95(結露しないこと)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

内部基盤が見えるシースルー構造 本製品は金属ボディの天板を高透明度のパネル設計になっており、内部基盤がみえるシースルー構造になっている新感覚デザインのUSBマルチ機能HUBです。 各ポートアクセスランプを搭載 本商品はそれぞれのポートにデバイスを接続した時に、ポートのLEDが点灯します。見た目で現在接続しているデバイスを把握しやすく、シースルー構造を生かした特徴になります。 汎用性の高いUSB Aポートを増設 ノートパソコンやタブレットでは限られているUSBポートを増やすことが可能です。汎用性が高いUSB Aポートを増設することで様々なデバイスを接続が可能になります。 便利なSD/MicroSDカードリーダー機能 本製品はSDカードとMicroSDカードを読み書きするカードリーダー機能を搭載しております。ノートパソコンやタブレットがどんどん薄型化でカードリーダー機能搭載するモデルがどんどん減っております。その中でカメラで撮影した動画や写真を転送する際に便利なカードリーダーを搭載することで、大量なデータを簡単にパソコンに転送することができます。 HDMIで映像出力が可能です。 本製品は本体にHDMIポートがあり、TypeCでノートパソコンに接続することで、ノートパソコンのデスクトップ画面を外付けモニターに出力することが可能です。より大きな画面でコンテンツを楽しんだり、広い作業領域で仕事をするなどが可能です。 PowerDeliveryに対応 PCのTypeCポートが電源入力に対応している場合、TypeC電源入力に対応(PowerDelivery最大100W)いたします。貴重なTypeCポートを最大限有効活用いただけます。 多機能ながらコンパクトボディ 本製品は多機能でありながら、132×59×18mmで93gのコンパクトボディ設定になっており、最高なモバイル性を提供いたします。
仕様PD充電ポート:TypeC最大100W(PD3.0 )※2 寸法(mm)本体:約98×52×16 質量(g)約62 規格HDMI ver1.4、HDCP 1.4 使用温度(℃)0~50以下 対応OSWindows11/10/8.1、MacOS 10.11~ 接続TypeCポート 解像度(最大出力)4K(60Hz) ケーブル長(cm)約13.5 RoHS指令(10物質対応)対応 映像出力HDMI(19ピン/メス) USB(ハブ)USB3.0対応、USB/A形状×2、TypeC×1、カードリーダー、SD/SDXC、icroSD/MicroSDXC
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

167B-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブ StarTech.com 動画あり
作業効率の向上:USB-C - USB-A変換アダプター付属一体型USB-Cホストケーブルで、各種主要ノートパソコンにデュアル HDMI ディスプレイを追加するマルチポートアダプター。最大解像度4K30Hz(HDMI 1.4、ビデオ出力1)、および1080p 60Hz(HDMI 1.2、ビデオ出力2)に対応 Apple Mシリーズでデュアルモニター対応:macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntu搭載USBおよびThunderbolt対応ノートパソコンでデュアルディスプレイを実現。通常は1台の外部ディスプレイのみ接続可能なApple Mシリーズ搭載MacBookでも、2台のディスプレイに出力可能 高性能:高速で信頼性の高いデータ転送を実現する3ポートUSB Type-A(5Gbps)ハブ。USB 2.0/1.1下位互換。ビデオ処理アルゴリズムを使用して低遅延で滑らかなグラフィックを実現するSiliconMotion社コンテンツアダプティブテクノロジー搭載 超尺ケーブル:40cm 一体型ケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減してセットアップが容易なUSBマルチハブ。ノートパソコンをライザーに載せる場合に便利 ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、およびディスプレイ再接続時にアプリの場所を復元するWindowsレイアウトユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利 拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能 スペースグレー 質量(g)114 対応OSWindows 7/ 8.1/ 10/ 11、macOS Mojave (10.14)/ Catalina (10.15)/ Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、ChromeOS、Ubuntu 20.04/ 22.04/ 23.04/ 24.04。注意 - ChromeOSおよびUbuntuは、2台の外部モニターにビデオ出力する場合、デュアル1080pのみ対応 コネクタ形状2× HDMI、3× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps) 最大解像度4K (60Hz) & 1080P (60Hz) 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×57×16 ケーブル長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB Power Delivery対応ドッキングステーション
エコ商品
「US3C-DS1/PD-A」は、4K解像度(3840×2160 60fps)の映像出力(最大2画面まで)に対応したドッキングステーションです。本商品に接続された様々な機器を、USBケーブル1本でまとめてノートパソコンに接続できるようになります。また「USB Power Delivery※」に対応し、最大60Wまで本商品からノートパソコンへの給電が可能ですので、パソコン付属のACアダプターを使わなくても充電できるようになります。※USB PDに対応したノートパソコンである必要があります。詳しくはノートパソコンのメーカーにご確認ください。
付属品ACアダプター、電源コード(PES適合品)、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、取扱説明書、保証書 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)0~35 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)、Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004)、MacOS11~13、ChromeOS 対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 USB Standard Aコネクター、または同仕様のUSB Type-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×80×26 動作環境CPU:Intel第6世代 Core i7-6700HQ以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD Graphics HD520以上、NVIDIA GeForce 930M以上、モニター画面解像度:1280×720以上 定格電流(mA)DC500(Typ) 端子【USB(PC接続用)】コネクタ形状:USB Type-C(背面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電力:60W【USB(HUB)】コネクタ形状:USB StandardA×4(背面2、前面2)/USB Type-C×2(前面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電流:1ポートあたり最大900mA※バスパワーで供給できる機器は最大2ポートまで【LAN】コネクタ形状:RJ-45、対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T【オーディオ】ジャック形状:ヘッドホンΦ3.5ステレオミニジャック(前面)、マイクΦ3.5ミニジャック(前面) 使用環境湿度(%)10~90(結露無き事) インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 映像出力コネクタ形状:HDMI(HDCP非対応)×2(背面)、DisplayPort(HDCP非対応)×2(背面)、最大解像度:4096×2160/60fps 最大表示色1677万色
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

154B-USBC-MULTIPORT ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI & DisplayPort/100W PDパススルー/USBハブ/LAN/SD & Micro SD StarTech.com 動画あり
高性能トリプル4K映像出力:ドライバーのインストール不要。2x DisplayPort 1.4 & 1x HDMI 2.0b出力。4ポートUSB-Aハブ(2x USB 5Gbps、2x USB 2.0)、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドセットポート、SD/MicroSDリーダー、100W PDパススルー機能を備えたドッキングステーション 柔軟なマルチモニター出力:トリプル、デュアル、シングルモニター出力が可能な多機能USB Type-Cディスプレイ変換アダプター。4K30Hzの3画面構成が可能 (最大パフォーマンスを得るにはIntel第11世代以降のDSCが必要)。ノートPC搭載の統合またはディスクリートGPUを使用し、非圧縮ビデオと低CPU使用率を実現 超尺ケーブルと優れた耐久性:高品質のTPE被覆材とストレインリリーフ機能を備えた30cm一体型ホストケーブルで、高い耐久性とロングライフを実現。頑丈なアルミニウム製筐体を使用。4ポートUSB Type-Aハブ、メモリーカードへのダイレクトなアクセスが可能なSD/MicroSDリーダー内蔵の多機能USB-Cハブ 互換性:WindowsおよびChromeOSベースのUSB-C、USB4、Thunderbolt3 およびTB4対応パソコンに対応したUSB-C Type-Cアダプター。100W PDパススルー機能搭載(アダプター用に15W、ホストノートPCプ充電用に最大85W)。DP 1.2 Altモードの下位互換により、低解像度出力も可能 ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途拡張ディスプレイで複数のアプリの実行が可能 自宅とオフィス間の移動 スペースグレー 質量(g)106 対応OSWindows 8.1/ 10/ 10 ARM/ 11/ 11 ARM、Chrome OS 78.x コネクタ形状1× HDMI、2× DisplayPort、1× USB-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、2× USB-A (USB 2.0, 480Mbps)、1× USB-C (USB Power Deliveryのみ)、1× RJ-45、1× 3.5mmステレオミニ (4極)、1× SDカードスロット、1× MicroSDカードスロット 最大解像度3840 × 2160 60Hz (トリプルディスプレイの場合)、3840 × 2160 60Hz (デュアルディスプレイの場合) 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×56×16 ケーブル長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

117B-USBC-MULTIPORT ドッキングステーション/USB-C/トリプルモニター/4K HDMI & DisplayPort/100W PD/USBハブ/LAN/60cmケーブル/Win StarTech.com 動画あり
高性能トリプル4Kミニドック:ドライバーのインストール不要。2x HDMI 2.0bおよび2x DisplayPort 1.4ビデオポートから合計3出力の組み合わせが可能。3ポートUSB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ。ギガビットイーサネット(WoL/PXEブート)ポート搭載。100W PDパススルー対応。柔軟なマルチモニター出力:トリプル、デュアル、シングルモニター出力が可能な多機能USB Type-Cディスプレイ変換アダプター。4K30Hzの3画面構成が可能(最大パフォーマンスを得るにはIntel第11世代以降のDSCが必要)。ノートPC搭載の統合またはディスクリートGPUを使用し、非圧縮ビデオと低CPU使用率を実現。耐久性に優れた長尺ケーブル:60cm一体型ホストケーブルは、高品質のTPE被覆材とストレインリリーフを採用し、長期にわたる耐久性を実現。EMIシールドがデバイス間の信号干渉を防ぎ、高い信頼性を発揮するUSB Cハブ。互換性:WindowsおよびChromeOS搭載のUSB-C、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応デバイスに対応したトラベルドッキングステーション。100W USB PD機能を備え、アダプター用に15W、ホストノートPC充電用に最大85Wを確保。DP 1.2 Altモードでは低解像度に対応。StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど
用途自宅とオフィス間の移動 グレー 質量(g)113 対応OSWindows 8.1/10/11、ChromeOS 78.x コネクタ形状2x HDMI、2x DisplayPort、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、3x USB-A (USB 3.2 Gen 2対応、10Gbps)、1x RJ-45 最大解像度3840 x 2160 60Hz (トリプルディスプレイの場合)、3840 x 2160 60Hz (デュアルディスプレイの場合) 保証期間3年 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122X56X18 ケーブル長(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

7ポートUSBハブ: デバイス接続用の豊富なUSBポートを搭載したデュアルモニター対応ドッキングステーション。前面に2x USB 3.2 Type-A(5Gbps)、および1x USB 3.2 5Gbps Type-C 、背面に4x USB 2.0 Type-A HID ポートを装備。ドライバーのインストール不要。柔軟なマルチモニター出力:DisplayPort(DP)1.4、HDMI 2.0b、VGAディスプレイ出力により、柔軟な映像出力が可能な多機能USBハブ。シングルまたはデュアルビデオの選択が可能。デュアルビデオの場合、DPを主出力として、HDMIまたはVGAを副出力として使用。高性能ビデオ:DPおよびHDMIポート経由で最大2x 2560x1440 60Hz、またはシングル4K60Hzに対応(最大性能を発揮するにはIntel 11th Gen以上、DP 1.4 Alt Mode、MSTが必要)。1080p VGA対応。MSTはノートPCのGPUを活用し、圧縮なしの映像と低CPU使用を実現。デバイスセキュリティ:1mねじ固定式USB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。ねじ固定式USB-Cホストポート、オプションのブラケット取り付け穴、標準スロット(ケンジントンスタイル)およびNano Saverスロットを搭載するマルチポートハブ。USBイベントモニタリングおよびWindowsレイアウトユーティリティを提供(ダウンロード可能、英語版のみ)。85W Power Delivery 3.0:SMART電源を使用する一般的なドッキングステーションと異なり、ノートパソコンや周辺機器にフルパワーを供給する高性能電源アダプターが付属。前面にはオン/オフを切り替える電源ボタンを搭載
用途USB-C搭載のノートパソコンにデュアルディスプレイを増設。USB-C搭載のノートパソコンに7つのUSBポートを増設して接続性を向上 仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS●対応ディスプレイ数:2●4Kサポート:あり●高速充電ポート:なし●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4 Alt Mode (USB-C Host Port)、DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gpbs)、USB Power Delivery 3.0●最大データ転送速度:5Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPort または HDMI ポートのどちらか一方に接続した場合、4K(3840×2160p)/60Hz。DisplayPortポートとHDMIポートの両方に接続した場合、2560×1440/60Hz。VGAポートに接続した場合、1080p (1920×1200/1080p) /60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●UASPサポート:あり●材質:プラスチック●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0~95% RH (結露なし)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:85W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP (外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品幅:185mm●製品質量:275g●製品高さ:31mm●製品長さ:80mm●付属品:1m USB-Cホストケーブル (ロックネジ付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポート数している必要があります。パソコンがMSTをサポート数していない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)は、USB 3.1 Gen 1(5Gbps)およびUSB 3.0(5Gbps)とも呼ばれます。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合があります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。 スペースグレー コネクタ形状1x HDMI、1x DisplayPort、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps) 接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) ケーブル長(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

どこでも会議室:場所を選ばずオンライン会議ができるスピーカーフォン搭載USB-Cミニドッキングステーション。オフィス、共有ワークスペース、在宅勤務でWeb会議に参加するハイブリッドワーカーに最適。Microsoft Teamsに最適化: Zoom、Skype、Google MeetなどのWeb会議システム/ソフトフォンアプリとも完全互換。通話コントロールボタンがWeb会議ソフトウェアと連動(+/-音量、応答/保留、ミュート)するマルチポートアダプター。柔軟なセットアップ:56cmの巻き取り式ケーブルで、2-in-1デバイス(Surface Pro 7/8)やノートパソコンスタンドに載せたノートPCでポートにかかる負担を軽減。互換性:HP、Lenovo、Dell、MacBook、ChromebookなどThunderbolt 4 & 3、USB-C対応ノートPC。Windows、macOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Chrome OS。HDMI 4K60Hz出力(DP 1.4 Altモード)。Intel 第11世代/第12世代プロセッサ、Apple M1/M2/Pro/Max対応。オールインワンUSB-C接続スピーカーフォン:USB-Cスピーカー、マイク、マルチポートアダプター、HDMI 4K60Hz HDR(DP 1.4 Altモード)/4K30Hz(DP 1.2 altモード)またはVGA、2x USB-A 3.2 Gen 1ハブ(5Gbps)、共有USB-C 5Gbpsポートまたは100W PDパススルー(85Wはノートパソコンに充電)
用途場所を選ばずオンライン会議ができるオフィスと自宅間の往復や、自宅でのバーチャルミーティングに最適ダウンストリーム5Gbps USB-CポートにUSB-C周辺機器を接続し、HDMIまたはVGAポートを使って外部モニターに接続 スペースグレー 質量(g)390 コネクタ形状1x HDMI、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps、Power Delivery)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×36 最大解像度HDMI-3840×2160p(60Hz)、VGA-1920×1200p 保証期間3年 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) ケーブル長(cm)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

Works With Chromebook対応USB-C、Thunderbolt 3/4 搭載Chromebookに対応。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデート。優れたパフォーマンス、互換性、セキュリティを実現するノートPC用USB C多機能ハブ。柔軟なマルチモニター出力:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、およびUSB-Cビデオ出力による拡張モードでのデュアル4K60Hzモニター出力、トリプル4K30Hzまたはシングル5K60Hz(DP 1.4 HBR3)に対応する MSTベースのビデオ変換アダプター。ポータブルまたはデスクトップ型USB Type-C対応ディスプレイとの使用に理想的。フル機能搭載:7ポートUSBハブ(2x USB-A 10Gbps、1x BC 1.2充電対応USB-A 10Gbps、1x USB-C 10Gbps、2x USB-A 480Mbps、1x USB-C 10Gbps & DP Alt モードビデオ出力共有)、60W Power Delivery、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドホン/オーディオポート。安心のセキュリティ&スムーズなセットアップ:法人利用にも適した設計。1m ネジロック式USB Type-Cケーブル付属。自動ドライバーインストール。フロントパネル内蔵電源/モードボタン。盗難防止用ケンジントン標準スロット& Nano Saverスロット、機器取付け用ネジ穴付き。2種類のオペレーションモード :電源ボタンを4秒間長押しすることで、2レーンモードと4レーンモードの切換可能。デフォルトの4レーンモードはUSB 2.0 480Mbpsと4Kビデオパフォーマンス、2レーンモードはUSB 3.2 Gen2 10Gbpsスループットと1080pビデオパフォーマンスを提供
用途Works With Chromebook(WWCB)認定を取得し、Google Chrome EnterpriseデバイスとUSB-CまたはThunderbolt 3/Thunderbolt 4 Chromebookとの互換性が確認されています。Chromebookとシームレスに動作。ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能は、IT環境の構築と展開に最適。最大3台までの4K30Hz対応外部モニターに接続し、トリプルモニターセットアップが可能 仕様●対応OS:ChromeOS●高速充電ポート数:なし●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、USB-C Power Delivery 3.0仕様●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPortポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。HDMIポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。USB-C(DP Altモード対応)ポートは、シングル(5K60Hz)/デュアル(4K60Hz)/トリプル(4K30Hz)に対応。●一般仕様:ビデオ 1 USB-Cポート数は、ペアリングされたDP出力で映像を表示しながら充電とデータ転送を行うことができます。4ビデオレーン(4K)では、480Mbps。2ビデオレーン(1080p)では、10Gbps。●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps、USB 2.0 - 480Mbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95%●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:60 W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品高さ:32mm●製品幅:80mm●製品長さ:210mm●製品質量:275g●付属品:1m ネジロック式USB-C - USB-Cケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:ChromeOSを搭載し、USB-C、TB3/TB4対応のChromebookと互換性があります。(アダプターの機能を完全に発揮させるには、ホストデバイスのUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります)。●注意:Chromebookのみ対応。すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格の全機能をサポート数しているわけではありません。ホストデバイス搭載のUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryとDP altモードに対応していることをご確認ください。4096×2160p、3840×2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要となります。DP AltモードUSB-Cポート数で3840×2160pの解像度(4Kは4K×2Kとも呼ばれる)を実現するには、4K対応パソコンが必要です。USB3.2 Gen2(10Gbps)は、USB3.1、SuperSpeed USB 10Gbpsとも呼ばれます。 グレー コネクタ形状2x DisplayPort、2x HDMI、3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W Power、DP Alt-Mode Video)、1x RJ-45、1×3.5mmステレオミニ 接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10 Gbps) ケーブル長(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

USB-C対応ミニドッキングステーション:UHD対応のモニターやディスプレイへの接続用HDMI 2.0bおよびDisplayPort (4K60Hz) ポート、100W Power Deliveryパススルー(USB PD 3.0)、3ポートUSB 3.2(10Gbps)ハブ(2x USB-A、1x USB-C)、ギガビットイーサネットポート(PXEブート/WoL)を搭載 管理しやすい一体型ケーブル:ケーブルの紛失を防止するため、本体に巻き付けて収納する優れた設計。長めの32cm一体型ケーブルでリーチを延長し、デバイスのポートやコネクターにかかる負荷を軽減するUSB Type-Cドッキングハブ 信頼性の高いパフォーマンス:100W Power Deliveryパススルーに対応。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、85Wをノートパソコンの充電に使用。USBハブにありがちなポート使用のビデオ劣化やデバイス落ち、電力不足を回避 対応機種:USB-C、USB4、Thunderbolt 3および4対応のIntel、Apple M1 / M2、AMD搭載ノートパソコン。Windows、ChromeOS、macOS、Linuxなど主要なOSに対応する多機能USB C - HDMI、DisplayPort、LAN変換アダプター StarTech.com接続ツール:ネットワークMACアドレスチェンジャー、WiFi自動切替ユーティリティ、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトユーティリティなど、他社ブランドにはないITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途USB-C電源アダプターを接続し、マルチポートアダプターを使用しながらノートPCの充電が可能 スペースグレー 質量(g)130 電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ 適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS その他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W) 保証期間3年間 保存温度範囲(℃)-20 ~ 55 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)124×64×25 ケーブル長(cm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K60Hz(4096x2160) 動作温度範囲(℃)0 ~ 50 湿度範囲(%)0 ~ 85 (結露なし)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

フル機能ミニドック:デュアル4K60Hz HDMI 2.0ビデオ対応USB Type-Cドック。2ポートUSB 10Gbpsハブ(1x USB-Aデータ+7.5W BC 1.2急速充電 & 1x USB-Cデータ)、SD 4.0カードリーダー(160MB/秒)、ギガビットイーサネット搭載。バスパワー駆動。Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないApple M1/M2/M3搭載MacBook Air / Proで、2画面拡張ディスプレイを実現。USB-C、USB4、Thunderbolt搭載ノートパソコンで動作し、最大デュアル4K60Hzモニターに対応。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に適したパフォーマンスを実現する多機能USBハブ。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源(別売)を使用。100W USB Power Delivery 3.0パススルーに対応。本体に18Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。ノートPCの充電には最大82Wまで対応。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電 質量(g)250 消費電力(W)18 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android 、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS 湿度(%RH)0~95(結露なし) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 最大解像度デュアル 4K (4096x2160) 60Hz 保存温度範囲(℃)-25~65 データ転送速度最大10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~35 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応) 寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)2.5×12×12
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

デュアルノートPC接続対応KVMドック:デスクやワークステーションなどで、接続した2台のノートPCを切り替え、デュアル4K60Hzモニター、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を共有。ドッキングステーションのフロントパネルにあるトグルボタンで、2台のノートPCを切り替えて使用。2台のノートPCを同時充電:USB Type-C - KVMドッキングステーションは、USB-C(PD 3.0)で接続した両方のノートPCを充電。付属の180W電源アダプターは、アクティブなホストに90W、スタンバイ中のホストに45Wの電力を自動的に供給。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux対応のノートPC。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。優れた接続機能:デバイス接続用の多彩なポートを装備:2×USB 2.0 Type-A HID/2×USB-A(10Gbps)+USB-C(10Gbps)/2×DisplayPort/2×USB-Cホストポート/ギガビットイーサネット/3.5mm ステレオオーディオ/3.5mmマイク/2×セキュリティスロット(標準/Nano Saver)。StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど
用途ソフトウェア開発者やIT技術者:試験などで2台の異なるパソコンやプラットフォームにアクセスPower Deliveryで2台のPCを同時に充電が可能。使用中のPCには90W、スタンバイ中のPCには45Wの電力を供給 シルバーグレー 質量(g)402 対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04、ChromeOS コネクタ形状2x DisplayPort、1x USB-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 2.0、480Mbps)、1x 有線LANポート、1x 3.5mmステレオミニ(3極)、1x 3.5mmステレオミニ(2極) 最大解像度4096 × 2160p (60Hz) 保証期間3年 接続端子2x USB-C(USB 3.2 Gen 2対応) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.4×9.0×4.0 ケーブル長(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

高性能Thunderbolt 3ドック:ドライバー不要の簡単セットアップ。Thunderbolt 3 (40Gbps)対応。デュアル4K60Hz(DP + TB3)ビデオ出力 または シングルモニター5K30Hz、5x USBハブ、SD 4.0カードリーダー、ギガビットイーサネット、ヘッドホン接続ポート搭載。85W PD。対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3/4ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。USB-C - Displayport変換ケーブル付属。豊富なUSBポート:6口のUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ(5x USB-A、1x USB-Cポート)と1口のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート(常時ON)を搭載したThunderbolt 3接続ドッキングステーション。1.8m TB3ホストケーブル付属。柔軟性抜群のThunderbolt 3ポート:ダウンストリームThunderbolt 3ポートで3種の操作モードに対応:2台目のモニター接続 ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力、最大5台のTB3周辺機器デイジーチェーン接続、USB Type-Cアクセサリーの接続。ITプロに選ばれ続ける対応:85Wでノートパソコンの充電と全ポートへの電源供給を同時に行う電源アダプター付属。ネットワークMACアドレスパススルー、Windowsレイアウトなどの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途高解像度イメージや動画を扱う作業を効率よく処理。4K動画を30秒以下で転送。GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送。1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示 仕様●業界標準:Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり、●高速充電ポート:あり●対応ディスプレイ数:2●バス型:Thunderbolt 3●チップセットID:Intel - Alpine Ridge JHL6540、Texas Instruments - TPS65983、Fresco - FL1100EX、Intel - WGI210AT、C-Media - CM6533、Genesys Logic - GL3226●4Kサポート:あり●OS互換性:Windows 8、 8.1、 10macOS 10.12 - 10.13●●工場出荷時(パッケージ)質量:1.5 kg●最大データ転送速度:40 Gbps(Thunderbolt 3)、10 Gbps(USB 3.1 Gen 2)、5 Gbps(USB 3.0)、2 Gbps(イーサネット、フルデュプレックス)●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合(DisplayPort および Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 4K ディスプレイの場合(DisplayPort または Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 5K (5120×2880p) ディスプレイ (Thunderbolt 3 USB-C port を使用)●エンクロージャタイプ:アルミ●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:N●電力供給方法:ACアダプタ同梱●PXE:あり●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s●フルデュプレックスサポート:あり●メモリメディアタイプ:microSD (Micro Secure Digital) (要アダプタ)、microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (要アダプタ)、microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (要アダプタ)、SD / MMC(SD /マルチメディアカード)、SDHC(大容量SD)、SDXC(拡張容量SD)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●システム要件:Thunderbolt 3対応コンピュータのThunderbolt 3ポートに空きがあること。 ノートパソコンの給電と充電に対応するには、ノートパソコンに搭載のThunderbolt 3ポートでUSB 給電仕様2.0に対応している必要があります。 セット内容thunderbolt 3 ケーブル、USB-C - DisplayPort ケーブル、ドッキング ステーション、ユニバーサルACアダプタ、取扱説明書、電源コード(北米/日本、オーストラリア・ニュージーランド) 長さ(mm)222 幅(mm)87 スペースグレー 高さ(mm)34 質量(g)492 消費電力(W)180 出力電圧(V)20/DC 入力電圧(V)100~240AC 出力電流(A)9 保存温度(℃)-20~70 入力電流(A)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0℃~40 コネクタタイプUSB Type-(24ピン)USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、 9ピン、SuperSpeed)、Thunderbolt 3 USB- (24ピン)、RJ-45、DisplayPort(20ピン)、3.5 ミニジャック(3極) 使用湿度範囲(%RH)0~95
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

プリンストンドッキングステーションミニ
エコ商品
USB3.1Type-C搭載パソコンのUSBポートを機能拡張!Digizo ドッキングステーションミニ PUD-PDC3Lシリーズは、USB3.1 Type-C搭載パソコンに便利な、USB 3.0ハブ3ポートと、有線LANの入力ポートを拡張できるコンパクトなドッキングステーションです。Windows/Mac環境に対応しているので、USB3.0ハブ対応の機器をそのまま使用できます。有線LANの無いノートPC等は無線LAN環境での通信の不安定さや大きなデータのやり取りなどが発生する環境では非常に不便です。本製品は「Gigabit Ethernet」(1000BASE-T)に対応した有線LANポートを搭載。職場での作業など、安定したネットワーク環境を構築できます。電源不要のUSBバスパワー駆動。小型で軽量なので持ち運びにも便利、出張先のプレゼンなどでも大活躍します。
セット内容本体、ユーザーサポート、保証書 質量(g)60 電源PCまたはパワーデリバリーポートからの給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×125×20 インターフェースUSB3.1 Type-C(オス) 動作温度、湿度範囲0~40/5~85(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 ハブタイプコネクター:USB3.0TypeA[メス]×3、対応規格:USB3.1Gen1/USB2.0 有線LANコネクター:RJ-45、対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBケーブル1本でHDMIディスプレイ2台出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるドッキングステーションです。パソコンとの接続方法はUSB Type-C接続、または汎用性の高いUSB3.2(3.1/3.0)A接続に対応しており、幅広いパソコンとの接続が可能です。HDMIディスプレイ2台への出力が可能でUSBケーブル1本の接続で手軽にデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。自宅やオフィスなどではUSBケーブル1本の接続で大画面ディスプレイと各種USBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけで素早く持ち運ぶことができます。背面にはUSB2.0×4ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカーまたはヘッドホン(3.5mmステレオミニプラグ)・マイクも接続でき、USBスピーカー/ヘッドホン・マイクとして利用することができます。注意:本製品はPD(Power Delivery)充電には対応していませんのでノートパソコンへの充電には別途ACアダプタ接続が必要です。
仕様ジャック形状:3.5mmステレオミニジャック×2 デュアルディスプレイ出力:対応 ポート構成:RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1(3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。) 供給電流:USB3.2(3.1/3.0) Aコネ セット内容ドライバCD×1、ACアダプタ(DC5V/4A)×1、パソコン接続用USBケーブル×1、専用スタンド×1、取扱説明書(保証書)×1(※付属するパソコン接続用ケーブルは本製品専用ケーブルです。変換アダプタを含め本製品以外でのご使用はお控えください。) 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 電源ACアダプタ(DC5V/4A) 対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7 コネクタ形状HDMIタイプA(19PIN)メス×2、USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Bコネクタ メス(アップストリーム)×1、USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×2、USB 2.0Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×4 インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 動作環境動作温度範囲/0℃~40℃動作湿度範囲/0%~90% 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75)、640×480(60/72/75/85Hz)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

多数のデバイスの同時使用が可能。1つのケーブルで多機能をサポートします。少ないノートパソコンのUSB/TypeCポートの有効活用に最適です。※SSD非搭載時でもご使用頂けます。| ツールレスで簡単に取付。SSDを取り付ける際の工具は不要。SSD搭載モデルユーザーは今後もっと大きな容量へという付け替えも可能。SSD非搭載モデルにも取付に必要な部品は同梱されているので簡単なDIY感覚で取付が行えます。| 幅広いM.2 SSDに対応可能。本製品はNVMe(M-Key)とSATA(B-Key)に対応しており、さらに2230、2242、2260、2280のそれぞれのサイズに対応が可能です。| USB3.1 GEN2による高速転送。TypeC接続でUSB3.1 Gen2の高速転送に対応しております。USB3.0の倍の速度(理論値)を発揮し、大きなファイルでもスムーズにパソコンからSSDに保存または読み出しが可能。| TypeC/USB A接続を両方対応。USB変換アダプターは紛失防止のストラップスタイルになっています。| 金属プレートと熱伝導シート。高速転送するSSDは熱を発生させるため『熱伝導シート』『排熱効果を高める金属プレート』をご用意。| 金属ボディと排熱構造。SSDの熱を効率的に排出できるように、背面に排出構造の穴を設けており、またボディ全体が金属素材でできており、熱の排出を助ける設計になっております。| コンパクトかつ軽量。多機能ながら、わずか113×50×16mmのコンパクトボディとしています。金属ボディで丈夫なので安心して持ち運べます。
付属品Type C - Type Cケーブル(ケーブル長:約240mm)・TypeC - USB A変換アダプタ・M.2固定パーツ(シリコン)・M.2 伝導シート・金属プレート 材質合金/PC 寸法(mm)113×50×16 質量(g)114 対応OS[Windows]10 /11[Mac OS]10.4~ 対応メディアカード:SD / SDHC / SDXC・MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSBTypeC3.1 Gen2 SSD搭載可能:M-Key (NVMe)・B-Key (SATA)/2230 / 2242 / 2260 / 2280 USBUSB2.0×2ポート
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷