その他拡張インターフェース :「展示用」の検索結果
関連キーワード
9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ
対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン
対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種
電源USB 5V
出力端子COM/NO/NC (1C)
定格電圧(V)AC250、DC30
定格電流(A)10
寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)
質量(g)約110
使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります
- USBボード
- LANボード
- シリアルポート増設カード
- パラレルポート増設カード
- SATAボード
- 変換基板
- 内蔵型カードリーダー
- スロットライザー
- その他拡張インターフェース
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。