付属品Standoff Screw M2*4.8mm×5・Screw I2*3.5mm×5・Thermal Pad:2.8mm×4、1.8mm×4・Manual
寸法(mm)280×120×17
質量(g)296
LEDM.2 activity LED×4
動作温度(℃)0~50
インターフェイスバスインターフェイス:PCI Express(R)4.0(x16)ストレージインターフェイス:Support for RAID 0、RAID 1、and RAID 10(Supported RAID level is varied by platform)
フォームファクタM Key 2242/2260/2280/22110
カテゴリー拡張カード(Add-in-Card)
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります
- USBボード
- LANボード
- シリアルポート増設カード
- パラレルポート増設カード
- SATAボード
- 変換基板
- 内蔵型カードリーダー
- スロットライザー
- その他拡張インターフェース
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。