本製品にSATA接続のSSDを接続、本体とパソコンを付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。データのお引っ越しやバックアップなどが手軽に行えます。また付属の保護パッドをドライブの下に設置して、ドライブの保護や段差を埋めるスペーサーとしてお使いいただけます。タイプC タイプCケーブルが付属します。最大10Gbpsの高速データ転送に対応。
付属品USB Type-C to Type-Cケーブル (約50cm)、保護パッド×1枚、取扱説明書兼保証書
本体質量(g)約20
対応OSWindows 10、Windows 8.1 (OS標準ドライバーにて動作)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×26.5×15(突起物除く)
インターフェースSATA Ⅲ/USB3.2 Gen2 10Gbps
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージ2.5インチSSD/SATA Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ ※SATA Slimline.Micro SATA.ZIFや特殊形状(EeePC内蔵SSDなど)のSSDには対応しておりません。
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります
- USBボード
- LANボード
- シリアルポート増設カード
- パラレルポート増設カード
- SATAボード
- 変換基板
- 内蔵型カードリーダー
- スロットライザー
- その他拡張インターフェース
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。