スマホ/タブレットスタンド :「サイズ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
高さ・角度調整自由で、使わないときは折りたたんで収納できて便利なスマホ&タブレットスタンド。高さが出せるので調理中でも見やすい。
対応機種4.7~13インチのスマートフォン・タブレット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×125×255(最大サイズ・展開方法による)
材質ABS、シリコン、ステンレス、EVA
角度調整範囲○
特性高さ調節・角度調節・折り畳み式
壁付けキッチンやコンパクトサイズのキッチンに場所をとらずに設置できて便利なキッチンの壁にくっつくスマホホルダー。ぐらつかずに使えてストレスフリー。
対応機種幅54~87mmのスマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約106×141×110(展開方法による)
材質耐熱ABS、シリコン、鉄、PU、TPU
角度調整範囲○
付属品本体×1、吸盤部分×1、取り付けサポート板×1
特性角度調節・吸盤付・壁掛け可能
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様角度調節
材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)アーム部:約700
質量(g)約1110
対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
作業時にホルダーが手首に当たりにくい、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン用の折りたたみ式スタンドです。 。傾斜が付いた三角形のホルダーで、端末を設置したまま作業しても手首に当たりにくいオリジナル設計です。 。画面の高さや角度を自由に調節できるので、作業時の姿勢を改善し体への負担を軽減します。 。天板のバランスが崩れて端末が落下する恐れがあるので、高さを調節する場合は、スタンドの天板を両手で持って行ってください。 。6.9~17インチまでのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどに使用できます。厚さ約20mmまで対応しているのでケースを付けたままでも設置できます。 。ケーブルを接続したまま使用できるので、キーボードを接続・充電しながら作業ができます。 。通気性を考慮した幅広いスリットと、アルミ合金の高い熱伝導性により、端末から発せられる熱の放熱効果を高めています。 。耐荷重10kgで両足構造なので、使用中もグラつきにくく安定して作業ができます。 。スタンド底面と端末に接する天板にはシリコンゴムを施しているので、滑りにくく机や端末への傷も防止します。 。丈夫な厚さ3mmのアルミ合金製で、インテリアになじむシンプルなデザインです。 。不使用時にはコンパクトにたたんで収納することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質アルミ合金、シリコン
質量(kg)約1.15
色シルバー
耐荷重(kg)10
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×210×45
対応インチサイズ6.9~17までのスマートフォン、タブレット(液タブ・板タブ)、ノートパソコン
特性折り畳み式/角度調節可/高さ調整可
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
思い通りに撮影を楽しもう!金属製の壁などにスマートフォンを簡単に固定できる、マグネット式スマホスタンド”モバピタselfie”です。両手が自由になるため、自撮りはもちろん、ダンス動画やポーズ写真の撮影にもぴったり。小型&薄型設計で持ち運びやすく、小さなバッグにもすっきり収納できます。
用途金属製の壁などにスマートフォンを簡単に固定可能。すぐに撮影できて、使用後の取り外しもスムーズです。 。両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。 。折りたたみ式で、わずか20mmの薄型設計。手のひらサイズで持ち運びやすく、小さなバッグにもすっきり収納できます。 。スマートフォンをしっかり挟むホルダータイプで、4.6~6.9インチのスマートフォンに対応しています。 。マグネットの位置を下に付け替えるだけで、下向きの撮影も可能。料理やハンドメイドなど手元の撮影にも便利です。 。1/4ネジ付きなので、照明や三脚への取り付けも簡単。撮影スタイルの幅が広がります。 。ホルダー部とマグネット部はやわらかいゴム製なので、壁や端末を傷つけずにしっかり固定できます。 。持ち運びに便利な、収納ポーチが付属しています。 。※濡れたまま放置すると、色落ちや色移りの原因となる場合がありますのでご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容スマホホルダー、収納ポーチ
材質ABS、ゴム、磁石
質量(g)約65
外形寸法(mm)W約43×D約20×H約68 ※突起部除く
対応機種4.6~6.9インチの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約85mm)
移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる!。円柱や斜めの天板など、水平面以外の場所にもアームを固定できる、クランプ式取り付けスタンドです。グラグラしにくいクランプで、ベビーカーや車のヘッドレスト、新幹線のテーブルなど、振動が発生する環境でもストレスを感じずに画面を見ることが可能です。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。
用途移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる、クランプ式のスマートフォンスタンドです。デスクなどの水平の天板はもちろん、円柱状のポールにも対応する形状のクランプを採用しています。ベビーカーの持ち手や車のヘッドレストの支柱などに取り付けられます。2つのヒンジによってアームの角度を固定するので、振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用もおすすめです。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。ホルダー部には、スマートフォンのズレを防ぐ滑り止めが付いています。アームとホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、お好きな角度や向きに調節できます。アームの角度は5段階、高さ(クランプからボールジョイント)は30~130mmの調節が可能です。クランプの内側に滑り止めシートが付いているので、天板やポールをしっかりと挟むことができます。4.6~6.9インチのスマートフォンに対応しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質ABS、シリコン、TPR(熱可塑性エラストマー)
色ブラック
質量(g)約95
外形寸法(mm)スマートフォンホルダー:幅約115×奥行約30×高さ約145、アーム:約180、ベースホルダー:幅約81×奥行約43×高さ約32
耐荷重(kg)約2
対応機種4.6~6.9のスマートフォン(幅約67.3mm×奥行約7.3mm×高さ約138.4mm~幅約79mm×奥行約15mm×高さ約161mmまで)
特性角度調節・高さ調節
対応サイズ(Φmm)クランプ対応板厚:約10~約40、クランプ対応円柱直径:約10~約30、端末ホルダー対応厚み:約7~約15
角度調節○
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
4段階に角度調整でき、タブレットで絵を描画するのに最適なアルミスタンドです。
スタンド本体に貼ってあるシリコンパーツにより、タブレットを設置しても滑りにくく、安定して設置可能です。
およそ9.7~12.9インチのタブレットに対応しています。
Wacom Cintiq 16でも使用可能です。
インテリアになじむ、シンプルで美しく高級感のあるアルミ仕上げです。 スタンドを解除するとスリムになり、収納や持ち運びに便利です。
用途4段階で角度調整が可能。タブレットをしっかりと支えて、絵を描画するのに最適
仕様角度調節
材質本体:アルミニウム、シリコン
質量(g)約500
対応機種ディスプレイサイズが9.7インチ以上12.9インチ以下のタブレットPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約300×約17×約210
4段階に角度調整ができ、設置しているスマートフォンまたはタブレットに充電ケーブルを装着できる、スチールスタンドです。
湾曲したデザインがスタイリッシュなスチール製のスタンドです。
およそ5.0~12.9インチのタブレットに対応しています。
背面パーツを差し込む位置によって4段階に角度調整ができ、Web閲覧や動画視聴などシーンに合わせてお好きな角度で使用できます。
ホルダー部の受け部分は中心が開いており充電ケーブルを接続しやすくしています。
ホルダー部は約10mmのマチ幅があるため薄いケースであれば装着したままスタンドに設置することができます。
スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるゴム製パーツが付いています。
仕様角度調節可能
材質本体:スチール、シリコン、EVA
質量(g)約280
対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約135×約81.5
ベッドの横にスマートフォンやタブレットを置くことができるサイドテーブルです。
テーブル部のスリットには穴が開いており、充電ケーブルを接続しやすくしています。
テーブル部のスリットにスマートフォンやタブレットを差し込んで、実機を立てて視聴が可能です。
マットレスの厚みに応じて2段階の高さ調整が可能です。
用途スリットの穴からケーブルを通して充電も可能。ベッドの横にスマートフォンやタブレットを置くサイドテーブル
材質テーブル部:ABS、L字型フレーム:スチール
色ホワイト
質量(g)約580
対応機種ディスプレイサイズが4インチ以上11インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル部:約302×約191×約30、L字型フレーム:約30×約150×約200
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- スマホ/タブレットスタンド
- スマホ/タブレットホルダー・アーム
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。