スマホ/タブレットスタンド :「位置 合わせ」の検索結果
関連キーワード
好きな高さに伸縮可能!体勢に合わせてタブレットを見やすい位置に調節できる、フロア置きタブレット三脚スタンドです。目線の高さにタブレットを合わせられるので立ったまま操作がしやすく、作業をしながら動画の視聴が可能です。
材質本体:ABS、スチール、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約1000
耐荷重(kg)約0.7
対応機種5.0インチ~12.9インチ(幅約221mm×奥行約7mm×高さ約306mmまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:約140×約30×約30、三脚:約95×約95×約435(収納時/支柱固定ネジ含む)
角度調節○
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
スマートフォン、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteを充電しながら使用できる、角度や高さが調節可能なフリーアングルスタイルのアルミスタンドです。Webサイトの閲覧や動画視聴、ゲームプレイなどシーンに合わせてお好きな位置に固定して使用できます。シンプルなデザインでインテリアになじみやすく、アルミ素材で光沢があるので美しく高級感があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×125(収納時)
質量(g)約152
材質アルミニウム、シリコン
対応機種4.6~6.9インチのスマートフォン(幅約79mm×奥行約15mm×高さ約161mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite
特性角度調節、高さ調節、充電使用可能、滑り止め
スマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteを充電しながら使用できる、角度調節が可能なフリーアングルスタイルのアルミスタンドです。Webサイトの閲覧や動画視聴、ゲームプレイなどシーンに合わせてお好きな角度で使用可能。光沢が美しいアルミ素材で、インテリアになじみやすいシンプルなデザインです。
用途スマートフォン、タブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteを充電しながら使用できる、自由に角度調節が可能なフリーアングルスタイルのアルミスタンドです。 。4.6~8.3インチのスマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteに対応しています。 。Webサイトの閲覧や動画視聴、ゲームプレイなどシーンに合わせて角度を調節し、お好きな位置で固定して使用できます。 。光沢が美しいアルミ素材で、インテリアになじみやすいシンプルなデザインです。 。ホルダー部の面積が広いので大型のスマートフォンも安定して設置できます。 。ホルダー部の中心が開いているので、機器本体を設置したまま充電ができます。 。ホルダー部には、機器本体のズレを防ぐシリコン素材の滑り止めが付いています。 。スタンドアーム部のケーブルホールにケーブルを通すことで、キレイに配線ができます。 。スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコン素材の滑り止めが付いています。 。スタンドに設置後、機器本体をタップするなどしてスタンドが倒れないか、必ず確認してからご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質アルミニウム、シリコン
色シルバー
質量(g)約142
対応機種4.6~8.3インチのスマートフォンやタブレット(幅約79mm×奥行約15mm×高さ約161mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×95×120(収納時)
特性角度調節可
角度調節対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
4段階に角度調整ができ、設置しているスマートフォンまたはタブレットに充電ケーブルを装着できる、スチールスタンドです。
湾曲したデザインがスタイリッシュなスチール製のスタンドです。
およそ5.0~12.9インチのタブレットに対応しています。
背面パーツを差し込む位置によって4段階に角度調整ができ、Web閲覧や動画視聴などシーンに合わせてお好きな角度で使用できます。
ホルダー部の受け部分は中心が開いており充電ケーブルを接続しやすくしています。
ホルダー部は約10mmのマチ幅があるため薄いケースであれば装着したままスタンドに設置することができます。
スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるゴム製パーツが付いています。
仕様角度調節可能
材質本体:スチール、シリコン、EVA
質量(g)約280
対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約135×約81.5
『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- スマホ/タブレットスタンド
- スマホ/タブレットホルダー・アーム
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。