3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライスタンド
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。
材質アクリル 幅(mm)25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください 適合サイズ本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット 固定方法置き型 接続台数1台
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サンワサプライスタンド
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取り付けて使用することができます。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
セット内容本体、調整工具 材質スチール製 質量(g)約1200 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×225×45(折りたたみ時) 対応機種15.6インチまでのノートパソコン 固定方法置き型 高さ調節対応 角度調節対応
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

サンワサプライスタンド
ノートパソコン置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 タブレットやペンタブレットなどの機器でも使用することができます。 角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、スリムな薄型設計です。 シリコーンゴム製の滑り止めパッドでキータッチ時のぐらつきを抑えます。 ノートパソコンへ接続したケーブル類をスッキリ配線できるケーブルホール付きです。 熱伝導率の高いアルミ製でノートパソコンの放熱を促進します。 機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム 幅(mm)244 高さ(mm)28 質量(g)約570 奥行(mm)247
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります