スマホ/タブレットスタンド :「モバイルモニター スタンド」の検索結果
「特性」から絞り込む
SurfaceやiPad Proなどの12インチ超級の大型タブレットや、最大15インチのサブモニター搭載が可能なスタンドです。 高さを0~23cmの間で、角度は搭載端末が滑落しない範囲で自由に調整が可能です。 Nintendo Switchは充電しながら使用することが可能です。 小さく折り畳めるので、外出先や出張先に持ち歩けます。
材質樹脂、アルミニウム、端末保護用ゴム
色ブラック
質量(g)526
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34~230
端末搭載可能:最大15インチ、900gまでのタブレットやサブモニター
保証期間ご購入日より1年間。
適合幅(mm)110~380(中央部に搭載した場合)
耐荷重(g)約1000(操作時の指や手からの荷重を含む)
特性充電使用可能・折り畳み可能・滑り止め・縦置き/横置き対応・角度調節・高さ調節
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
360度回転・無段階で角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。6インチ~13インチのタブレットやモバイルモニターの設置に対応します。(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットを縦向きでも横向きでも使用可能です。ボールジョイント構造で上下左右の角度調節に対応し、設置機器を垂直にセットして使用することもできる為、サブモニターとして使用する際にも最適です。ベース部分にタッチペンやペンを置くことができるペントレー付き仕様でタッチペンを使ったタブレット学習などに便利です。ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。2つのヒンジを搭載した可動式アームで、視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×3本(2.5mm、3mm、4mm)、取扱説明書
材質樹脂
幅(mm)148~225(挟み)
耐荷重(kg)1
適合サイズ幅148~225mm、厚み17mm以下の機器
機能角度調節/高さ調節/ボールジョイント構造:対応
固定方法ホルダー型
接続台数1台
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ235mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
材質樹脂
幅(mm)175~235(挟み)
耐荷重(kg)1
適合サイズ幅175~235mm、厚み16mm以下の機器
機能角度調節/高さ調節※高さ調整:0~158mm/ボールジョイント構造:対応
固定方法ホルダー型
接続台数1台
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
お好みの高さ・角度に調整ができ、使わない時は折りたたんで収納ができるモバイル向けのディスプレイスタンドです。5秒で展開収納可能、アルミニウム製のため軽量です。外出先でモバイルモニターを短時間固定したい用途にご利用いただけます。モバイルディスプレイを少し持ち上げることで、下部にスペースを作ることができます。狭い机でもスペースを有効に活用できます。(ディスプレイの厚さ:15mmまで対応)。モバイルディスプレイの重さに合わせて関節の固さを調整できます。最大18.5インチのモバイルモニターに対応し、重いモバイルモニターを載せても関節が負けて曲がらないように調整が可能です。シーンに合わせて自由にお好みの角度で使用できます。また、モバイルディスプレイをのせたままスムーズに回転が可能です。
仕様関節部の固さ:調整可能
付属品六角レンチ×1
適合推奨液晶ディスプレイ(IO製):LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-YC171DX
材質アルミニウム
色ブラック
耐荷重(kg)1.3
本体質量(g)約250
対応機種モバイル液晶ディスプレイ(7インチ~18.5インチ、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等
保証期間6ヵ月
動作温湿度範囲0~40℃/~95%(ただし結露なきこと)
軸数3(可動)
特性回転機能、折り畳み可能、角度調節、高さ調節
可動範囲ディスプレイ固定部:+90°~-90°、アーム固定部:+90°~-90°、アーム根元の回転:+180°~-180°、モニタの取付方向:横のみ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×138×42
1台
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
スマートフォンやタブレットを固定できるアームやスタンドは多数ありますが、
「アームが不安定でふらふらする」
「操作しているとグラグラして安定しないので使いにくい」
「アームを挟む場所がない」
など使っていて不満がありませんか。
クリップで固定するくねくねと自由に動くアームは、机の端に固定してスマートフォンを固定しておいておくのには便利ですが、 しっかりと位置を決め、スマートフォンやタブレットを操作するのには向いていません。
アームとアームをバネでつないだスプリングアームタイプならば、決めた位置にガッチリと安定して固定することができます。
指でタブレット・スマートフォンを操作してもグラグラせず、土台があるスタンドタイプなので、置く場所を選びません。
タブレット・スマートフォンをガッチリ固定したいならば、スプリングアームスタンドで決まりです!
用途ポータブルディスプレイやタブレットをガッチリ掴む。自由に配置できてグラグラしないスプリングアーム
付属品土台、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、日本語説明書
材質ステンレス・ABS・シリコン
質量(g)1940
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×393~730×300
保証期間購入日より6カ月
耐荷重(g)約700
ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約225まで、スマートフォン:幅約85まで
特性角度調節
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
最大17.3インチまでのモバイルディスプレイを取付出来るディスプレイアームです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用出来、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面になります。iPad/iPadPro/Androidタブレットにも対応。
色ブラック
材質アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック
軸数可動:4(間接部固さ調節可能)
可動範囲(°)ディスプレイ:垂直:210~-60、垂直:38~-38、回転:180~-180
ディスプレイ7~17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅175~260mm、厚さ15mmまで)
耐荷重(kg)1
適合液晶ディスプレイ:LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、および他社製品/iPadPro、iPadPro、Androidタブレットなど
VESA対応非対応(挟みこんで固定のみ)
付属品クランプ、アーム、ベース、プレート、M5×mmネジ×2、3mm六角レンチ、1.5mm六角レンチ、取扱説明書、すべり止めシート
保証期間6ヶ月
特性縦置き・横置き対応、角度調節
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。
また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。
ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。
タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。
本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。
粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
材質ABS
寸法(mm)50×50×7
高さ(mm)フリップ式:約25
質量(g)約10
机の上を最大限に広く使える。モニタースタンドと言えば、なんだかぐらぐらしたり机に挟んだり高さがちょっと足りなかったり…快適に作業するには物足りない、と感じたことがある方は多いのではないでしょうか。
この「スプリングアームスタンドtall」を使えばそんな懸念を払拭できます!80cmからMAX150cmもの高さまで調整できるので、床に置いて使用することができちゃいます。もちろん、強力なスプリングアームでグラつくことはありません。
また、モニターを固定するホルダーは90度に曲げることができるので土台を後ろに配置する必要がありません。
さらに土台を床に設置することで机の上の場所を取ることなく、最大限に広く使用することができるのです!
15.6inchモバイルディスプレイが取付けられる。タブレットホルダーとスマホホルダーの2種類付属しているため、お好みで使い分けることが可能です。もちろん、モバイルディスプレイの取付もできますよ。
さくっと簡単、高さ&角度調整。変幻自在なスプリングアームと高さ調整が可能なポールで、いつでも簡単にモニター位置を変えることができます。
モニターを90度に曲げてPCの真上に持ってくることも良し、サイドに配置するも良し。全て片手で行うことができますよ♪
高さ調整もとっても楽々。レバーを引き上げればすぐにお好みの高さに変更できます。
高さがあるからデスク以外でも使える。この高さがあるからこそ、デスク以外にもお役立ち。
キッチンで料理をしながらレシピ動画を見たり、トイレでのんびり動画視聴したり。移動するだけの簡単設置だからいつでもどこでも使用することができます。
用途高さがあるのに超安定!スプリングアームスタンドtall
特性角度調節、高さ調節
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800~1500×250×300
質量(g)約2440
付属品土台、ポール、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、アタッチメント、角度調整アタッチメント、六角レンチ、六角ボルト、ボルト、ワッシャ、ネジ、日本語説明書
ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約125~約225まで、スマートフォン:幅約55~約85まで
耐荷重(g)約700
材質ステンレス・ABS・シリコン
保証期間購入日より6カ月
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。
材質アクリル
幅(mm)25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください
適合サイズ本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット
固定方法置き型
接続台数1台
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
13インチ級タブレットやモバイルモニターを搭載可能なアームです。
横幅20.9×縦18 cmと広く、下部は放熱に寄与する多孔加工がしてあります。
端末を載せる突起は約1.9cmで、シリコンゴムにより端末を保護します。
180度回転するアーム固定部が最適な角度を提供します。
ヒンジの摩擦力で固定する方式です。
耐荷重633g+αで、タブレットのタッチ操作も快適です。
その他搭載可能PC:5~13型端末
材質アルミニウム、鉄、樹脂
寸法(mm)210×245×118(スタンド含む)
質量(g)約563
耐荷重633g
保証期間ご購入日より1年間
特性放熱
可動範囲60~240°
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
スマホやタブレットを快適に使用するための多機能スタンドで、特にデスクワークや動画視聴、レシピ確認などに最適。約4.7インチから13インチまで対応、ホルダー部分はしっかりとデバイスを固定し、安定した使用ができます。ホルダー部にはボールジョイント構造を採用&3つの可動軸を搭載し他アームで、画面の角度や高さを細かく調整できるため、目線に合わせた快適なポジションが取れます。最長314mmのロングアームは、モニターやノートパソコンとデバイスの高さを合わせたり、高い目線で作業を行う際に役立ちます。目線を高く保つことで、首や肩への負担を軽減し、より快適な作業環境を実現します。
仕様対応目安:4.7~13インチ(128~224 mm)
材質スチール、アルミニウム、プラスチック
質量(kg)約1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×154×413
保証期間6ヶ月間
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
タブレット兼モバイル液晶スタンド。15.6インチまで対応しているので、モバイルモニターの使用も可能で、1台で様々な用途に使用できます。iPadやタブレットPCの縦置き・横置きはもちろんのこと。スマホの縦置き・横置きにも対応しています。スタンドに立てかける事により、両手が自由になり、長時間作業による疲労軽減になります。コンパクトに収納 でき、持ち運びに便利です。角度自由調整可能。折れ曲がる各部位は、数段階に調整可能です。下部のアームは2段階に調整可能です。狭く開けばスマホ用として、広く開けばタブレット用として使用可能です。スリップ防止設計。各アームには滑り止めラバーを配置。三脚タイプだから安定します。安定感があるので、iPad利用時に、Bluetoothのキーボードを併用し、何処でもコンパクトにオフィスの出来上がります。対応サイズ:4.7インチ~15.6インチ。対応機種:iPad、タブレット、モバイルモニター、スマートホン
1台
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- スマホ/タブレットスタンド
- スマホ/タブレットホルダー・アーム
スマホ/タブレットスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。