2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム
7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂 ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)1.5 適合サイズ最大:11インチ アーム長さ(mm)367 取付け方法クランプ, 支柱 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

iPad、タブレット用車載アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームで、各関節を調整して好きな位置でとめることができます。空いているカップホルダーに差し込んで使用し、カップホルダーのサイズにフィックスするよう下部の筒状の部分はサイズ調整が可能です。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更が可能です。支柱や棚板への取り付けはクランプ式で、8mm~65mmまで対応し、角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂 ブラック 使用工具手袋 アーム長さ(mm)328 組立時間20分 総耐荷重(kg)1.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング