7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板に取り付け可能なクランプ式タブレット用アームです。 4インチ以上のスマートフォン、7~11インチ程度のタブレットが対応します。 ホルダー部は360°回転します。
材質アルミ、ABS ブラック 取付クランプ 質量(g)520 使用工具手袋 アーム長さ(mm)450 組立時間20分 総耐荷重(kg)1 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム
7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂 ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)1.5 適合サイズ最大:11インチ アーム長さ(mm)367 取付け方法クランプ, 支柱 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

7~11インチのiPad、タブレット用車載アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 空いているカップホルダーに差し込んで使用します。 カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。 2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。 8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂 ブラック 質量(g)870 使用工具手袋 アーム長さ(mm)328 組立時間20分 適合モニターサイズ(最大)11インチ 総耐荷重(kg)1.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

縦向き、横向きどちらでも取付可能なMagSafe対応スマートフォン用アームスタンドです。ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。クランプ部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。
材質アーム/スチール、ホルダー/ポリカーボネート、シリコーン、ネオジム磁石 質量(g)約570 クランプ範囲(mm)5~75 対応機種MagSafeに対応した300gまでの機器。もしくは付属のメタルリングが貼り付け可能な機器。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×40×7.75 耐荷重(g)約300 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワダイレクトスタンド タブレット用
縦向き、横向きどちらでも取付可能なタブレット・スマートフォン用アームスタンドです。ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。クランプ、ホルダー部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。ホルダーに設置したまま充電ケーブルの接続が可能です。
セット内容アーム、ホルダー、クランプ、六角レンチ(3mm)、取扱説明書 材質アーム/スチール、ホルダー・クランプ/ABS樹脂、シリコーン 質量(g)約650 クランプ範囲(mm)5~75 耐荷重(kg)1 適合機器幅120~260mm、厚さ15mm以下のタブレット、スマートフォン※4~12.9インチ 取付け方法クランプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×24×90
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

9.7~13インチのiPad、タブレット用車載アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 空いているカップホルダーに差し込んで使用します。 カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。 2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。 8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂 質量(kg)0.9 ブラック 使用工具手袋 アーム長さ(mm)328 組立時間20分 総耐荷重(kg)1.5
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

サンワダイレクトマイクアーム
ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアームです。アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できます。2kgまでのマイクなどの機器のい設置に対応します。クランプ、グロメット2種類の方法で設置できます。本体に3/8インチネジを装備し、さらに1/4インチ変換アダプタと5/8インチ変換アダプタを付属しており、3種類のネジ穴に取付けできます。クランプの場合は10~55mm、グロメットの場合は10~45mmの天板に設置できます。ロープロファイル対応で視界を妨げないように低い位置に設置できます。
セット内容アームA、アームB、アームC、マウント、クランプ、ブラケット、1/4インチ変換アダプタ、5/8インチ変換アダプタ、プレート、保護シール、マイナスドライバー付き六角レンチ(3mm)、ボルト(M5×12)×3、取扱説明書 材質スチール、アルミニウム、プラスチック 厚さ(mm)グロメット可能:10~40 質量(kg)約1.6 使用工具プラスドライバー,電動ドリル※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。 クランプ範囲(mm)10~55 耐荷重(kg)2 適合機器5/8インチ、3/8インチネジ、1/4インチサイズいずれかのネジ穴のあるマイク、カメラなど 取付ねじ1/4インチネジ,3/8インチネジ,5/8インチネジ 取付け方法クランプ,グロメット サイズ(mm)約W70×D483~755×H144~706
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります