18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。 6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。 (対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下) ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。 スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。 デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
特性回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能 適合機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器 セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書 耐荷重(kg)1
1個
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に取り付け可能なクランプ式タブレット用アームです。 4インチ以上のスマートフォン、7~11インチ程度のタブレットが対応します。 ホルダー部は360°回転します。
材質アルミ、ABS ブラック 取付クランプ 質量(g)520 使用工具手袋 アーム長さ(mm)450 組立時間20分 総耐荷重(kg)1 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

サンワダイレクトホルダー
ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。 首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。 首にかける部分はクッションスポンジがついており、負担を軽減できます。 卓上のスタンドとしても使用できます。 スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。 4インチのスマートフォンから10インチのタブレットまで対応しています。
耐荷重(kg)0.5 特性角度調節・高さ調節
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム
7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂 ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)1.5 適合サイズ最大:11インチ アーム長さ(mm)367 取付け方法クランプ, 支柱 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
8,298 税込9,128
欠品中

7~11インチのiPad、タブレット用車載アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 空いているカップホルダーに差し込んで使用します。 カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。 2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。 8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂 ブラック 質量(g)870 使用工具手袋 アーム長さ(mm)328 組立時間20分 総耐荷重(kg)1.5
1台
9,498 税込10,448
欠品中

デスクやアームにワンタッチで簡単に設置できるMagsafe対応スマホホルダーです。Magsafe非対応のスマホやケースでは付属の金属シール(2枚付属)を貼ってご使用いただけます。そのまま机に置いてスタンドとしても使えます。自撮り棒としても使えます。回転式で好みの向きに設置できます。コンパクトに折りたためて携帯に便利です。最大32mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。【ご注意】・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。
セット内容本体、金属シール×2、透明シール×2
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

接地面に真空吸盤で取り付けするMagsaafeスマートフォンスタンドです。ヒンジが2か所あり、角度調整ができます。支柱部分が360°回転するので、向きを変えることができます。真空吸盤取り付けなので、簡単に取り付け、取り外しができ、 粘着シートを使用してないので、メンテナンスも楽にできます。本体を設置面に押し当てて、ロックリングを時計回りに回すことで、ロックすることができます。取り外す時は、ロックリングを反時計回りに回すことで、取り外しすることができます。Magsafe搭載スマートフォンまたは、マグネットリングを取り付けたスマートフォンを取り付けできます。デスク回りや車中、壁面などフラットな平面に取り付けすることができ、 シボなどがある場合は付属の補助プレートを使用しホルダーを取り付けできます。
セット内容メタルリング×1、補助プレート×1、クリーナー×1、透明補助シート×3 材質樹脂製 適合機器1台 対応高さ調整可能 固定方法ホルダー型 角度調節対応
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

サンワダイレクトスタンド
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。 4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。 ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。 ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。 高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート) ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)1 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm 組立人数1
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアームです。アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できます。2kgまでのマイクなどの機器のい設置に対応します。クランプ、グロメット2種類の方法で設置できます。本体に3/8インチネジを装備し、さらに1/4インチ変換アダプタと5/8インチ変換アダプタを付属しており、3種類のネジ穴に取付けできます。クランプの場合は10~55mm、グロメットの場合は10~45mmの天板に設置できます。ロープロファイル対応で視界を妨げないように低い位置に設置できます。
セット内容アームA、アームB、アームC、マウント、クランプ、ブラケット、1/4インチ変換アダプタ、5/8インチ変換アダプタ、プレート、保護シール、マイナスドライバー付き六角レンチ(3mm)、ボルト(M5×12)×3、取扱説明書 材質スチール、アルミニウム、プラスチック 厚さ(mm)【クランプ】10~55【グロメット】10~40 使用工具プラスドライバー / 電動ドリル※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。 耐荷重(kg)2 適合機器5/8インチ、3/8インチネジ、1/4インチサイズいずれかのネジ穴のあるマイク、カメラなど 取付ねじ1/4インチネジ、3/8インチネジ、5/8インチネジ 取付け方法クランプ / グロメット
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷

縦向き、横向きどちらでも取付可能なMagSafe対応スマートフォン用アームスタンドです。ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。クランプ部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。
材質アーム/スチール、ホルダー/ポリカーボネート、シリコーン、ネオジム磁石 質量(g)約570 クランプ範囲(mm)5~75 対応機種MagSafeに対応した300gまでの機器。もしくは付属のメタルリングが貼り付け可能な機器。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×40×7.75 耐荷重(g)約300 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

接地面に吸盤を付けることで、電動で真空取り付けできるMagsaafeスマートフォンスタンドです。ヒンジが2か所あり、角度調整ができます。軸部分が360°回転するので、向きを変えることができます。真空吸盤取り付けなので、簡単に取り付け、取り外しができ、 粘着シートを使用してないので、メンテナンスも楽にできます。取り外す時は、真空解除ボタンを押すことで簡単に取り外しできます。Magsafe搭載スマートフォンまたは、マグネットリングを取り付けたスマートフォンを取り付けできます。デスク回りや車中、壁面などフラットな平面に取り付けすることができ、 シボなどがある場合は付属の補助シートを使用しホルダーを取り付けできます。充電式で、約2時間で満充電になり、約20日設置ができます。※充電は定期的な充電をおすすめします。
セット内容マグネットリング×1、充電ケーブル(Type-A-Type-C/90cm)×1、補助透明シール×1、クリーナー×1 材質樹脂製 適合機器1台 ホルダーMagsafe機能搭載のiPhoneまたはマグネットリングを取り付けた300g以下のスマートフォン 固定方法ホルダー型 設置条件吸盤部が取り付けできる幅60×奥行60mm以上の平滑で水平な場所 角度調節対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

デスクやアームにワンタッチで簡単に設置できるスマホホルダーです。 そのまま机に置いてスタンドとしても使えます。 自撮り棒としても使えます。 回転式で好みの向きに設置できます。 コンパクトに折りたためて携帯に便利です。 最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
セット内容ゴム足×4個
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

サンワダイレクトスタンド タブレット用
縦向き、横向きどちらでも取付可能なタブレット・スマートフォン用アームスタンドです。ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。クランプ、ホルダー部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。ホルダーに設置したまま充電ケーブルの接続が可能です。
セット内容アーム、ホルダー、クランプ、六角レンチ(3mm)、取扱説明書 材質アーム/スチール、ホルダー・クランプ/ABS樹脂、シリコーン 質量(g)約650 クランプ範囲(mm)5~75 耐荷重(kg)1 適合機器幅120~260mm、厚さ15mm以下のタブレット、スマートフォン※4~12.9インチ 取付け方法クランプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×24×90
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

サンワダイレクトスタンド
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。 4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。 ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。 ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。 上部のアームはフレキシブルで最適な位置に調整できます。
材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート) ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)1 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm 組立人数1
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Magsafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できるスマートフォンホルダーです。ダッシュボードや机上に取り付けできる、ゲル吸盤取り付けタイプです。ゲル吸盤取り付けタイプなので、デスク回りやキッチン周りなど様々な場所に取り付けができます。本体にあるレバーを引き上げることで、本体が回転するので、見える位置に向きを調整できます。ヒンジが2つあるので、前後の位置調整もすることができます。Magsafe非搭載機種でも使用できるように、貼りつけできるメタルリングが1つ付属しています。
セット内容メタルリング 直径(Φcm)吸盤:約6.8 適合機器MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン 寸法(cm)約W6.8×D7.3~20.2×H3.3~16 製品質量(g)約119(本体のみ) 設置方法ゲル吸盤取り付け 設置場所W6.8×D6.8cm以上の平滑で水平な場所 適合車種吸盤部が貼り付くW6.8×D6.8cm以上の平滑で水平な場所がある車種 耐荷重(g)300 アーム角度調整 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

9.7~13インチのiPad、タブレット用車載アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 空いているカップホルダーに差し込んで使用します。 カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。 2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。 8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂 質量(kg)0.9 ブラック 使用工具手袋 アーム長さ(mm)328 組立時間20分 総耐荷重(kg)1.5
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。台座が360°回転するので、使いたい方向へ向きを微調整することができます。ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
材質アルミ、シリコーンゴム 寸法(cm)約W8.4×D8.4×H10.5(スタンド時)、約W8.4×D10.5×H3.6(折りたたみ時) 製品質量(g)約134 取扱説明書なし
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

サンワダイレクトマイクアーム
ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアームです。アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できます。2kgまでのマイクなどの機器のい設置に対応します。クランプ、グロメット2種類の方法で設置できます。本体に3/8インチネジを装備し、さらに1/4インチ変換アダプタと5/8インチ変換アダプタを付属しており、3種類のネジ穴に取付けできます。クランプの場合は10~55mm、グロメットの場合は10~45mmの天板に設置できます。ロープロファイル対応で視界を妨げないように低い位置に設置できます。
セット内容アームA、アームB、アームC、マウント、クランプ、ブラケット、1/4インチ変換アダプタ、5/8インチ変換アダプタ、プレート、保護シール、マイナスドライバー付き六角レンチ(3mm)、ボルト(M5×12)×3、取扱説明書 材質スチール、アルミニウム、プラスチック 厚さ(mm)グロメット可能:10~40 質量(kg)約1.6 使用工具プラスドライバー,電動ドリル※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。 クランプ範囲(mm)10~55 耐荷重(kg)2 適合機器5/8インチ、3/8インチネジ、1/4インチサイズいずれかのネジ穴のあるマイク、カメラなど 取付ねじ1/4インチネジ,3/8インチネジ,5/8インチネジ 取付け方法クランプ,グロメット サイズ(mm)約W70×D483~755×H144~706
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります