スタンド スマートフォン用サンワダイレクト4日以内出荷
スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。台座が360°回転するので、使いたい方向へ向きを微調整することができます。ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
材質アルミ、シリコーンゴム寸法(cm)約W8.4×D8.4×H10.5(スタンド時)、約W8.4×D10.5×H3.6(折りたたみ時)製品質量(g)約134取扱説明書なし
『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
ページ: 1/ 3