9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ABS 質量(g)24 荷姿完成品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×150.5×21 対応機種11型までのタブレット
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。 6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。 (対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下) ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。 スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。 デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
特性回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能 適合機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器 セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書 耐荷重(kg)1
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトiPad タブレット用アーム
iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。 5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。 7~12インチまでのサイズに対応しています。 各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。 クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm) 当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。
適合機種iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック 材質テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール 質量(kg)1.6 ブラック 使用工具手袋 組立時間30分 総耐荷重(kg)2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム
7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂 ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)1.5 適合サイズ最大:11インチ アーム長さ(mm)367 取付け方法クランプ, 支柱 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

7~11インチのiPad、タブレット用車載アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 空いているカップホルダーに差し込んで使用します。 カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。 2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。 8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂 ブラック 質量(g)870 使用工具手袋 アーム長さ(mm)328 組立時間20分 適合モニターサイズ(最大)11インチ 総耐荷重(kg)1.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

9.7~13インチのiPad、タブレット用車載アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 空いているカップホルダーに差し込んで使用します。 カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。 2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。 8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂 質量(kg)0.9 ブラック 使用工具手袋 アーム長さ(mm)328 組立時間20分 総耐荷重(kg)1.5
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

付属品収納ポーチ 材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ブラケット:ポリカーボネイト 質量(kg)1.95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×740×656~956 対応機種10.5型までのタブレット 総耐荷重(kg)1.5
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム
4本のフレキシブルなスタンドで、任意の角度、高さに設定できるタブレットスタンドです。4.7~17.3インチ程度のスマートフォン、タブレットを設置できます。ABS、PVC素材を使用し頑丈で柔軟性があります。。【ご注意】。※過度の折り曲げは破損の恐れがありますので、ご注意ください。
セット内容ホルダー、フレキシブルアーム、フレキシブルベース、カバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書・保証書 材質ABS、PVC、カーボンスチール 質量(kg)約1.6 使用工具手袋 耐荷重(kg)1 適合機器幅約12~25m、厚さ15m以下のタブレット、スマートフォン※4.7~17.3インチ程度 寸法(cm)約幅74×奥行33×高さ63 取付け方法据置き 六角レンチ(mm)3
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットやモバイルモニタをモニターアームやブラケットに取付可能にできます。挟み込みタイプなので、簡単にしっかり取付できます。7~16インチのタブレットやモバイルモニタに対応しています。(詳細な対応は挟み込みサイズご確認下さい)。
材質筐体/ABS、シート/シリコン 寸法(mm)約W147×D197×H30 質量(g)約192 使用工具プラスドライバー,手袋 対応幅170~250mmまで、厚さ8mmまで、質量2kgまでの機器 形態組立出荷 VESAマウント(mm)100×100 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)約2
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります