1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地面に真空吸盤で取り付けするMagsaafeスマートフォンスタンドです。ヒンジが2か所あり、角度調整ができます。支柱部分が360°回転するので、向きを変えることができます。真空吸盤取り付けなので、簡単に取り付け、取り外しができ、 粘着シートを使用してないので、メンテナンスも楽にできます。本体を設置面に押し当てて、ロックリングを時計回りに回すことで、ロックすることができます。取り外す時は、ロックリングを反時計回りに回すことで、取り外しすることができます。Magsafe搭載スマートフォンまたは、マグネットリングを取り付けたスマートフォンを取り付けできます。デスク回りや車中、壁面などフラットな平面に取り付けすることができ、 シボなどがある場合は付属の補助プレートを使用しホルダーを取り付けできます。
セット内容メタルリング×1、補助プレート×1、クリーナー×1、透明補助シート×3 材質樹脂製 適合機器1台 対応高さ調整可能 固定方法ホルダー型 角度調節対応
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング