1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレットにPD充電しながら機能を拡張することができるドッキングステーション機能付タブレットスタンドです。 最大13インチまでのUSB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどがセットでき、タブレットを卓上でパソコンのように使用することが可能です。 耐久性抜群のオールアルミ製で、高さ・角度・左右360°回転で調整することができます。 iPadOS/iOS/Android OS/Windows OSに対応しています。 USB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどと付属のType-CtoCケーブルで、本体Type-Cポート(HOST)に接続すれば設置デバイスにType-C PD充電しながら機能を拡張することができます。 省スペースの空間にタブレットと一緒に使用することで作業の幅が広がります。 環境に合わせて高さ0~170mm、天板角度0~90°、左右360°回転と微調整が可能ですので、固定した角度での使用も角度を変更した使用にも対応できます。 コンパクトに折りたたみができる構造となっており、収納しやすいサイズになりますのでタブレットと一緒にバックなどに入れて簡単に持ち運びできます。 タブレット用の小型サイズながら耐荷重3kgを実現したオールアルミ製です。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いボディとなっています。アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUBコネクタ(給電用):USB Type-C メス(PD100W 20V/5A対応)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●対応デバイスサイズ:最大13インチ●調整範囲:高さ0~170mm/天板の角度0~90度/左右360度回転 質量(g)約380 耐荷重3Kg 対応OSWindows 11/10、Android OS、iOS、iPadOS サイズ(mm)約W120×D140×H175(突起部含まず) 素材アルミ
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります