スマホ/タブレットホルダー・アーム :「サイズ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。
フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。
独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。
スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。
スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。
スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。
材質鉄、ABS、PC、TPU、シリコン
色ブラック
タイプアーム型
対応機種ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
特性360度回転
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱でき、ワイヤレス充電が行える車載ホルダーです。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定しながら、ワイヤレス充電ができる、エアコンルーバー取り付けタイプのワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。7.5Wの高速ワイヤレス充電と5Wのワイヤレス充電に対応しています。 。クリップを挟み込むだけでエアコンルーバーに簡単に設置することができる、エアコンクリップタイプです。 。スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 。※スイングアームを取り外して使用することができます。 。自由自在に角度を調整できるボールジョイントを採用しているので、端末を見やすい角度に調整できます。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可能。
付属品ケーブル×1
色ケーブル:黒
使用温度範囲(℃)レシーバー収納対応
出力5W/7.5W
本体質量(g)102(本体+スイングアーム+エアコンクリップ)
対応機種MagSafe対応iPhone
入力最大5V/2A、9V/1.8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58.5×13.5×82.5(筐体サイズ)
LED色充電中:赤色点灯、通電中/満充電:青色点灯
ホルダーエアコンクリップタイプ
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)
入力端子USB Type-C(TM)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)
色(本体)黒
ケーブル長(cm)約100
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
お手ごろ価格で折りたたんでコンパクトに持ち運びできる、樹脂素材のスマートフォン用コンパクトスタンドです。
待ち受け、動画視聴、タイピングなど、使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスタンドです。
コンパクトながらiPhone 6s Plusも安定して立てられる設計です。
ヒンジ部のボタンを押しながら角度を変える事ができ、300度の稼働領域のお好きな角度でご使用いただけます。
ゴム素材の滑り止めにより、機器本体をしっかり保持し、スタンドも滑らずしっかり設置できます。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。 ■フラップ側面は、指がかかりやすく、開きやすい設計です。
用途折りたたんでコンパクトに持ち運びできる!使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスマートフォン用コンパクトスタンド。
タイプ卓上スタンド型
特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
材質ABS、TPU
質量(g)約60
対応機種ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)約:58×101.4×22.9
折りたたんでコンパクトに持ち運びできる、樹脂素材のタブレット用コンパクトスタンドです。
待ち受け、動画視聴、タイピングなど、使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスタンドです。
コンパクトながら10インチタブレットも安定して立てられる設計です。
ヒンジ部のボタンを押しながら角度を変える事ができ、300度の稼働領域のお好きな角度でご使用いただけます。
ゴム素材の滑り止めにより、機器本体をしっかり保持し、スタンドも滑らずしっかり設置できます。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
フラップ側面は、指がかかりやすく、開きやすい設計です。
用途タブレットスタンドとしてご使用いただけます。
折りたためるのでコンパクトに持ち運ぶことができます。
タイプ卓上スタンド型
特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
材質ABS、TPU
質量(g)約110
対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)約:82×140.9×23.3
『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- スマホ/タブレットスタンド
- スマホ/タブレットホルダー・アーム
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。