1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-STSRSLSBK-AZ スマホ カメラ 三脚 最大147cm 3段階伸縮 3WAY雲台 クイックシュー スマホホルダー 収納ケース付 エレコム 動画あり
軽くてコンパクトなのに安定感抜群!3段階に伸縮できるカメラ三脚です。クイックシューとスマホホルダーを付属しているため、カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。
用途3段階に伸縮できるカメラ三脚です。 。小さく縮めることができ、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運ぶことができます。 。カメラの着脱がワンタッチでできるクイックシューと、4.0~6.7インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属しています。カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。 。ケース装着状態ではありません。 。さまざまな一眼レフカメラ、ビデオカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。 。耐荷重:約2.5kg 。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。 。上下、左右、縦横に動かすことができる3Way雲台を採用しており、細かい位置の調整にも便利です。 。雲台下のセンターポールは、上下に細かく調整が可能です。高さが必要な撮影の際に活躍します。 。ひねるだけで簡単に脚の伸縮が可能なレバーロック式になっています。 。三脚の長さ調節によって、400mm~1470mmで高さ調節が可能です。 。最大1470mmは、スマートフォン装着状態のスタンドから地面まで高さです。 付属品スマホホルダー、収納ケース 材質ABS、TPR、アルミニウム ブラック 質量(g)約608 外形寸法(mm)三脚:幅約56×奥行約70×高さ約400(収納時) 耐荷重(kg)約2.5 対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約56mm~約87mm) 角度調節
1個
2,798 税込3,078
欠品中

『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります