スマホ/タブレットホルダー・アーム :「容器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱でき、ワイヤレス充電が行える車載ホルダーです。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定しながら、ワイヤレス充電ができる、エアコンルーバー取り付けタイプのワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。7.5Wの高速ワイヤレス充電と5Wのワイヤレス充電に対応しています。 。クリップを挟み込むだけでエアコンルーバーに簡単に設置することができる、エアコンクリップタイプです。 。スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 。※スイングアームを取り外して使用することができます。 。自由自在に角度を調整できるボールジョイントを採用しているので、端末を見やすい角度に調整できます。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可能。
付属品ケーブル×1
色黒、【ケーブル】黒
質量(g)102(本体+スイングアーム+エアコンクリップ)
使用温度範囲0℃~40℃(結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×13.5×82.5(筐体サイズ)
対応機種MagSafe対応iPhone
LED色充電中:赤色点灯、通電中/満充電:青色点灯
ホルダーエアコンクリップタイプ
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)
入力端子USB Type-C(TM)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)
ケーブル長(cm)約100
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!アルミ製タブレットホルダー専用(TB-DSARMCM1BK)延長パーツです。重機の中でも振動・揺れが大きいショベルカーをターゲットに仕様を設定。フォークリフトなどの物流用車両でもがっちり固定でき、車内でのタブレット操作や視聴が可能になります。
用途長さの延長・細かい角度調整が必要な場合、延長パーツを取り付けることができます。 。延長パーツを使用すると、可動部関節は4カ所に増やせるため調整幅が広くなり、画面をより見やすい位置に合わせることができるので便利です。 。※本製品はTB-DSARMCM1BK専用延長パーツとなります。他社ホルダー製品や類似形状の製品と一緒に使用しないでください。 。※本製品の構造上、ホルダーを機器本体に上下で固定しないとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 。※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質アルミニウム、ナイロン、ステンレス、ゴム
色ブラック
質量(g)約350
外形寸法(mm)90アーム:幅約90×厚さ約80×高さ約50、ボールジョイント:Φ約38×高さ約66
角度調節○
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!アルミ製タブレットホルダー(TB-DSARMCM1BK)専用落下防止パーツです。重機の中でも振動・揺れの大きいショベルカーでの使用を基準に設計。タブレットを縦と横から固定できるので、運転中の揺れによるズレや落下の心配がありません。
用途アルミ製タブレットホルダー(TB-DSARMCM1BK)専用落下防止パーツです。 。重機の中でも振動・揺れの大きいショベルカーでの使用を基準に設計。タブレットを縦と横から固定できるので、運転中の揺れによるズレや落下の心配がありません。 。2つのパーツで固定位置を調整でき、8インチ~11インチの機種に幅広く対応可能です。 。耐久性に優れた金属素材を採用しています。 。クッション付きで、走行中の衝撃から機器本体を守ります。 。※本製品はTB-DSARMCM1BK専用落下防止パーツとなります。他社ホルダー製品や類似形状の製品と一緒に使用しないでください。 。※本製品にネジは付属していません。同シリーズTB-DSARMCM1BKのネジで固定してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質スチール、EVA
色ブラック
質量(g)約208
外形寸法(mm)幅約57×厚さ約45×高さ約175
角度調節×
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!支柱・壁面にしっかり固定できるアルミ製タブレットホルダーです。重機の中でも振動・揺れが大きいショベルカーをターゲットに仕様を設定。フォークリフトなどの物流用車両でもがっちり固定でき、車内でのタブレット操作や視聴が可能になります。
用途2種類のベースホルダーで壁面や丸い支柱・角柱などにも固定可能です。 。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。 。ジョイントパーツはゴムとアルミ材質、安定性と耐久性に優れています。 。タブレットホルダーは、ボールジョイントとアームでさまざまなアングルで使用可能なので、機器本体と顔との距離や高さを好きな位置に調節して使用できます。 。アームとホルダーの接続部分に2つのボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 。ホルダー部には、機器本体のズレを防ぐゴム素材の滑り止めが付いています。薄型と厚型2種類のゴムスペーサーを用意しており、薄型はホルダー部に装着済みです。 。幅約170mm~約200mm、厚み約13mmまでのタブレットに対応しています。 。※ホルダーで機器本体を上下から挟み込んでください。 。※本製品の構造上、機器本体を真下に向けて設置するとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 。※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質アルミニウム、ナイロン、ステンレス、樹脂、ゴム
色ブラック
質量(g)約1400
外形寸法(mm)タブレットホルダー:幅約208×厚さ約45×高さ約115、150アーム:幅約150×厚さ約80×高さ約50、壁面取り付けパーツ:幅約92×厚さ約95×高さ約56、支柱取り付けパーツ:幅約63.2×厚さ約52×高さ約113
耐荷重(kg)約2
対応機種タブレット(幅約170mm~約200mm、厚さ約13mm以内の端末に対応)
角度調節○
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
日常の”ながらスマホ”をより便利に!壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面に、タコの吸盤のようにピタッと吸着する”TakoPita”スマホパッドです。強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定し、両手を使わずにスマートフォンの操作や動画視聴が可能。落下防止に役立つバンド付きです。
用途壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面にシリコン吸盤で簡単に吸着可能。スマートフォンを自由な向きで固定できます。 。※素材によっては吸着できない場所があります。 。※取り付け面は、必ず平らで清潔な状態にしてください。 。※落下するおそれがあるため、長時間の連続した使用は避けてください。 。両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。 。鏡に貼り付ければ、メイク中の画面チェックもスムーズに行えます。 。キッチンの壁に貼って、レシピ動画を見ながら料理を楽しめます。 。落下防止に役立つバンド付き。片手操作や持ち運びにも便利です。 。強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定。取り外しも簡単です。 。※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。 。MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。持ち運びやすいコンパクトサイズで、ポケットやバッグにすっきり収まり、外出先でもサッと取り出して使えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容MagSafe対応吸盤スマホパッドバンド付き
材質シリコン、磁石、亜鉛合金
対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×8.3×108
耐荷重(g)約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。
日常の”ながらスマホ”をより便利に!壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面に、タコの吸盤のようにピタッと吸着する”TakoPita”スマホパッドです。強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定し、両手を使わずにスマートフォンの操作や動画視聴ができます。
用途壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面にシリコン吸盤で簡単に吸着可能。スマートフォンを自由な向きで固定できます。 。※素材によっては吸着できない場所があります。 。※取り付け面は、必ず平らで清潔な状態にしてください。 。※落下するおそれがあるため、長時間の連続した使用は避けてください。 。両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。 。鏡に貼り付ければ、メイク中の画面チェックもスムーズに行えます。 。キッチンの壁に貼って、レシピ動画を見ながら料理を楽しめます。 。強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定。取り外しも簡単です。 。※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。 。MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。持ち運びやすいコンパクトサイズで、ポケットやバッグにすっきり収まり、外出先でもサッと取り出して使えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容MagSafe対応吸盤スマホパッド
材質シリコン、磁石、スチール、亜鉛合金
対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×9.4×90
耐荷重(g)約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。
日常の”ながらスマホ”をより便利に!壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面に、タコの吸盤のようにピタッと吸着する”TakoPita”スマホパッドです。MagSafe非対応のスマートフォンやケースにも対応し、両手を使わずに画面操作や動画視聴が可能。縦横どちらの向きにも使えるスタンド付きです。
用途壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面にシリコン吸盤で簡単に吸着可能。スマートフォンを自由な向きで固定できます。 。※素材によっては吸着できない場所があります。 。※取り付け面は、必ず平らで清潔な状態にしてください。 。※落下するおそれがあるため、長時間の連続した使用は避けてください。 。両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。 。鏡に貼り付ければ、メイク中の画面チェックもスムーズに行えます。 。キッチンの壁に貼って、レシピ動画を見ながら料理を楽しめます。 。動画視聴に便利なスタンド機能付き。縦横どちらの向きにも自在に変えられます。 。MagSafe非対応のスマートフォンやケースにも対応し、背面を強力吸盤でピタッと固定。取り外しも簡単です。 。※ケースの材質によって対応できない場合がありますのでご了承ください。 。持ち運びやすいコンパクトサイズで、ポケットやバッグにすっきり収まり、外出先でもサッと取り出して使えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容両面吸盤スマホパッドスタンド付き
材質シリコン、スチール、亜鉛合金
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×14×90
耐荷重(g)約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。
日常の”ながらスマホ”をより便利に!壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面に、タコの吸盤のようにピタッと吸着する”TakoPita”スマホパッドです。MagSafe非対応のスマートフォンやケースにも対応し、両手を使わずに画面操作や動画視聴ができます。
用途壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面にシリコン吸盤で簡単に吸着可能。スマートフォンを自由な向きで固定できます。 。※素材によっては吸着できない場所があります。 。※取り付け面は、必ず平らで清潔な状態にしてください。 。※落下するおそれがあるため、長時間の連続した使用は避けてください。 。両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。 。鏡に貼り付ければ、メイク中の画面チェックもスムーズに行えます。 。キッチンの壁に貼って、レシピ動画を見ながら料理を楽しめます。 。MagSafe非対応のスマートフォンやケースにも対応し、背面を強力吸盤でピタッと固定。取り外しも簡単です。 。※ケースの材質によって対応できない場合がありますのでご了承ください。 。持ち運びやすいコンパクトサイズで、ポケットやバッグにすっきり収まり、外出先でもサッと取り出して使えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容両面吸盤スマホパッド
材質シリコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×5.8×100
耐荷重(g)約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。
日常の”ながらスマホ”をより便利に!壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面に、タコの吸盤のようにピタッと吸着する”TakoPita”スマホパッドです。強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定し、両手を使わずにスマートフォンの操作や動画視聴が可能。縦横どちらの向きにも使えるスタンド付きです。
用途壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面にシリコン吸盤で簡単に吸着可能。スマートフォンを自由な向きで固定できます。 。※素材によっては吸着できない場所があります。 。※取り付け面は、必ず平らで清潔な状態にしてください。 。※落下するおそれがあるため、長時間の連続した使用は避けてください。 。両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。 。鏡に貼り付ければ、メイク中の画面チェックもスムーズに行えます。 。キッチンの壁に貼って、レシピ動画を見ながら料理を楽しめます。 。動画視聴に便利なスタンド機能付き。縦横どちらの向きにも自在に変えられます。 。強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定。取り外しも簡単です。 。※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。 。MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。持ち運びやすいコンパクトサイズで、ポケットやバッグにすっきり収まり、外出先でもサッと取り出して使えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容MagSafe対応吸盤スマホパッドスタンド付き
材質シリコン、磁石、スチール、亜鉛合金
対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×9.4×90
耐荷重(g)約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。
『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- スマホ/タブレットスタンド
- スマホ/タブレットホルダー・アーム
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。