9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途付属品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMC21-/22-CJ2-Z Series
エコ商品
チューブ内径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)30
1個
4,598 税込5,058
19日以内出荷

切替方式3位置エキゾーストセンタ 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)ー10~50(低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと) 弁構造弾性体シール RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダポート管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手、横配管
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

入力・出力対応 プッシュプルコネクタ対応 AIDA仕様準拠 SCRJコネクタ、RJ45コネクタ 省エネ機能 PROFIenergyに対応 シェアドデバイス機能 PROFIsafe対応 System Redundancy S2対応
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズ600シリーズスペーサー 配管接続口径3/4” RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = パイロット/スプリング。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。. 5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = エア。メーカーシリーズ = V51。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。. 5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

AirTACマスキングプレート
エコ商品
ブランキングプレートとネジのセット
仕様電磁弁4V100シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
4日以内出荷

ブランキングプレートとネジのセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)