ソレノイドバルブ用部品 :「レギュレーター 3点 エア」の検索結果
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B
適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B
種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)
型式IR2200-Aシリーズ
寸法H(mm)19
寸法A(mm)4.2
寸法F(mm)14
寸法D(mm)71.5
寸法E(mm)35
寸法B(mm)82
寸法C(mm)41
寸法J(mm)4
適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A
寸法G(mm)7
寸法K(mm)41
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。