63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY3431R-5U1-C6-W4-V01-NA SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY3431R) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類サブプレート:(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 取付(-)プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様無極性 配線方式(W4) M12コネクタケーブル付(2000mm) コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 バルブ配管種類(3) 上配管形 背圧防止弁(-) なし ポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa) ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY5431B) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY3131KT-5Z1-C6-W3-V01-NA SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY3131KT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類サブプレート:(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 取付(-)プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様プラスコモン 配線方式(W3) M12コネクタケーブル付(1000mm) コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 バルブ配管種類(3) 上配管形 背圧防止弁(-) なし ポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形 搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa) ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

SY5131RT-5Z1-C8-W2-V02-NA SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY5131RT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類サブプレート:(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 取付(-)プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様プラスコモン 配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm) コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 バルブ配管種類(3) 上配管形 背圧防止弁(-) なし ポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa) ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-51S5N) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-51S5) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SS5Y3-50RS5-05D-C6 SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手 型式(50R) 横配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 連数5 配線方式(-) オールダブル配線 SIユニット(-) プラスコモン 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-51S5) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50S5N) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50S5) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50RS5) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(50R) 横配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 SIユニット(-) プラスコモン
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50S5N) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50S5) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51PG2) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手 型式(51) 裏配管形 取付(-) 直接取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(2) コネクタ横向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



SS5Y5-51J2-05D-C6 SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51J2) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手 型式(51) 裏配管形 取付(-) 直接取付 コネクタ(J) PCワイヤリング (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(2) コネクタ横向き バルブ連数5 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷











SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51PG2) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(51) 裏配管形 取付(-) 直接取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 取出方向(2) コネクタ横向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51P2) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(51) 裏配管形 取付(-) 直接取付 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(2) コネクタ横向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50RP2) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(50R) 横配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(2) コネクタ横向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50J2) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(50) 横配管形 コネクタ(J) PCワイヤリング (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(2) コネクタ横向き
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)