ソレノイドバルブ用部品 :「M2 ネジ」の検索結果
関連キーワード
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1
種類(38)単独SUP.スペーサ単独SUP.EXH.
シリーズSY7000
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1
種類(39)単独EXH.スペーサ単独SUP.EXH.
シリーズSY7000
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類サブプレート:(-) Rc
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
取付(-)プラマイなべ小ねじ
シール方式(1) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様プラスコモン
配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
バルブ配管種類(0) ベース配管形
背圧防止弁(-) なし
ポート配管方向サブプレート:(-) 横配管形
搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
型式(50R) 横配管形・外部パイロット
取付(-) 直接取付
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(-) オールダブル配線
取出方向(2) コネクタ横向き
取出位置P、Eポート:(D) D側
ねじの種類(-) Rc
型式(51) 裏配管形
取付(-) 直接取付
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
取出方向(2) コネクタ横向き
取出位置P、Eポート:(D) D側
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類サブプレート:(-) Rc
管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
切換方式(1) 2位置シングル
取付(-)プラマイなべ小ねじ
シール方式(1) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コモン仕様プラスコモン
配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
バルブ配管種類(3) 上配管形
背圧防止弁(-) なし
ポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。