FA現場のお役立ち情報
936件中 921936
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランキングプレートアッセンブリ SMCブランキングプレートアッセンブリSMC
489税込538
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
EXH.ブロッキングディスク SMCEXH.ブロッキングディスクSMC
169税込186
1個
9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
給排気エンドブロックアッセンブリ SMC給排気エンドブロックアッセンブリSMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5シリーズSV1000
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5シリーズSV1000コネクタ取出方向横向き
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5シリーズSV1000コネクタ取出方向上向き
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5シリーズSV1000
単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ SMC単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリSMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5シリーズSV1000
スペーサ形減圧弁 SMCスペーサ形減圧弁SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置シリーズSV1000
ブラケット付きスペーサ SMCブラケット付きスペーサSMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~50(凍結、結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
空圧ディストリビュータ RS PRO V50シリーズ RS PRO空圧ディストリビュータ RS PRO V50シリーズRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = パイロット/スプリングメーカーシリーズ = V50取り付け方法 = インライン, マニホールドポート数 = 5ボディ材質 = アルミダイキャスト最大流量率 = 480L/min最低使用圧力 = 0バール動作温度 Min = -5℃特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
空圧ディストリビュータ RS PRO V51シリーズ RS PRO空圧ディストリビュータ RS PRO V51シリーズRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = エアメーカーシリーズ = V51取り付け方法 = インライン, マニホールドポート数 = 5ボディ材質 = アルミダイキャスト最大流量率 = 1020L/min最低使用圧力 = 0バール動作温度 Min = -5℃特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
DINコネクタ ランプ・サージキラー付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)DINコネクタ ランプ・サージキラー付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
3,098税込3,408
1個
45日以内出荷
関連資料(0.8MB)
DINコネクタ ランプ付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)DINコネクタ ランプ付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷から45日以内出荷
関連資料(0.8MB) (0.01MB)
DINコネクタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)DINコネクタジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
3,098税込3,408
1個
20日以内出荷
関連資料(0.8MB) (0.14MB)
マスキングプレート AirTACマスキングプレートAirTAC
42税込46
1個
4日以内出荷
ブランキングプレートとネジのセット
仕様電磁弁4V100シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバブル7Vシリーズ用マスキングプレート AirTACソレノイドバブル7Vシリーズ用マスキングプレートAirTAC
47税込52
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ブランキングプレートとネジのセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブ用部品