VOICEPEAK 音街ウナインターネット4日以内出荷
「VOICEPEAK 音街ウナ」は、声優・田中あいみの声を元に制作した、可愛らしく元気で活発な声が特徴の入力文字読み上げソフトです。感情パラメータによる喜怒哀楽などの表現が可能です。最新のAI合成音声技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。通常読み上げの他、「喜び」「悲しみ」「怒り」「ささやき」「元気」の計6種の感情表現に対応しています。他のVOICEPEAK製品もお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。
対応OSWindows 11/10 またはそれ以降(64bit)、Mac OS X 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降(64bit)メモリー2GB以上解像度【ディスプレイ】1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)動作環境DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須使用CPUWindows / Intel Mac / Linux:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、AppleシリコンMac:Apple M1以上ストレージインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)