19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応OSから絞り込む
  • 無線LANシステム集中管理ソフトウェア BUFFALO(バッファロー)

    無線LANシステム集中管理ソフトウェア

    BUFFALO(バッファロー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    アクセスポイントを簡単に集中管理できるソフトウェア。Wi-Fi環境を1台のパソコンから一括で把握できます。本商品は従来商品より高速に一覧表示が可能、稼働状態や設定情報など各種情報を一目で把握でき、その画面から設定変更も可能です。メニューは用途別に用意されており操作も簡単です。アクセスポイントやネットワーク機器を表示する「ネットワークマップ機能」にも対応しているので、ネットワーク構成を簡単に把握できます。 また、管理機器を最大5台までサポートする、バンドル版保守パックが付属しています。電話およびメールによる技術サポート、アップデートプログラムの提供サポートを購入日より1年間ご利用いただけます。
    対応OSWindows 10/8.1/8/7、Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上(管理台数 1000台以下)、2GB以上(管理台数 3000台以下)ディスク200MB以上使用CPUCore 2 Duo以上(管理台数 1000台以下)、Core i5以上(管理台数 3000台以下)アズワン品番64-3801-53
  • Readable シリアルコード版 ソースネクスト

    Readable シリアルコード版

    ソースネクスト
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    PDFを翻訳するサービス。英文PDFをAIで高精度に翻訳。レイアウトを保持したまま翻訳。見開き表示可能。日本製のエンジンを利用。
  • 無線LANシステム集中管理ソフトウェア WLS-ADT 保守サポートライセンスパック BUFFALO(バッファロー)

    無線LANシステム集中管理ソフトウェア WLS-ADT 保守サポートライセンスパック

    BUFFALO(バッファロー)
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    アクセスポイントを簡単に集中管理できるソフトウェア。 Wi-Fi環境を1台のパソコンから一括で把握できます。 本商品は従来商品より高速に一覧表示が可能、稼働状態や設定情報など各種情報を一目で把握でき、その画面から設定変更も可能です。 メニューは用途別に用意されており操作も簡単です。 アクセスポイントやネットワーク機器を表示する「ネットワークマップ機能」にも対応しているので、ネットワーク構成を簡単に把握できます。
  • BASIC/98 Ver.5 電脳組

    BASIC/98 Ver.5

    電脳組
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    N88-BASICやBASIC/98 DOS版シリーズのプログラミング資産と操作感を、Windows上に継承するためのソフトウェア。伝統的な手続型のプログラミングスタイルを踏襲しつつ、32ビット環境にスムースに移行できる。Ver.4からの移行も可能。C言語並の本格的構造化、モジュラープログラミングといった言語仕様に、わかりやすい日本語エラーメッセージや自動構文検査等の開発支援機能を装備。Ver.5では、BASIC/98のウインドウ(BASICコンソール)を1.5倍、2倍、全画面の3段階の拡大表示が可能になったほか、プログラムの実行速度がBASIC/98 Ver.4に比べて改善されている。ナショナルインスツルメンツ社製GP-IBインターフェースに対応し、複雑なDLLモジュールの関数を呼び出すことなくN88-BASICの命令ほぼそのままでGP-IB制御や、INP関数とOUT命令によるI/Oポート制御も可能になった。
    対応OSWindows95/98/NT4.0/Me/2000/Xp対応機種IBM PC/ATCompatiメモリー12MB以上ディスク5MB未満
  • LAPLINK 14 1ライセンスパック(NP) インターコム

    LAPLINK 14 1ライセンスパック(NP)

    インターコム
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    「LAPLINK 14」は、遠隔地のPC画面を手元のPCで共有し、マウス操作やキーボード入力、ファイル転送などが行えます。従業員PCのトラブル解決、社内外サーバー・製品・システムのメンテナンスなどで管理者の負担を減らし、時間やコストの削減に大きく貢献します。今バージョンより最新OSであるWindows 10に対応。また「初年度保守サポート」を付属しているため電話・メールでの質問に回数無制限対応、次バージョンへ無償アップグレード権利を有します。(但し保守期限が切れた際にはこの限りではありません。)
  • パソコン用IXインターホンアプリ アイホン

    パソコン用IXインターホンアプリ

    アイホン
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様●IXシステム専用●アドレス帳登録数:499端末(システム最大9998端末)●制約事項:認証用USBキー装着必須、ネットワーク環境により遅延が発生する場合あり●暗号化方式:TLS1.2(メールはCRAM-MD5)種別認証用USBキー/アプリケーション材質ポリカーボネート(USBキー)寸法(mm)137×137×24.8質量(g)約6タイプPC用インターホンアプリケーション対応OSWindows 7/8/8.1/10/11 各Edition機能呼出・通話、モニタリング、録画録音、転送、ページング、マップ表示、IP-PBX連携インターフェースUSB1.1/USB2.0/USB3.0(互換)メモリー必要メモリ:4GB以上使用周囲温度(℃)0~70(USBキー)保存温湿度範囲-10~+80℃、20~80%消費電力(mW)250以下(USBキー)コネクタUSBタイプA色調プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS対応解像度1024×768以上必要対応コーデック【映像】H.264/AVC/Motion-JPEG、【音声】G.711(μ-law,A-law)/G.722対象CPU形式32bit(x86)または64bit(x64)
  • ネットワーク稼働監視ソフト RPC-EYE V4 PRO版 明京電機

    ネットワーク稼働監視ソフト RPC-EYE V4 PRO版

    明京電機
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    1カ所のPCより、各拠点に設置されたリブーターからの情報を受信し、拠点内のネットワーク状況や温度などを把握可能。状態変化をe-mailで通知することも可能です。各アウトレットごとに監視状態を表示。 ■機能: 稼動監視機能、電源状態監視、PING監視の状態監視、温度監視の状態監視、監視状態のログ保存、電源制御、グループ単位での設定書込、グループ電源制御。 ■動作確認~体験版: HPよりお試しいただけます。(ネットワーク電源制御の明京電機> 製品紹介> ソフトウェア> ネットワーク稼働監視ソフト RPC EYE V4 PRO版フト RPC EYE V4 PRO版)
    仕様制御タイプ。対象台数250台。各拠点に設置されたリブーターからの情報を受信することで、拠点内のネットワーク状況や温度などを把握できます。状態の変化をE-MAILで通知することも可能です。対応機種※新シリーズ REBOOTER((RPC-2NC,5NC。RPC-2NCPoE,5NCSi)はRPC EYE V4に対応しておりません。REBOOTERシリーズも含めた複数台の一括管理をご検討されているお客様は「お問い合わせフォーム」にてメーカー営業部にご相談ください。機能稼働監視機能、電源状態監視、PING監視の状態監視、温度監視の状態監視、監視状態のログ保存、電源制御、グループ単位での保存、グループ単位での制御。
  • ネットワーク稼働監視ソフト RPC-EYE V4 明京電機

    ネットワーク稼働監視ソフト RPC-EYE V4

    明京電機
    19,700税込21,670
    1個
    5日以内出荷
    1カ所のPCより、各拠点に設置されたリブーターからの情報を受信し、拠点内のネットワーク状況や温度などを把握可能。状態変化をe-mailで通知することも可能です。各アウトレットごとに監視状態を表示。 ■機能: 稼動監視機能、電源状態監視、PING監視の状態監視、温度監視の状態監視、監視状態のログ保存、電源制御。
    仕様監視タイプ。登録上限台数 250台。各拠点に設置されたリブーターからの情報を受信することで、拠点内のネットワーク状況や温度などを把握できます。状態の変化をE-MAILで通知することも可能です。対応機種※新シリーズ REBOOTER((RPC-2NC,5NC。RPC-2NCPoE,5NCSi)はRPC EYE V4に対応しておりません。REBOOTERシリーズも含めた複数台の一括管理をご検討されているお客様は「お問い合わせフォーム」にてメーカー営業部にご相談ください。機能稼働監視機能、電源状態監視、PING監視の状態監視、温度監視の状態監視、監視状態のログ保存、電源制御。
  • ネットワーク管理ソフトウェア BUFFALO(バッファロー)

    ネットワーク管理ソフトウェア

    BUFFALO(バッファロー)
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    アクセスポイントを簡単に集中管理できるソフトウェア。Wi-Fi環境を1台のパソコンから一括で把握できます。本商品は従来商品より高速に一覧表示が可能、稼働状態や設定情報など各種情報を一目で把握でき、その画面から設定変更も可能です。メニューは用途別に用意されており操作も簡単です。アクセスポイントやネットワーク機器を表示する「ネットワークマップ機能」にも対応しているので、ネットワーク構成を簡単に把握できます。 また、従来の管理機器台数に応じてご購入頂いておりました保守パックを購入することなくご利用頂けます。
    対応OSWindows 10/8.1/8/7、Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上(管理台数 1000台以下)、2GB以上(管理台数 3000台以下)ディスク200MB以上使用CPUCore 2 Duo以上(管理台数 1000台以下)、Core i5以上(管理台数 3000台以下)アズワン品番64-3801-54
  • Zend Server 9 Small Business Edition コネクト

    Zend Server 9 Small Business Edition

    コネクト
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    Webシステム構築用スクリプト言語PHPのアプリケーションサーバ。運用監視機能をはじめとして様々な面で、補完/強化/拡張されたPHP実行環境を提供します。「PHP 7」を採用しており、約2 倍の高速化を達成しています。勿論、PHP ソースコードに一切の変更なしに各種の機能が享受できます。Zend Server SBE(Small Business Edition)は、PHPアプリケーションサーバとして最小限の機能に絞ったコスト優先のエディションです。運用監視にフォーカスしたシングルサーバ構成向けのエディションです。
    対応OSWindows x86 and x86-64:Windows Server 2012 R2、Windows 10/7(with Service Pack 1)、Linux x86-64:RHEL 7.x (Oracle Enterprise Linuxを含みます)、CentOS 7.x ※32bit OSはサポート対象外です。対応機種IBM PC/AT互換機
  • LAPLINK 14 2ライセンスパック(NP) インターコム

    LAPLINK 14 2ライセンスパック(NP)

    インターコム
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    「LAPLINK 14」は、遠隔地のPC画面を手元のPCで共有し、マウス操作やキーボード入力、ファイル転送などが行えます。従業員PCのトラブル解決、社内外サーバー・製品・システムのメンテナンスなどで管理者の負担を減らし、時間やコストの削減に大きく貢献します。今バージョンより最新OSであるWindows 10に対応。また「初年度保守サポート」を付属しているため電話・メールでの質問に回数無制限対応、次バージョンへ無償アップグレード権利を有します。(但し保守期限が切れた際にはこの限りではありません。)
  • LAPLINK 14 5ライセンスパック(NP) インターコム

    LAPLINK 14 5ライセンスパック(NP)

    インターコム
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    「LAPLINK 14」は、遠隔地のPC画面を手元のPCで共有し、マウス操作やキーボード入力、ファイル転送などが行えます。従業員PCのトラブル解決、社内外サーバー・製品・システムのメンテナンスなどで管理者の負担を減らし、時間やコストの削減に大きく貢献します。今バージョンより最新OSであるWindows 10に対応。また「初年度保守サポート」を付属しているため電話・メールでの質問に回数無制限対応、次バージョンへ無償アップグレード権利を有します。(但し保守期限が切れた際にはこの限りではありません。)
  • Windows Server Standard 2022 ダウングレードキット 日本語 ROK レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Windows Server Standard 2022 ダウングレードキット 日本語 ROK

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    3,398税込3,738
    1台
    7日以内出荷
  • WindowsServer2022 CAL レノボ・ジャパン(Lenovo)

    WindowsServer2022 CAL

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    36,980税込40,678
    1台
    7日以内出荷
  • WindowsServer2022 CAL レノボ・ジャパン(Lenovo)

    WindowsServer2022 CAL

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    8,198税込9,018
    1台
    7日以内出荷
  • ライセンスパック はんこのプロ 1~9 ソースネクスト

    ライセンスパック はんこのプロ 1~9

    ソースネクスト
    6,898税込7,588
    1式
    7日以内出荷
    要申請書。「はんこのプロ」は、はんこの種類と文字を入力するだけで認印や会社印、データネーム印などを簡単に作成できます。作ったデジタル印鑑は画像としてさまざまなファイルに使えます。
    アズワン品番65-3411-46
  • PCリンクソフト ラインアイ

    PCリンクソフト

    ラインアイ
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    プロトコルアナライザーをパソコンからリモートコントロールして、アナライザーの測定データをパソコン上で活用できるWindows版のパソコンソフト。
    対応OSWindows
  • PCリンクソフト ハードウェアキー版 ラインアイ

    PCリンクソフト ハードウェアキー版

    ラインアイ
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    LE-PC800Xのレンタル会社様向け ハードウェアキー(USBドングル)版。
  • i-フィルター 6.0 2ライセンスパッケージ デジタルアーツ

    i-フィルター 6.0 2ライセンスパッケージ

    デジタルアーツ
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    「見たい情報」と「見たくない情報」を閲覧者が選択するためのフィルタリングソフト。今バージョンでは、遠隔設定・管理機能や、利用状況のメール通知機能、ブロック解除申請機能、ブロック解除機能などアプリケーション制御機能を新搭載している。また、強化・改善された点は、インターネットタイマー機能とアプリケーション制御機能との連動や、プリセットカテゴリの見直し(新プリセットの用意)、ウェブベースになったユーザーインターフェースなど、「見せて良いサイト」、「見せたくないサイト」の設定リスト利用状況の確認の表示形式の改善をしている。2ライセンスパッケージ。
インターネット/通信ソフト