9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
DC12(4)
DC24(6)
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式パイロット式 ポート数2 定格電圧(V)DC24 電源(V)DC24 使用流体空気 流体温度(℃)0~55(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-5~55 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
1個
2,746 税込3,021
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD CADデータあり
大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式パイロット式 ポート数2 電圧(V)DC24 定格電圧(V)DC24 材質H-NBR(シール) 保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529) 消費電力(W)0.6 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 弁構造パイロット式ダイアフラム駆動 コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし) 周囲温度(℃)-5~55 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 外部漏れ(cm3/min)2以下 内部漏れ(cm3/min)2以下
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途エアブロー用に 作動方式NC(通電時開)形 ポート数2ポート 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1.05(水圧にて) 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 周囲温度(℃)-5~55 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 取付姿勢自在 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様内部排気仕様
1個
4,063 税込4,469
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に 作動方式NC(通電時開)形 ポート数2ポート 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1.05(水圧にて) 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 周囲温度(℃)-5~55 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 取付姿勢自在 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様内部排気仕様
1個
3,738 税込4,112
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途食品製造工程でのエアブローに。圧縮空気のON/OFF制御に 材質(シール)H-NBR 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 排気方式内部排気 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 弁構造パイロット式ダイアフラム駆動 周囲温度(℃)-5~55 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 外部漏れ(cm3/min)2以下 内部漏れ(cm3/min)2以下 禁油オプション有り
1台
5,298 税込5,828
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GA*29Rシリーズ)
ポート数5 有効断面積(mm2)6 使用圧力(MPa)0.2~0.7 作動方式パイロット式ソフトスプール弁 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポート数5 有効断面積(mm2)12 使用圧力(MPa)0.2~0.7 作動方式パイロット式ソフトスプール弁 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.4
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポート数5 有効断面積(mm2)17 使用圧力(MPa)0.2~0.7 作動方式パイロット式ソフトスプール弁 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)