空気・圧縮空気用ソレノイドバルブ :「4線コネクタ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GA*29Rシリーズ)
ポート数5 有効断面積(mm2)6 使用圧力(MPa)0.2~0.7 作動方式パイロット式ソフトスプール弁 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)