最大30Aの電流容量に対応しており、高出力用途に適しています。16個のIEC C13コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です。2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、ケーブル管理を改善します。リモート監視および制御で電源管理機能を強化
付属品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウントブラケット
質量(kg)6.32
色黒
タイプPDU:Switched
規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950
幅(cm)44.4
コード長さ(m)3.7
定格電流(A)24
出力電圧(V)208
入力電圧(V)200 、208 、230
保護等級NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)-25…65
高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度0…95 %
取付け方法ラックマウント式
ケーブル1
高さ(cm)8.9
取付方向水平
動作周囲温度(℃)0…45
入力電流(A)30
保存湿度(%)0…95
負荷容量4992 VA
コンセント16 IEC 60320 C13
プラグタイプNEMA L6-30P
各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、Industry Canada、PSE、UL規格リスト掲載
使用高度0~10000 ft
奥行き(cm)25.4
取付面位置前、後
許容電圧(V)200…240
コンポーネントPDU
ユニット数2U
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
1年間のセキュアNMCサブスクリプションが含まれています。+/- 5% の精度でアンペアを測定・記録して負荷バランスを取ります。接続された負荷をリアルタイムでリモート監視することで IT スタッフの能力を強化。ユーザー定義のアラームによる潜在的な回路過負荷の警告。TLS 1.2サイバープロトコルをサポートするようにアップグレードされました
付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル
質量(kg)3.36
タイプPDU:メータ付
規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950
幅(cm)44.4
コード長さ(m)3.7
定格電流(A)24
出力電圧(V)208
入力電圧(V)200 、208 、230
保護等級NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)-25…65
高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度5…95 %
取付け方法ラックマウント式
ケーブル1
高さ(cm)8.8
取付方向水平
動作周囲温度(℃)-5…45
入力電流(A)30
保存湿度(%)5…95
負荷容量4992 VA
コンセント12 IEC 60320 C13、4 IEC 60320 C19
プラグタイプNEMA L6-30P
各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、PSE、UL規格リスト掲載
使用高度0~10000 ft
奥行き(cm)11.2
取付面位置前、後
コンポーネントPDU
ユニット数2U
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
つのNEMA 5-15Rコンセントを備え、広範囲の電力分配が可能。多様なラック構成に適応する横置き設計で、スペースを節約。最大15A・120Vの電力分配に対応し、安定した電力供給を実現します。コード保持ブラケット、工具不要の取り付けキット付属、簡単設置
付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル
質量(kg)1.73
タイプPDU:メータ付
規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950
幅(cm)44.4
コード長さ(m)3.7
出力電圧(V)120
入力電圧(V)100 、120
保護等級NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)-25…65
高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度5…95 %
取付け方法ラックマウント式
ケーブル1
高さ(cm)4.4
取付方向水平
動作周囲温度(℃)-5…45
入力電流(A)15
保存湿度(%)5…95
負荷容量1440 VA
コンセント8 NEMA 5-15R
プラグタイプNEMA 5-15P
各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、METI Denan、UL規格リスト掲載、VCCI
使用高度0~10000 ft
奥行き(cm)10.2
取付面位置前、後
コンポーネントPDU
ユニット数1U
1個
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
OAタップ/電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。