電源管理(PDU) :「電力表示器」の検索結果
関連キーワード
APCのメーター付きアウトレットラック電源配分ユニット(PDU)には個々のアウトレット電力メーターがついているので、エネルギーの最適化や回路保護が可能になります。電流計測器はリアルタイムで接続負荷を表示し、遠隔でモニタリングできるようになっています。メーター付きアウトレットラックPDUは電力消費データを表示します。データセンターマネージャは、こうした情報を基に負荷バランス、運用にかかるトータルコストの削減を考慮しIT環境の適正サイズジングを決定することができます。メーター付きアウトレットラックPDUには、リアルタイム電源モニタリング、温度/湿度センサーポート、ロック式IECレセプタクル、超薄型サーキットブレーカーがついています。APC中央管理プラットフォームにあるInfraStruxure Central、Operations、Capacity、Energy Efficiencyを使い、セキュアWeb、SNMP、テルネットインターフェイスを介してメーター付きアウトレットラックPDUにアクセスし、設定を行うことができます。
付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル
質量(kg)8.21
色黒
タイプPDU:Metered outlet
規格FCCパート15クラスA、ICES-003、IEC 60950
幅(cm)5.6
コード長さ(m)3.05 、3.00
定格電流(A)24
出力電圧(V)200 、208
最大電流(A)30
入力電圧(V)200 、208 、230
保護等級NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)-25…65
高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度5…95 %
取付け方法ラックマウント式
ケーブル1
高さ(cm)182.9
取付方向垂直
動作周囲温度(℃)-5…60
入力電流(A)30
保存湿度(%)5…95
負荷容量4992 VA
コンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19
プラグタイプNEMA L6-30P
各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA
使用高度0~10000 ft
奥行き(cm)5.1
取付面位置サイド
許容電圧(V)200…240
コンポーネントPDU
ユニット数0U
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
OAタップ/電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。