電源管理(PDU) :「switchケース」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 200V, (16) C13 AP7911B
最大30Aの電流容量に対応しており、高出力用途に適しています。16個のIEC C13コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です。2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、ケーブル管理を改善します。リモート監視および制御で電源管理機能を強化
付属品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウントブラケット 質量(kg)6.32 タイプPDU:Switched 規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950 幅(cm)44.4 コード長さ(m)3.7 定格電流(A)24 出力電圧(V)208 入力電圧(V)200 、208 、230 保護等級NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃)-25…65 高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度0…95 % 取付け方法ラックマウント式 ケーブル1 高さ(cm)8.9 取付方向水平 動作周囲温度(℃)0…45 入力電流(A)30 保存湿度(%)0…95 負荷容量4992 VA コンセント16 IEC 60320 C13 プラグタイプNEMA L6-30P 各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、Industry Canada、PSE、UL規格リスト掲載 使用高度0~10000 ft 奥行き(cm)25.4 取付面位置前、後 許容電圧(V)200…240 コンポーネントPDU ユニット数2U
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷

最大30Aの電流容量に対応しており、さまざまな用途に適しています。16個のNEMA 5-15コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です。2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、効率的なケーブル管理を実現します。リモート監視および制御に対応しており、遠隔からの電源分配管理が可能です
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル 質量(kg)4.5 タイプPDU:Switched 幅(cm)44.5 コード長さ(m)3.05 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 、120 保護等級NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃)-25…65 高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度0…95 % 取付け方法ラックマウント式 ケーブル1 高さ(cm)8.9 取付方向水平 動作周囲温度(℃)0…45 入力電流(A)30 保存湿度(%)0…95 負荷容量3000 VA コンセント16 NEMA 5-15R プラグタイプNEMA L5-30P 各種認証METI Denan、PSE、VCCI 使用高度0~10000 ft 奥行き(cm)11.4 取付面位置前、後 コンポーネントPDU ユニット数2U
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷