電源管理(PDU) :「C型端子」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
ケーブル長(m)3 コンセント形状3P抜け止め 定格容量125V・15A(合計1500Wまで) 周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする 電源コード(m)3 湿度範囲85%以下(氷結、結露不可) 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 生産国日本 ケーブルVCTF2.0(3芯) 標高(m)2000以下 プラグ形状3P 圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
付属品本体スライドレール用金具×2個 ケーブル長(m)3 コンセント形状3P抜け止め 定格容量125V・20A(合計2000Wまで) 周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする 電源コード(m)3 湿度範囲85%以下(氷結、結露不可) 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 生産国日本 ケーブルVCTF3.5(3芯) 標高(m)2000以下 プラグ形状3P 引掛式 NEMA L5-20 圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)