絞り込み
ブランド
  • TP-LINK(2)
  • NECプラットフォームズ(1)
伝送速度(Mbps)
  • 4804
  • 1(1)
  • 10(2)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 300(4)
  • 574(3)
  • 688(2)
  • 867(2)
  • 1000(6)
  • 1147(1)
  • 1200(1)
  • 1201(2)
  • 1300(1)
  • 1376(1)
  • 2402(3)
  • 3000(2)
  • 5764(2)
  • 10000(3)
  • 11520(1)
伝送方法
  • IEEE802.11a(1)
  • IEEE802.11ac(1)
  • IEEE802.11ax(2)
  • IEEE802.11b(1)
  • IEEE802.11g(1)
  • IEEE802.11n(1)
周波数(GHz)
  • 2.4(3)
  • 5(3)
  • 6(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝送速度(Mbps)から絞り込む
1(1)
10(2)
100(3)
150(1)
300(4)
574(3)
688(2)
867(2)
1000(6)
1147(1)
1200(1)
1201(2)
1300(1)
1376(1)
2402(3)
3000(2)
4804
5764(2)
10000(3)
11520(1)
伝送速度(Mbps)をもっと見る
Aterm WX11000T12 NECプラットフォームズAterm WX11000T12NECプラットフォームズ
54,980税込60,478
1個
当日出荷
Wi-Fiホームルータ 12ストリーム。新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載。Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大4804Mbps、5GHz帯 最大4804Mbps、2.4GHz帯 最大1147Mbps(理論値)。10Gbps WAN/LANポート搭載。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。
規格IEEE802.11ax伝送速度(Mbps)(6GHz帯)最大4804、(5GHz帯)最大4804、(2.4GHz帯)最大1147(理論値)周波数(GHz)2.4/5/6
AX5400 6ストリーム ギガビットデュアルバンドWi-Fi 6ルーター TP-LINKAX5400 6ストリーム ギガビットデュアルバンドWi-Fi 6ルーターTP-LINK
12,980税込14,278
1個
当日出荷
最大5.4Gbps(4804Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送ることができます。ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。Alexaと紐付けて音声で制御すれば、よりスマートな暮らしを楽しめます。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)5GHz:4804(802.11ax, HE160)、2.4GHz:574(802.11ax)周波数(GHz)2.4、5
AXE11000 トライバンドメッシュWi-Fi 6Eシステム TP-LINKAXE11000 トライバンドメッシュWi-Fi 6EシステムTP-LINK
1個
取扱い終了
AXE11000 トライバンドメッシュWi-Fi 6Eシステム。AXE11000 トライバンドWiFiは4804Mbps(6GHz)、4804Mbps(5GHz)、1148Mbps(2.4GHz)に対応。6GHz対応により、電波干渉のない6GHz帯で高速かつ信頼性の高いWiFi接続が可能。16ストリームWiFiで複数の端末と同時にデータの送受信に対応します。10Gポートと2つのギガビットポートを搭載し、高速で安定した有線接続が利用可能。10Gポートと高速WiFiに対応しているので、メッシュネットワークのゲートウェイに最適です。AIメッシュ機能により、複数のユニットを設置してもWiFi名とパスワードは各1つに統合され、お家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替わります。TP-Link HomeShieldがネットワークやIoT機器を守り、お家のネットワークを安全に保ちます。WiFi 6E非対応のデバイスでも問題なく利用でき、プロバイダーの縛りもありません。Decoアプリの表示に沿って進めるだけでかんたんに設定できます。
伝送速度(Mbps)4804周波数(GHz)2.4/5

無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります

無線LANルーター(親機)