無線LANルーター(親機) :「速度表示」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10G/マルチギガおよび2.5GデュアルWANポート(フェールオーバー付き)。10G/Multi-Gigポート×1、2.5Gイーサネットポート×4、10G SFP+ポート×1を備えた長距離バックホール用の高性能ハードウェア。NETGEAR Pro WiFiアクセスポイントとNetgear insightクラウド管理によるスマートスイッチとのシームレスな統合。NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ。業界標準のエンクロージャに設置できるラックマウント型。ファイアウォールによる保護。安全なサイト2サイトVPN接続を作成するためのIPSec設定
仕様●EMI:CE/LVD、CSA●VLAN:VLANの最大数は8、DHCPサーバー(制限は8)、VLAN 802.1Q●VPN:IPsec●VoIP SIP ALG:対応●ハードウェア:クアッドコアARM A73 @ 2.2 GHz、2GB DDR4、フラッシュメモリ4GB eMMC●暗号化:暗号3DES、AES(128、192、256ビット)認証SHA-1、SHA-2(256ビット)、MD5●管理:Insightクラウド、許可されたパケットのロギング、ドロップされたパケットの統計情報、システム、ソースMACフィルタ、セッション制限、帯域幅制限、IPsec VPN、ログ配信Insightロギング、診断ping、DNSルックアップ、トレースルート、速度テスト、メンテナンスの保存/復元設定、工場出荷時のデフォルトへの復元、ファームウェアのアップグレード、統計情報の表示と監視
セット内容NETGEAR PR460×10G/マルチギガビットデュアルWAN Proルーター、Insightクラウド管理機能搭載DC電源アダプターLANケーブルインストールガイド
質量(g)1484(3.27 lb )
電源AC 100-240V、50/60Hz、1.3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×100×43.2
接続ネットワークスイッチングサブシステム(NSS)プロセッサ10G/マルチギガビット銅線x 1(設定可能なLAN/WAN)1×2.5G/1G RJ-45(WAN)3×2.5G/1G RJ-45(LAN)1×10G/1G SFP+(LAN)
セキュリティファイアウォールトラフィックルール/スケジューリング、 ポートフォワーディング、ポートトリガー、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、ポート/サービスブロッキング、サービス拒否(DoS)防止、ステルスモード、TCPフラッドのブロック、UDPフラッドのブロック、インターネットポートでのpingへの応答
保管温度(℃)-20~70
ネットワークタイプ機能:プロバイダーアドレス割り当てDHCP、スタティックIP割り当て、PPPoE、NAT、スタティックルーティング、ルーティングプロトコル(RIPv1、RIPv2)、MACアドレスクローニング/スプーフィング、NTPサポート、UPnP、スイッチポート上の自動アップリンク
キー交換:IKEv1、IKEv2、事前共有キー
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
湿度(%)最大90(相対湿度、結露なし) / 保管時湿度 最大95% (相対湿度、結露なし)
パフォーマンスレベル2.5Gまたは10Gポートの有線速度でのWAN/LAN速度。
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。