無線LANルーター(親機) :「無線lan ルーター pc」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。 端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。 iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel 本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。 家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。 最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。 デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。 ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。 HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください) YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。 無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。 業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約79.5 コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続 最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720 ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13 伝送方法IEEE802.11ac 給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します) Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz) HDMI規格1.4 無線距離(m)15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

すべてのHDMI出力できる機器ノートPC、ゲーム機などの画面を、小型の送信機を介して最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる送受信機です。HDCP対応しているのでPCで再生している有料コンテンツやゲーム内容が見られるのがポイントです。最大表示解像度は4Kをサポートしており、送受信機はUSBポートに給電される設計にて、簡単にPCとテレビのUSBポートに挿すだけで使用できるので、別途でAC電源の挿し口を用意することが不要です。ゲーム機にも対応しているので、手元にゲーム機を設置して離れたテレビに「無線プレイ」ができるので、とても利用場面の多い商品です。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】送信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)/受信機:HDMI(オス)、USB-C(メス) セット内容JVAW75送信機TX、JVAW75受信機RX、100cmUSB-CtoUSBType-A給電用ケーブル×2、60cmHDMI延長ケーブル×1、クイックインストール、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約63 対応HDCP 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×66×17 最大解像度(4K)3840x2160@30Hz、(フルHD)1920×1080@60Hz、(HD)1280×720@60Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)15 給電方式セルフパワー(付属のUSBケーブルを使ってパソコンとテレビのUSB-Aポートor5V1A以上のUSB充電器に接続) Wi-FiIEEE802.11ac(2.4GHz、5GHz) 無線距離(m)30
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

USB Type-C搭載のスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を小型の送信機を介して、最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる受送信機です。iPhone15、iPadに対応。日本TELEC認証取得。最大1920x1080表示解像度に対応しています。【HDCP対応】 。HDCP1.4に対応しているので、Netflix、Amazon Prime Video、Huluなど 著作権保護されたコンテンツを見ることができます。ノートPCや端末の画面をワイヤレスでテレビに映して、有料コンテンツも大画面で楽します。設定不要、接続するだけでモニター投影が可能な為、会議室等でパソコンからワイヤレスでミラーリングしてプレゼンテーション可能です。 。【簡単接続・ルーター設定も不要】。受送信機はペアリング済みのため、開封して端末に接続するだけですぐに使用できます。ルーター回線の設定は必要なく、自宅にWifiインターネットがない場合でも使用が可能です。【端末を持ち歩いて離れて使用できる】 。モバイル端末やノートPCのUSB-C端子から送信機へ給電ができるので、他社品のように充電器を別で用意する必要がありません。ケーブル1本で使用できるため配線もスッキリ。ポータブル性に優れています。【5GHz高速安定転送】。5GHzの周波数を使用することで、安定した伝送を実現します。【保証】安心の2年。
セット内容送信機TX、受信機RX、60 USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書 材質プラスチック 質量(g)送信機:約46.5、受信機:約24.5 規格【HDCP】HDCP 1.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:69.2×56.11×16、受信機:18.89×37.1×9.45 消費電力(mA)5V 500 最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)送信機:10、受信機:60 通信距離(m)約30 (無障害物の環境) 給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)、受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください) Wi-Fi規格:IEEE 802.11n デバイスホスト(パソコンと接続側):送信機TX:USB-C(オス)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります