無線LANルーター(親機) :「m10 1.0」の検索結果
関連キーワード
Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh」に対応、最適な通信経路を自動で選択。
仕様無線LANアンテナ:内蔵アンテナ 5GHz:2本 2.4GHz:2本 (うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)
適合VCCI:CCI Cass B
質量(g)約338
電源(V)AC100 50/60Hz
規格準拠 (最大転送速度)5GHz: IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2) IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2) IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11a:54Mbps 2.4GHz: IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11g:54Mbps IEEE 802.11b:11Mbps
消費電力(W)9.1 (最大)
対応OSWindows:Window 11/10 Mac:macOS 11以降 本体 iOS:iOS 18/17/16/15 Android:Android 9以降 本体
対応機種iPhone 16 Plus/Pro/Pro Max (※メーカーにて検証した結果です。表示されていない商品については動作保証外となります。)
周波数範囲(チャンネル)5GHz: W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz) W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz) W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch (5500~5720MHz) W56 (新電波法対応) 144ch 2.4GHz: 1~13ch (2412~2472MHz)
動作温湿度範囲温度:0~40 湿度:10~85%
コネクタWAN:1ポート (RJ-45型) LAN:3ポート (RJ-45型)
セキュリティWPA3 Personal WPA2 Personal WPA2/WPA3 Personal WPA/WPA2 Personal WEP (128-bit / 64-bit) Any接続拒否 プライバシーセパレーター MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)
伝送速度(Gbps)(有線LAN)LANポート:最大1Gbps (1G/100M/10Mbps)×3 INTERNETポート:最大1Gbps (1G/100M/10Mbps)×1
1個(1個)
¥9,350
税込¥10,285
翌日出荷
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。