無線LANルーター(親機) :「筐体」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「伝送速度(Mbps)」から絞り込む
1000(1)
3本の5GHzアンテナで、遠くの部屋でもより高速通信が可能。コンパクトなサイズで、場所を選ばず設置できるWi-Fi 6対応モデル。複数台接続に強いOFDMAなど、家族みんながWi-Fiに接続してもストレスなくスムーズな通信が可能に。独自機能「セキュリティーWi-Fi」搭載で安全性の高い通信を実現。IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。
用途一歩進んだ技術で、あなたのデバイスとの通信を最適化。5GHzに3本のアンテナを採用することで、遠くの部屋でもより高速通信が可能になります。 。従来品(WRC-X3000GS2-B)と比べて筐体を約21%サイズダウン。場所を選ばず設置できるコンパクトモデルです。 。Wi-Fi 6対応で、テレワークやオンライン学習などの複数台同時接続時にも、より安定した高速通信を実現します。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台の同時通信が可能なMU-MIMO(最大2台)、スマートフォンのバッテリーが長持ちするTWTなどにより、快適なWi-Fi環境を実現します。 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。セキュリティーWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 。お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。4K動画ストリーミングやオンラインゲームなど快適にご利用いただけます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。「友だちWi-Fi」(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。(2.4GHz帯のみ使用可能) 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「ルーターモード」としてはもちろん、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードを搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。(壁掛けの際も縦方向で設置してください。) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ルーター本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約0.5m) 1本、各種マニュアル 2枚、かんたんセットアップシート(初期値) 1枚
対応製品無線LAN:iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
材質筐体:プラスチック
色筐体:ブラック
質量(g)約300(本体のみ)
規格有線規格:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
対応OSAndroid 13/12/11/10/9/8、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14、Windows 11/10、iOS 17/16/15/14/13、iPadOS 17/16/15/14/13
消費電力12.8W(最大)
設定方式【有線設定】LAN:DHCPサーバー、固定IPアドレス、WAN:自動判定、DHCP、固定IPアドレス、PPPoE(1セッション)、WPS対応
対応ハードウェアNAT●マルチSSID(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)●IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6コネクト●自動FW更新:対応
機能●MU-MIMO機能:対応●その他機能:UPnP対応、IPv6パススルー対応、アクセスコントロール対応、VPNパススルー対応、DMZ対応●セパレーター機能:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応●ビームフォーミングZ対応
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400~2,484、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
モード搭載:ルーターモード、AP(アクセスポイント)モード
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
セキュリティ無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)
伝送速度(Mbps)【有線】(LAN):1000、100、10、(WAN):1000、100、10、【無線】(理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402 2.4GHz帯 最大574、IEEE 802.11ac:最大1733、IEEE 802.11n:最大300、IEEE 802.11g:最大54、IEEE 802.11b:最大11、IEEE 802.11a:最大54
伝送規格無線伝送方式:IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
USBポートなし
コネクタ仕様電源コネクター:DCジャック、有線コネクター:WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×4ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
接続台数推奨36台
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
入力電圧AC100V±10% 50/60Hz
対応ブラウザセットアップツール対応ブラウザ:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)
チャンネルタイプ2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
タイマー機能こどもネットタイマー3対応
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)約36.0×約132.0×約164.0※突起部、スタンド部除く
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
無線LANルーター(親機) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。