無線LANルーター(親機) :「産業用 HUB」の検索結果
「伝送速度(Mbps)」から絞り込む
100(1)
RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。
-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。
リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
仕様SIM:外部SIMホルダー(2FF)×1、ステータスLED:接続タイプ×3/信号強度×5/イーサネット×2/電源×1、モバイル機能:オートAPN、バンドロック、VPNとトンネリング:OpenVPN/IPsec/GRE/PPTP/L2TP/Stunnel/DMVPN/SSTP/ZeroTier/WireGuard、対応クラウドソリューション:RMS/FOTA/Telenor/Azure IoT Hub/Cloud of Things/Cumulocity/ThingWorx、SMS機能:SMSステータス、SMS設定、HTTP POST/GET経由のSMSの送信/読み取り、EMAILからSMS、SMSからEメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP、サービス:DDNS、VRRP、WOL(Wake on LAN)、WEBフィルター、UPNP、トラフィックロギング
ケース形状DINレール取付オプション付きアルミニウムケース、プラスチックパネル
質量(g)131
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×74
使用電源4ピン電源ソケット、9-30VDC
使用CPUMediatek MIPS 24Kc 580MHz
内蔵RAM128MB
アンテナコネクタ:モバイル用SMA×2、WiFi用RP-SMA×1
OSRutOS(OpenWrtベースのLinux OS)
セキュリティDDOS対策(SYNフラッド対策、SSH攻撃対策、HTTP/HTTPS攻撃対策)/ポートスキャン対策(SYN-FIN、SYN-RST、X-mas、NULLフラグ、FINスキャン攻撃)
伝送速度(Mbps)【イーサネット】(WAN)10/100
ネットワークタイプフェイルオーバー(ネットワークバックアップ)、VLAN、QoS、ロードバランシング
伝送方法【モバイル通信】4G/LTE(Cat4)、3G【Wi-Fi】IEEE802.11b/g/n、アクセスポイント(AP)、ステーション(STA)【イーサネット】WAN(LANとして設定可能)×2、LAN×1
動作温度範囲(℃)-40~75
対応プロトコルTCP/UDP/IPv4/IPv6/ICMP/NTP/DNS/HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/SSLv3/TLS 1.3/ARP/PPP/PPPoE/DHCP/Telnet
ストレージ16MB
監視対象WEB UI/CLI/SSH/CALL/SMS/TR-069/SNMP/JSON-RPC/MQTT/MODBUS/RMS/Pingリブート/Wgetリブート/定期リブート/リンクインスペクションのためのLCPとICMP
I/O端子4ピンソケット:デジタル入力×1、デジタルオープンコレクタ出力×1
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。