11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「伝送速度(Mbps)」から絞り込む
100(1)
300(2)
574(2)
867(1)
1000(2)
1201(1)
1376(1)
2402(1)
8640(1)
11520(1)
WSR-300HP 無線LAN親機 11n/g/b 300Mbps WSR-300HP BUFFALO(バッファロー) 動画あり
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ 推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に 規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) 準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch) 付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター 質量(g)約232 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状RJ-45型8極 対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)5.8 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) アンテナ2.4GHz 2本 セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応) アズワン品番64-3802-54 スイッチング方式ストア&フォワード IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE プロトコルTCP/IP 符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。 従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。 「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
セット内容MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式 質量(g)約53 規格有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T) 消費電力(W)最大約2 対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OS チャンネル数周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 設定方式Webブラウザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×45×55(突起部含まず) インターフェースRJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応) 動作環境温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと) 保証期間1年間 保存環境温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと) アンテナ内蔵アンテナ2本 (2T2R) セキュリティWPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES) 伝送速度(Mbps)Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識) 伝送方法Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4 無線規格Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11b WAN設定IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh」に対応、最適な通信経路を自動で選択。
仕様無線LANアンテナ:内蔵アンテナ 5GHz:2本 2.4GHz:2本 (うち、5GHz/2.4GHz共通:2本) 適合VCCI:CCI Cass B 質量(g)約338 電源(V)AC100 50/60Hz 規格準拠 (最大転送速度)5GHz: IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2) IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2) IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11a:54Mbps 2.4GHz: IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11g:54Mbps IEEE 802.11b:11Mbps 消費電力(W)9.1 (最大) 対応OSWindows:Window 11/10 Mac:macOS 11以降 本体 iOS:iOS 18/17/16/15 Android:Android 9以降 本体 対応機種iPhone 16 Plus/Pro/Pro Max (※メーカーにて検証した結果です。表示されていない商品については動作保証外となります。) 周波数範囲(チャンネル)5GHz: W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz) W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz) W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch (5500~5720MHz) W56 (新電波法対応) 144ch 2.4GHz: 1~13ch (2412~2472MHz) 動作温湿度範囲温度:0~40 湿度:10~85% コネクタWAN:1ポート (RJ-45型) LAN:3ポート (RJ-45型) セキュリティWPA3 Personal WPA2 Personal WPA2/WPA3 Personal WPA/WPA2 Personal WEP (128-bit / 64-bit) Any接続拒否 プライバシーセパレーター MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台) 伝送速度(Gbps)(有線LAN)LANポート:最大1Gbps (1G/100M/10Mbps)×3 INTERNETポート:最大1Gbps (1G/100M/10Mbps)×1
1個(1個)
9,350 税込10,285
翌日出荷

Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ハードウェアNAT:対応●ペアレンタルコントロール:対応●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大3個)●付帯サービス:なし●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット●有線設定(LAN):DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー)●有線設定(WAN):IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●自動FW更新:対応 規格有線:IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠 消費電力(W)13.2(最大) 対応OSAndroid 14/13/12/11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15 チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 適合機器(無線LAN)iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器 設定方式WPS対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.0×約160.0×約215.0 ※突起部除く 機能MU-MIMO機能:対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、その他機能:SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能、その他機能(注釈):※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E),IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。、その他無線機能:MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT、セパレーター機能:SSIDセパレーター対応、ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730 コネクタ電源:DCジャック、有線:WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 モードオートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード アンテナ内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本) セキュリティ無線:WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES) 伝送方法無線:IEEE 802.11be(draft):MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM 伝送速度有線(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps、有線(WAN):2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、無線[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大400Mbps、無線[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps、無線[802.11be(draft)](理論値):IEEE 802.11be(draft):5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps、送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合、最大688Mbps、無線[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps USBポートなし 接続台数推奨 40台 アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11be(draft)、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠 対応ブラウザセットアップツール:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。 対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

8ストリーム対応トライバンドWiFi:最大17Gbps (6GHz: 11,520Mbps + 5GHz: 4,320Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の超高速通信を実現します。最大10Gbpsの有線接続:10Gbps RJ45/SFP+ WAN/LANコンボポート×1 + 2.5Gbpsポート×3を搭載、高い柔軟性とスループットを維持できます。WiFi/有線バックホールに対応:各Decoユニットの接続はWiFiはもちろんLANケーブルどちらでも可能なので、ネットワーク全体のスループットの向上や遅延をさらに改善したい場合は、信頼性の高い有線バックホールをご利用ください。シームレスAIメッシュ:お家の中を移動しても常に快適なWiFi接続をご利用いただけます。MLO (Multi-Link Operation) 技術:複数のバンド・チャンネルと同時にデータの送受信が可能になり、スループットの向上・遅延の改善・信頼性がさらに向上しました。△。320MHzチャンネル幅:帯域幅が倍増し、データも転送速度がさらに向上しました。6GHzに対応:新しく開放されたバンドを利用するため電波干渉の可能性が低く、高速で信頼性の高いWiFi接続が可能です。TP-Link HomeShield:保護者による制限機能や、リアルタイムのIoT機器の保護といった包括的なネットワークセキュリティソフトをご使用いただけます。後方互換対応:WiFi 6以前の規格のみに対応するデバイスとも接続可能で、様々なプロバイダーに対応しています。
仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送、UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE17000:6GHz: 11520Mbps (802.11be)、5GHz: 4320Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:Youtubeの使用制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:10Gbps RJ45/SFP+ WAN/LANコンボポート×1、2.5Gbps WAN/LANポート×3 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識●管理:Decoアプリ ※Decoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています セット内容Deco BE75ユニット×2、RJ45 LANケーブル×1、電源アダプター×2、SFP+ポート用ダストプラグ×2、かんたん設定ガイド 寸法(mm)128 × 128 × 236 規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax (6GHz)、IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz) 機能MLO (Multi-Link Operation)、320MHzチャンネル、4K-QAM、Multi-RU、Alexa&Googleアシスタント対応、再起動スケジュール、Tapo/Kasaオンボーディング、IoTネットワーク&デバイス分離、スタティックルーティング機能、接続ユニット/バンド設定 動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32 °F~104 °F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40 °F~140 °F)、動作湿度: 10%~90% RH、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください 動作モードルーターモード、ブリッジモード セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1、5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅制御、VPNサーバー:OpenVPN、PPTP VPN、L2TP/IPSec VPN、VPNクライアント:OpenVPN、PPTP VPN、L2TP/IPSec VPN、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal プロトコルIPv4、IPv6 各種認証CE、FCC ボタン仕様Resetボタン×1、WPSボタン×1 USBUSBポート×1、FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

BE22000 トライバンドメッシュWi-Fi 7ルーター。12ストリーム 22GbpsトライバンドWiFi:11520Mbps(6GHz)+ 8640Mbps(5GHz)+ 1376Mbps(2.4GHz)10Gbps対応:2つの10Gbps対応WAN/LANポート(ファイバー+イーサネット)と、2つの2.5Gbpsポートを備え、高速スループットを維持します。WiFi/有線バックホールに対応:各Decoユニットの接続はWiFiはもちろんLANケーブルどちらでも可能なので、ネットワーク全体のスループットの向上や遅延をさらに改善したい場合は、信頼性の高い有線バックホールをご利用ください。MLO(Multi-Link Operation):複数のバンド・チャンネルと同時にデータの送受信が可能になり、スループットの向上・遅延の改善・信頼性がさらに向上しました。320MHzチャンネル:帯域幅が倍増し、データも転送速度がさらに向上しました。6GHzに対応:新しく解放されたバンドを利用するため電波干渉の可能性が低く、高速で信頼性の高いWiFi接続が可能です。TP-Link HomeShield:保護者による制限機能や、リアルタイムのIoT機器の保護といった包括的なネットワークセキュリティソフトを内蔵します。後方互換対応:WiFi 6以前の規格にしか対応していない機器との接続ももちろん可能で、様々なプロバイダーに対応しています。
規格IEEE 802.11be/ax(6GHz)、IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g(2.4GHz) 伝送速度(Mbps)6GHz:11520(802.11be)、5GHz:8640(802.11be)、2.4GHz:1376(802.11be) 周波数(GHz)2.4、5,6
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター。快適WiFi 6:合計で最大1.8Gbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供し、ストリーミングやオンラインゲームもサクサク楽しめます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。ラグを低減:遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話等もスムーズに行えます。遠くまで届く:ビームフォーミング技術が接続デバイスに向けてWiFi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできます。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続可能です。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz) 伝送速度(Mbps)5GHz:1201(802.11ax, HE80)、2.4GHz:574(802.11ax) 周波数(GHz)2.4、5
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

AC1200 SIMフリーホームルーター。回線工事不要:回線の引き込み工事不要で、SIMカードを挿して電源に繋げばインターネットに接続できます。SIMフリー:SIMロックがかかっておらず様々なバンドに対応しているので、幅広いキャリアのSIMカードを利用可能です。MU-MIMO機能を実装:伝送効率が大幅にアップし、複数台のデバイスと同時に通信しても通信速度が遅くなる心配はありません。TP-Link OneMeshTM対応:TP-Link OneMesh対応製品と連携すれば、コストをかけずに柔軟にメッシュWiFiを構築できます。場所を選ばず快適通信:搭載された2本のLTE外部アンテナにより、スムーズで安定した接続が可能になります。ギガビットポート搭載:帯域幅を多く消費するゲーム機やSTBなどのデバイスを有線でつないで、安定通信を確立することも可能です。固定回線でも利用可能:モデムや光回線のONUとルーターを有線接続すれば、一般的なWIFiルーターとしても利用可能です。Tetherアプリで手軽に設定・管理:Tetherアプリを使えば初期設定やルーターの管理が手軽にできます。
規格IEEE802.11a/n/ac(5GHz)、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) 周波数範囲2.4GHz&5GHz 伝送速度(Mbps)300(2.4GHz)、867(5GHz)
1個
17,290 税込19,019
当日出荷

AX3000デュアルバンドWi-Fi 6 Airルーター。高速WiFi 6:最大2402Mbps(5GHz)&574Mbps(2.4GHz)の速度を提供し、よりスムーズなストリーミングと高速ダウンロードを実現します。スマートアンテナ:高度なアルゴリズムで接続端末の位置を自動検出し、信号を集中的に送ることで安定した接続をサポートします。超低遅延:反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話をよりスムーズに楽しめます。TP-Link HomeShield:セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMesh:EasyMeshに互換性のあるルーターや中継器と組み合わせれば、シームレスなメッシュネットワークを構築可能です。取り付けラクラク:付属のシールや壁掛け用ブラケットを使用して手軽に設置することができます。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz) 伝送速度(Mbps)5GHz:2402(802.11ax, HE160)、2.4GHz:574(802.11ax) 周波数(GHz)2.4、5
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。 リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。 またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
仕様SIM:外部SIMホルダー(2FF)×1、ステータスLED:接続タイプ×3/信号強度×5/イーサネット×2/電源×1、モバイル機能:オートAPN、バンドロック、VPNとトンネリング:OpenVPN/IPsec/GRE/PPTP/L2TP/Stunnel/DMVPN/SSTP/ZeroTier/WireGuard、対応クラウドソリューション:RMS/FOTA/Telenor/Azure IoT Hub/Cloud of Things/Cumulocity/ThingWorx、SMS機能:SMSステータス、SMS設定、HTTP POST/GET経由のSMSの送信/読み取り、EMAILからSMS、SMSからEメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP、サービス:DDNS、VRRP、WOL(Wake on LAN)、WEBフィルター、UPNP、トラフィックロギング ケース形状DINレール取付オプション付きアルミニウムケース、プラスチックパネル 質量(g)131 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×74 使用電源4ピン電源ソケット、9-30VDC 使用CPUMediatek MIPS 24Kc 580MHz 内蔵RAM128MB アンテナコネクタ:モバイル用SMA×2、WiFi用RP-SMA×1 OSRutOS(OpenWrtベースのLinux OS) セキュリティDDOS対策(SYNフラッド対策、SSH攻撃対策、HTTP/HTTPS攻撃対策)/ポートスキャン対策(SYN-FIN、SYN-RST、X-mas、NULLフラグ、FINスキャン攻撃) 伝送速度(Mbps)【イーサネット】(WAN)10/100 ネットワークタイプフェイルオーバー(ネットワークバックアップ)、VLAN、QoS、ロードバランシング 伝送方法【モバイル通信】4G/LTE(Cat4)、3G【Wi-Fi】IEEE802.11b/g/n、アクセスポイント(AP)、ステーション(STA)【イーサネット】WAN(LANとして設定可能)×2、LAN×1 動作温度範囲(℃)-40~75 対応プロトコルTCP/UDP/IPv4/IPv6/ICMP/NTP/DNS/HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/SSLv3/TLS 1.3/ARP/PPP/PPPoE/DHCP/Telnet ストレージ16MB 監視対象WEB UI/CLI/SSH/CALL/SMS/TR-069/SNMP/JSON-RPC/MQTT/MODBUS/RMS/Pingリブート/Wgetリブート/定期リブート/リンクインスペクションのためのLCPとICMP I/O端子4ピンソケット:デジタル入力×1、デジタルオープンコレクタ出力×1
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります