無線LAN中継器 :「無線機 アンテナ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AX3000デュアルバンドWi-Fi 6 Air中継器。快適AX3000 WiFi:最大3.0Gbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、より高速なブラウジング・ストリーミング・ダウンロードを同時に楽しめます。超薄型&ミニマルデザイン:210x148x8mmのコンパクトデザインを実現し、お部屋のインテリアも邪魔しません。取り付けラクラク:付属のシールや壁掛け用ブラケットを使用して手軽に設置することができます。スマートアンテナ:高度なアルゴリズムでアンテナを調整して安定した接続をサポートします。スマートローミング:EasyMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば、スマートフォンから手軽にセットアップや管理ができます。
規格IEEE 802.11a/n/ac/ax (5GHz)、IEEE 802.11b/g/n/ax(2.4GHz) 伝送速度(Mbps)2.4GHz:574 / 5GHz:2402 周波数(GHz)2.4及び5
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

【英語パッケージ 法人限定】内蔵13dBi 2x2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ、2.5km以上の長距離無線伝送に対するシステムレベルの最適化、TP-LINK Pharos MAXtream TDMA(時分割多重アクセス)は、スループット、容量、レイテンシのパフォーマンスが向上、PTMPアプリケーションに最適です、集中管理システム - Pharosコントロール、AP / クライアント / ブリッジ / リピーター / APルーター / APクライアントルーター (WISP)オペレーションモード、受動的PoEアダプタは、最大60メートル(200フィート)のPoE(Power over Ethernet)展開をサポートし、デバイスを自動的にリセットすることができます、W56専用、技適取得済み
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

AX5400 デュアルバンドWi-Fi 6:最大5.4GbpsのWi-Fi速度を実現します。Wi-Fiの死角をゼロに:4本の外部アンテナでWi-Fiを空間の隅々まで拡張することが可能です。APモード(ブリッジモード):中継器にLANケーブルを差し込むだけでWi-Fiのアクセスポイントとして利用可能です。シームレスなメッシュWi-Fi:Omadaメッシュ&シームレスローミングで、広いエリアでの通信におすすめな、安定したネットワークを構築します。手間をかけずに設置:ACプラグが備わっているため、コンセントに挿すだけですぐに使えます。すばやく導入:OmadaアプリやWeb管理画面から手軽に管理できます。集中型クラウド管理:Omada SDNのクラウド接続&リモート管理でネットワーク運用を効率化します。
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります