2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「伝送速度(Mbps)」から絞り込む
2402(1)
【英語パッケージ 法人限定】内蔵13dBi 2x2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ、2.5km以上の長距離無線伝送に対するシステムレベルの最適化、TP-LINK Pharos MAXtream TDMA(時分割多重アクセス)は、スループット、容量、レイテンシのパフォーマンスが向上、PTMPアプリケーションに最適です、集中管理システム - Pharosコントロール、AP / クライアント / ブリッジ / リピーター / APルーター / APクライアントルーター (WISP)オペレーションモード、受動的PoEアダプタは、最大60メートル(200フィート)のPoE(Power over Ethernet)展開をサポートし、デバイスを自動的にリセットすることができます、W56専用、技適取得済み
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

電波干渉に強い5GHz(2402Mbps)と、遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。 有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。 スマートテレビ・PC・ゲーム機等と安定した有線接続が可能です。 iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
規格5GHz:IEEE 802.11a ,2.4GHz:IEEE 802.11b 伝送速度(Mbps)5GHz:2402、2.4GHz:574 周波数(GHz)5、2.4
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります