無線LAN中継器 :「USB中継」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Wi-Fi中継機です。本製品を使用することでWi-Fiエリアが拡大。スマートカメラなどの繋がらないを解消します。USB電源で動作、電波強度もAC電源と同等で強力接続です。デザリングしたスマホに本製品(KJ-194)を接続できます。本製品に接続できる台数は最大8台。(親機のWi-Fiルーター1台にたいして接続できる本製品は1台です)。
色ホワイト
質量(g)25
消費電力(W)最大2.5
電源DC5V0.6A以上のUSB-Aポート
対応OSiOS13以上、Android10以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×180×20
準拠規格IEEE802.11b/g/n※5GHz非対応
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
セキュリティWPA/WPA2/PSK
RoHS指令(10物質対応)対応
無線(チャンネル)2.4GHz(1~13ch)
周波数(GHz)2.4
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
伝送速度IEEE802.11 b:最大11Mbps/IEEE802.11 g:最大54Mbps/IEEE802.11 n:最大300Mbps
接続台数最大8台
アンテナ方式外付けアンテナ2本
通信距離(m)最大20(障害のない見通しの良い場所)
対応ブラウザ(推奨)Safari、Chrome
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線LANルーター(親機)
- 無線LAN中継器
- アクセスポイント
- 無線LAN関連品
- 無線LAN子機
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。