無線LAN中継器 :「usb 延長」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。
従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。
Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。
製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。
本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値)
バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。
過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。
複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。
薄くてスリムなため設置場所にも困りません。
伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
規格VCCIClassB/TELEC/JATE
仕様多段接続台数:未対応
付属品中継器本体1台、各種マニュアル、かんたんセットアップシート1枚
質量(g)約40
電源コネクター:USB2.0TypeA
対応OSWindows10S/10/8.1/7(SP1以降)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10/10.9/10.8、Android4.4以降、iOS10.0以降、セットアップツール:ブラウザーベースのため、OS依存なし
入力電圧(V)DC5±5%
設定方式WPS対応
対応自動FW更新
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.6×約10.1×約115.6(USBコネクタ収納時)
機能ビームフォーミングZ:対応、MU-MIMO機能:対応、MACアドレスフィルター、省電力機能:未対応
最大消費電力(W)5
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
アンテナ内蔵アンテナ2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(TKIP)/WEP(64bit/128bit)
設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)
周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M、5.2G帯(W52):5、150~5、250M、5.3G帯(W53):5、250~5、350M、5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g準拠
対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線LANルーター(親機)
- 無線LAN中継器
- アクセスポイント
- 無線LAN関連品
- 無線LAN子機
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。