13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「伝送速度(Mbps)」から絞り込む
300(2)
574(1)
866(1)
867(1)
1000(2)
1201(3)
1300(2)
2401(1)
2402(2)
WiFiを中継することで接続可能なエリアを大幅に拡大します。 2.4GHzと5GHzが各600Mbpsと1300Mbpsの高速WiFiに対応しているのでストレスなくお楽しみいただけます。IEEE802.11ac対応 デュアルバンド 3ストリーム、One Mesh対応、5GHz:1300Mbps 2.4GHz 600Mbps 10/100/1000M LANポート。
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps)5GHz:最大 1300Mbps、2.4GHz:最大 600Mpbs 伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 周波数(GHz)2.4/5(11ac) 商品タイプWi-Fi5 中継器
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic) 伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 周波数(GHz)2.4~2.4835 商品タイプWi-Fi4 無線中継器
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
電源(V)AC100 50/60Hz 適合規格VCCI Class B 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。 質量(g)約40 設定方式WPS対応 保証期間1年間 設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要) アクセス方式インフラストラクチャー 対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wi-Fiの届くエリアを広げ、家中まるごと快適な通信環境を実現するWi-Fi 6対応+ハイパワー内蔵アンテナ搭載据え置き型中継器。 5Gホームルーター含め他社製ルーターともかんたん接続。 特許取得済の離れ家モード搭載で、母屋とつながっていない建物(離れ家)との接続も可能です。 高性能デュアルコアCPU搭載。
付属品Wi-Fi中継器本体1台、スタンド1個、壁掛け設置用アンカー・ネジ各2本、専用ACアダプター1個、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、各種マニュアル2枚 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ホワイト 質量(g)約368※本体のみ 備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)準拠 消費電力(W)最大11.03 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/ macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10、iOS 18/17/16/15/14/13/12/11、iPadOS 15/14/13、Android 12/11/10/9/8 チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ・ iPadシリーズ・ Android端末・ 各種ゲーム機(ニンテンドー3DS/DSシリーズ・PlayStation Portable(R)シリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 3/4/5・Wii/Wii U・NINTENDO SWITCH(TM)・Xbox360)・各種無線LAN搭載機器 設定方式WPS 2.0対応 対応【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応、【MU-MIMO機能】対応、【自動ファームウェア更新】対応、【セットアップツール対応ブラウザ】Microsoft Edge、Google Chrome、Safari ※標準搭載のWEBブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。※Internet Explorer 11には対応しておりません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.8×142.5×178.2※突起部、スタンド部除く 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ【有線】LAN:RJ-45型8極×4ポート ※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャック モード通常モード/離れ家モード 取得規格VCCI Class B/TELEC/JATE アンテナ内蔵アンテナ 4本(2.4GHz帯:送受信 2本、5GHz帯:送受信 2本) セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)・WPA2 Personal(AES)・WPA Personal(TKIP) 伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10、【IEEE802.11ax】 5GHz帯:最大1201・2.4GHz帯:最大574、【IEEE802.11ac】最大867、【IEEE802.11n】最大400、【IEEE802.11g】最大54、【IEEE802.11b】最大11、【IEEE802.11a】最大54※無線 伝送方法【無線】IEEE802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE802.11n:MIMO-OFDM/IEEE802.11g:OFDM/IEEE802.11b:DS-SS/IEEE802.11a:OFDM 設置形態据え置き 接続台数【多段】2台 ※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます。 アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE802.11n/IEEE 802.11a/IEEE 802.11b /IEEE 802.11g 準拠 入力電圧AC100V±10% 50/60Hz 対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

TP-LINKRE450
AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs 伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 周波数(GHz)2.4/5(11ac) 商品タイプWi-Fi5 中継器
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

Wi-Fi中継機です。本製品を使用することでWi-Fiエリアが拡大。スマートカメラなどの繋がらないを解消します。USB電源で動作、電波強度もAC電源と同等で強力接続です。デザリングしたスマホに本製品(KJ-194)を接続できます。本製品に接続できる台数は最大8台。(親機のWi-Fiルーター1台にたいして接続できる本製品は1台です)。
ホワイト 質量(g)25 消費電力(W)最大2.5 電源DC5V0.6A以上のUSB-Aポート 対応OSiOS13以上、Android10以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×180×20 準拠規格IEEE802.11b/g/n※5GHz非対応 保証期間6ヶ月 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) セキュリティWPA/WPA2/PSK RoHS指令(10物質対応)対応 無線(チャンネル)2.4GHz(1~13ch) 周波数(GHz)2.4 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 伝送速度IEEE802.11 b:最大11Mbps/IEEE802.11 g:最大54Mbps/IEEE802.11 n:最大300Mbps 接続台数最大8台 アンテナ方式外付けアンテナ2本 通信距離(m)最大20(障害のない見通しの良い場所) 対応ブラウザ(推奨)Safari、Chrome
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Wi-Fiルーターの電波を中継し、家中すみずみまで快適な通信が可能に!Wi-Fi6対応+ハイパワー内蔵アンテナで、より安定した高速通信を実現しました。特許出願中の離れ家モード搭載で、従来品では利用できなかった離れ家との接続も可能です。
付属品Wi-Fi中継器本体1台、各種マニュアル2枚、かんたんセットアップシート1枚 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ホワイト 質量(g)約218 備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) 準拠 消費電力(W)最大9.0 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10、iOS18/17/16/15/14/13/12/11、iPadOS18/17/16/15/14/13、Android12/11/10/9/8 チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ・ iPadシリーズ・ Android端末・ 各種ゲーム機(ニンテンドー3DS/DSシリーズ・PlayStation Portable(R)シリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 3/4/5・Wii/Wii U・NINTENDO SWITCH(TM)・Xbox360)・各種無線LAN搭載機器 設定方式WPS 2.0対応 対応【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応、【MU-MIMO機能】対応、【自動ファームウェア更新】対応、【セットアップツール対応ブラウザ】Internet Explorer 11、Edge、Chrome for Android、Safari for Mac OS、Safari for iOS、Safari for iPadOS ※ 標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×52×130(突起部除く) 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484、5.2GHz帯(W52) : 5150~5250、5.3GHz帯(W53) : 5250~5350、5.6GHz帯(W56) : 5470~5725 動作環境温度 : 0℃~40℃、湿度 : 10%~85%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ【有線】LAN : RJ-45型8極 × 1ポート ※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応、【電源】ACプラグ モード通常モード/離れ家モード 取得規格VCCI Class B / TELEC / JATE アンテナ内蔵アンテナ 2本 (2.4GHz/5GHz 共用) セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)・WPA2 Personal(AES)・WPA Personal(TKIP) 伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10、【IEEE802.11ax】 5GHz帯:最大1201・2.4GHz帯:最大574、【IEEE802.11ac】最大867、【IEEE802.11n】最大400、【IEEE802.11g】最大54、【IEEE802.11b】最大11、【IEEE802.11a】最大54※無線 伝送方法【無線】IEEE802.11ax : MIMO-OFDMA / IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM / IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM、 設置形態コンセント直付け 接続台数【多段】2台※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます。 アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11ax /IEEE 802.11ac / IEEE802.11n / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g 準拠 入力電圧AC100~240V±10% ~ 0.35A 50/60Hz 対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

電波干渉に強い5GHz(2402Mbps)と、遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。 有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。 スマートテレビ・PC・ゲーム機等と安定した有線接続が可能です。 iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
規格5GHz:IEEE 802.11a ,2.4GHz:IEEE 802.11b 伝送速度(Mbps)5GHz:2402、2.4GHz:574 周波数(GHz)5、2.4
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

かんたん手軽に、快適なWi-Fi 6環境が整えられるエントリーモデル。スマホなどでの動画視聴時もスムーズな通信が可能に!IPv6(IPoE)対応Wi-Fiギガビットルーター。
用途Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO(※)、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、多くのデバイスをつないでもストレスなくスムーズな通信を実現します。 ※Downリンクのみ対応 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。4Kテレビ対応。電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大300Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。 。セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 。買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、パソコンなどが使えます。 。使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能 。お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。自動で最新のファームウェアにアップデートするので、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器の基本動作モードに加え、使用する5GHzの周波数帯をスイッチで切り替えることが可能な「通常」「離れ家モード」(※)を搭載。使用環境に合わせてスイッチで動作モードを切り替えることが可能です。 。※「通常」は5GHz帯のW52/W53/W56が有効。「離れ家モード」は5GHz帯のW52/W53が無効/W56のみ有効です。W52/W53は気象レーダーや航空レーダーなどと干渉するため、屋外で使用することは法律で禁止されています。「離れ家モード2」対応製品ではルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、すべての基本動作モードで、離れ家モードが使用可能です。便利な「離れ家モード2」搭載。屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用可能なほか、「離れ家モード2」対応製品ではすべての基本動作モードに対応。親機として使用している場合も玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。※壁掛けの際も縦方向で設置してください。 。本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【有線設定(WAN)】IPアドレス自動取得・PPPoE認証(1セッション)・IPアドレス固定・IPv4 over IPv6(MAP-E)・IPv4 over IPv6(DS-Lite)・IPv4 over IPv6(IPIP)・SLAAC・DHCPv6-PD、【有線設定(LAN)】DHCPサーバー/DHCP固定割り当て(最大20エントリー)、【無線セキュリティ】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)、【対応IPv6 IPoEサービス】v6プラス・IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト・transix・クロスパス・v6 コネクト・OCX光 インターネット、【付帯サービス】なし 付属品ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 質量(g)約310(本体のみ) 規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a準拠 消費電力(W)8.2(最大) 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、Android 15/14/13/12/11/10※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)±10% 設定方式WPS対応 対応【ハードウェアNAT】対応、【こどもネットタイマー】こどもネットタイマー3対応、【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります、【MU-MIMO機能】対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります、【マルチSSID】対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大2個/最大計5個まで)、【セパレーター機能】SSIDセパレーター・プライバシーセパレーター対応、【自動ファームウェア更新】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.0×128.0×150.0 ※突起部、スタンド部除く 機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能 その他の機能セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730 保証期間1年間 動作温湿度範囲0~40℃/10~85%(ただし結露なきこと) コネクタ【有線】WAN:RJ-45型×1ポート/LAN:RJ-45型×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャック モード【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器・【離れ家モード】通常/離れ家 取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE アンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2) 伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11ax】5GHz帯:最大1201、【IEEE 802.11ac】5GHz帯:最大867、【IEEE 802.11n】5GHz帯:最大300・2.4GHz帯:最大300、【IEEE 802.11g】最大54・【IEEE 802.11b】最大11・【IEEE 802.11a】最大54 伝送方法【無線】IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM 対応機械【無線LAN】iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・Android端末・各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 5/4・NINTENDO SWITCH(TM))・各種無線LAN搭載機器 伝送速度(有線WAN)1000Mbps・100Mbps・10Mbps、(有線LAN)1000Mbps・100Mbps・10Mbps USBポートなし 接続台数推奨 26台 アクセス方式インフラストラクチャー 対応ブラウザ【セットアップツ-ル】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザ-を使った初期設定(インタ-ネット接続設定)のみ対応しています。 対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

デュアルバンドWiFiをお家の隅々まで届けます。TP-Link OneMesh(TM)対応のルーターと接続すると、より快適でシームレスなメッシュWiFiネットワークを構築できます。2.4 GHz(300Mbps)と5GHz(867Mbps)の2つのバンドで、より安定したWiFiを提供します。シグナルインジケーターが最適な設置場所を教えてくれます。WPSボタンでのワンプッシュ接続や、Tetherアプリ・ウェブブラウザからの設定や管理が可能です。ほぼ全ての家庭用ルーターに対応します。
仕様ネットワークサービス(デフォルトで有効):【Webサーバー】Web(HTTP/HTTPS)経由のデバイス管理&設定[ポート]80/443 [プロトコル]TCP【DHCPサーバー】IPアドレスの割り当て(DHCP)[ポート]67 [プロトコル]UDP【アプリ管理】アプリ経由のデバイス管理&設定[ポート]20001 [プロトコル]TCP、[ポート]20002[プロトコル]UDP 適合信号レート:[5GHz]867Mbps[2.4GHz]300Mpbs、認証:FCC, RoHS, TELEC 寸法(mm)124×69×52 消費電力(W)7.3(最大) 内容RE300本体、かんたん設定ガイド 保存温度(℃)-40~70 (-40°F ~158°F) 機能ボタン:WPSボタン、Reset(初期化)ボタン、メッシュテクノロジー:OneMesh、ワイヤレスセキュリティ:64/128-bit WEP、WPA-PSK/WPA2-PSK、ワイヤレス:Wi-Fiのオン/オフ、DFS、アクセスコントロール、LEDコントロール、電源スケジュール、Wi-Fi範囲設定 周波数範囲2.4GHz及び5GHz(11ac) 定格入力電力100-240V~50/60Hz 動作モード中継器モード 動作温度(℃)0~40 (32°F ~104°F) 動作湿度(%)10~90 結露を避けてください 保存湿度(%)5~90 結露を避けてください アンテナ内蔵アンテナ×2 プラグタイプJP 受信感度【5GHz】11a 6Mbps:-91dBm@10% PER、11a 54Mbps: -74dBm@10% PER、11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER、11ac HT40 mcs9: -63dBm@10% PER、11ac HT80 mcs9: -59dBm@10% PER【2.4GHz】11g 54M: -79dBm@10% PER、11n HT20 mcs7: -77dBm@10% PER、11n HT40 mcs7: -74dBm@10% PER Wi-FiIEEE 802.11a/n/ac(5GHz)、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷

AX3000デュアルバンドWi-Fi 6 Air中継器。快適AX3000 WiFi:最大3.0Gbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、より高速なブラウジング・ストリーミング・ダウンロードを同時に楽しめます。超薄型&ミニマルデザイン:210x148x8mmのコンパクトデザインを実現し、お部屋のインテリアも邪魔しません。取り付けラクラク:付属のシールや壁掛け用ブラケットを使用して手軽に設置することができます。スマートアンテナ:高度なアルゴリズムでアンテナを調整して安定した接続をサポートします。スマートローミング:EasyMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば、スマートフォンから手軽にセットアップや管理ができます。
規格IEEE 802.11a/n/ac/ax (5GHz)、IEEE 802.11b/g/n/ax(2.4GHz) 伝送速度(Mbps)2.4GHz:574 / 5GHz:2402 周波数(GHz)2.4及び5
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります