絞り込み
ブランド
  • TP-LINK(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • ICOM(アイコム)(1)
  • アライドテレシス(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
伝送方法
  • IEEE802.11a(11)
  • IEEE802.11ac(11)
  • IEEE802.11ax(9)
  • IEEE802.11b(11)
  • IEEE802.11be(1)
  • IEEE802.11g(11)
  • IEEE802.11n(11)
  • IEEE 802.11a(1)
  • IEEE 802.11ac(1)
  • IEEE 802.11ax(1)
  • IEEE 802.11b(1)
  • IEEE 802.11g(1)
  • IEEE 802.11n(1)
  • その他(6)
周波数(GHz)
  • 5
  • 2.4(25)
  • 6(3)
  • その他(1)
伝送速度(Mbps)
  • 11(1)
  • 54(1)
  • 300(1)
  • 574(2)
  • 866(6)
  • 867(2)
  • 1200(1)
  • 1201(2)
  • 1300(1)
  • 1775(1)
  • 2402(3)
  • 9300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝送方法から絞り込む
IEEE802.11a(11)
IEEE802.11ac(11)
IEEE802.11ax(9)
IEEE802.11b(11)
IEEE802.11be(1)
IEEE802.11g(11)
IEEE802.11n(11)
IEEE 802.11a(1)
IEEE 802.11ac(1)
IEEE 802.11ax(1)
IEEE 802.11b(1)
IEEE 802.11g(1)
IEEE 802.11n(1)
その他(6)
法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps BUFFALO(バッファロー)法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400MbpsBUFFALO(バッファロー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書質量(g)約800電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)18動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)取得規格VCCI ClassB準拠セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-15伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
無線LANアクセスポイント YAMAHA(ヤマハ)無線LANアクセスポイントYAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1台
予約販売
IEEE 802.11ac Wave 2 準拠、安定した通信のための機能を強化、トライバンド対応 無線LANアクセスポイント災害時統一SSID「00000JAPAN(注)」対応製品です。SSIDを「00000JAPAN(注)」として、一般に無線通信環境を開放することができます。注)無線LANビジネス推進連絡会(Wi-Biz)で推進する災害時統一SSIDを利用した公衆無線LANサービストライバンド対応、2.4GHz帯の無線LANチップを1つ、5GHz帯の無線LANチップを2つ搭載、3つの周波数帯を同時に利用可能です。各周波数帯で最大50台ずつ、合計150台の無線LAN端末と通信できます。
インターフェースLAN ポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)、コンソールポート(設定用):1ポート(RJ-45) (別売りの RJ-45 コンソールケーブル「YRC-RJ45C」をご使用ください)、USBポート:1ポート(今後のファームウェアアップデートでUSB 2.0 Type-A、 USBメモリに対応予定)メモリーFlash ROM:256+8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)、RAM:256MBアンテナ2.4GHz/5GHz共用アンテナ2本、 5GHz用アンテナ2本を本体に内蔵、 外部アンテナ端子:2.4GHz/5GHz共用 x2、 5GHz用 x2方式【MIMO】5GHz:MIMO(2×2、 2ストリーム)、 MU-MIMO(最大2ユーザー)、 2.4GHz:MIMO(2×2、2ストリーム)規格【2.4GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11b/g/n(最大伝送速度400Mbit/s)、【5GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11a/n/ac(最大伝送速度867Mbit/s)アクセス方式インフラストラクチャーモード、 WDSリピーターモード、WDSブリッジモードセキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、PSK、WPA/WPA2/WPA3パーソナル、WPA/WPA2/WPA3エンタープライズ、暗号化方式CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、192-bitセキュリティーモード(WPA3エンタープライズ使用時のオプション)、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能対応ブラウザ【GUIの推奨】Windows: Microsoft Edge、 Internet Explorer 11、 Google Chrome、 Mozilla FireFox、macOS: Safari ・iOS: Safari機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×241×44質量(g)1045付属品冊子(取扱説明書(保証書含)、 初期設定ガイド、 設置ガイド)、 外部アンテナ端子保護キャップ(本体に装着済み)、 ショートポールアンテナ、配線部カバー、マウントパネル、ネジ、卓上用台座、壁面固定用補助金具、ワイヤースタンド仕様【接続端末数】5GHz帯(1):最大50台、 5GHz帯(2):最大50台、 2.4GHz帯:最大50台、 合計150台、【管理プロトコル】SNMP(v1/v2c/v3)、【内蔵RADIUS サーバー】最大300件、 EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応周波数(GHz)2.4/5伝送速度【2.4GHz帯 無線LAN】最大400Mbit/s、【5GHz帯 無線LAN】最大867Mbit/s
無線LANアクセスポイント YAMAHA(ヤマハ)無線LANアクセスポイントYAMAHA(ヤマハ)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
新たに6GHzに対応、WiFi 6Eへのスムーズな移行も可能無線APの性能を落とさずに、航空・気象レーダーの影響を回避「Fast DFS v2」対応 多数台の無線端末を収容可能 移動しても快適な通信を実現「適応型ローミングアシスト機能」 天井設置環境に適したアンテナの指向性で、広いエリアで強い電波を提供 管理負荷を軽減するシンプルな無線LAN管理機能の継承 仕様、機能につきましてはメーカーHPを参照ください。
仕様●5GHz対応周波数帯:W52/W53/W56(144ch対応)●ファームウェアの更新:TFTP からのリビジョンアップ、Web GUI からの HTTP またはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン、YNO からのリビジョンアップ●内蔵RADIUSサーバー:EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●外部 RADIUS サーバー対応(IEEE 802.1X EAP 認証):EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●L2MSエージェント:L2MS マネージャー の Web GUI/コマンドによる設定/状態表示/管理、ネットワーク構成表示、コンフィグの保存/復元、ゼロコンフィグ機能●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCI クラスA、RoHS 対応●仕様対象ファームウェア:Rev.25.01.02付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)、ケーブルチューブ材質筐体→上面:プラスチック、底面:アルミダイキャスト、ファンレス質量(g)マウントパネル130、スタンド15、ケーブルチューブ3、電源アダプター(別売)300外形寸法(mm)210(W)x 53 (H)x 210(D)(突起部含まず)/壁掛け、天井設置、卓上スタンド設置、VESA 規格スタンド取付けが可能本体質量(kg)「ハードウェア」1.2(付属品含まず)設定方式コンソール、TELNET、Web 設定画面、Web 設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、ヤマハルーターの Web GUI/コマンドによるバックアップ、YNO機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、DHCP クライアント、DHCP サーバー、メール通知機能、NTP クライアント最大消費電力(W)「ハードウェア」19メモリーFlash ROM:4GB eMMC+16MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:1組)、RAM:1GB動作環境「ハードウェア」周囲温度 0~50℃、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)アンテナ「無線」2.4GHz/5GHz(1)共用アンテナ 2 本、5GHz(1)アンテナ 2 本、5GHz(2)/6GHz共用アンテナ 2 本、合計 6 本を本体に内蔵セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ暗号化方式:CCMP(AES)、TKIP、192-bit セキュリティーモードマルチSSID:6GHz帯:最大8個、5GHz帯:最大8個、2.4GHz帯:最大8個、合計16個発熱量(KJ/h)「ハードウェア」68.4伝送速度(Mbps)2.4GHz帯無線LAN規格:最大574、5GHz帯無線LAN規格:最大2402、6GHz帯無線LAN規格:2402インターフェイスLANポート:1 ポート(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T、ストレート/クロス自動判別)コンソールポート(設定用) :1 ポート(RJ-45)USB ポート :-プロトコル管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3)伝送方法2.4GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11b/g/n/ax、5GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11a/n/ac/ax、6GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11ax無線MIMO方式→5GHz(1):MIMO(4x4・4 ストリーム)MU-MIMO(最大 3 ユーザー)、5GHz(2)/6GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)MU-MIMO(最大 2 ユーザー)、2.4GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)周波数(GHz)2.4/5/6接続台数「無線」接続端末数→2.4GHz 帯:最大 70 台、5GHz 帯(1):最大 100 台、5GHz 帯(2)/6GHz 帯:最大 100 台、合計 270 台IPアドレスデフォル:DHCP自動取得/取得失敗時は 192.168.100.240/24アクセス方式「無線」インフラストラクチャーモード、WDSリピーターモード、WDS ブリッジモード最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz)1.4A、PoE(IEEE 802.3at 準拠):DC36~57V 0.34Aロギングメモリーに蓄積(50000 件)、SYSLOG での出力拡張性Radio Optimization 機能、無線の見える化ツール、クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、クラスター管理機能(管理可能台数は最大 128 台、 スタンドアローンモード対応)※6、範囲指定型自動チャンネル選択機能、自動チャンネル変更機能、電波出力自動調整機能、LAN-無線 連動機能、無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、バンドステアリング機能、接続台数自動分散(ロードバランス)機能、災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、かんたん接続 QR コード生成機能、VAP グルーピング機能、Fast DFSv2 機能、適応型ローミングアシスト機能周波数帯域(GHz)2.4/5/6対応ブラウザGUIの推奨ブラウザー→Windows: Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox・macOS: Safari・iPadOS: Safariセキュリティ機能AP 間プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレスフィルタリング(1VAP あたり最大 256 件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルス SSID、MAC 認証機能状態表示状態表示ランプ→天面:4(POWER、LAN、YNO、WLAN)※消灯機能付き各種証明書クライアント証明書の発行:○(オンプレミス動作時のみ)LANタグ VLAN(IEEE 802.1Q):○LAN 機能:-
AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター TP-LINKAX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプターTP-LINK
4,398税込4,838
1個
予約販売
AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFiに対応外部アンテナ搭載:2本の外部アンテナがWiFi電波をしっかりキャッチ、Bluetooth 5.2対応:Bluetooth4.2規格と比べて2倍高速、4倍のカバレッジの便利なBluetoothが利用可能、WPA3対応:最新のセキュリティ規格に対応し、WiFiを安全に利用いただけます、互換性もバッチリ:802.11 ax/ac/a/b/g/n規格にも対応。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4GHz、Bluetooth 5.2伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax: 最大1201(動的IP)/11ac: 最大867(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11a: 最大54(動的IP)、【2.4GHz】11ax: 最大574(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11g: 最大54(動的IP)/11b: 最大11(動的IP)周波数(GHz)2.4&5
法人向け 11ac/n/a/g/b対応 防塵・防水 耐環境性能 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー)法人向け 11ac/n/a/g/b対応 防塵・防水 耐環境性能 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイントBUFFALO(バッファロー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
屋外での無線Wi-Fi環境・拠点間通信共に高速な環境を提供 屋外,温泉地,牛舎に最適な優れた耐環境性能 DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 建物間の通信を低コストで実現 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 安心の最長5年保証 オフィスの省エネをサポートする低消費電力設計
付属品アンテナ×2本、マニュアル、保証書類×3、ねじ×8本、壁掛け金具×4個質量(g)約1306(アンテナ、壁掛け金具含まず)電源PoE IEEE802.3atに対応対応OSWindows 10(64ビット/32ビット)本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W220×H280×D65機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)25.5(規格値)動作環境温度:-25~55℃湿度:0~90%(結露なきこと)取得規格VCCI ClassBセキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-16伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps伝送方法DSSS/OFDM/MIMO周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100~140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
法人向け フリースポット導入キット BUFFALO(バッファロー)法人向け フリースポット導入キットBUFFALO(バッファロー)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
小規模施設にFREESPOT(無料Wi-Fi)を導入できるキット。セキュリティを確保しながら来訪者に無料Wi-Fiを提供可能。業務用のWi-Fiも同時利用が可能(単体設置時)。導入キット利用はランニングコスト不要
アズワン品番64-3795-33伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
AX1800 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKAX1800 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
9,698税込10,668
1台
予約販売
高速Wi-Fi 6: 最大1775Mbps (5GHz: 1201Mbps & 2.4GHz: 574Mbps) の通信速度を提供。室内全体をカバー: 隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届け。ギガビットポート: アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なTELポート×2も用意。集中型クラウド管理: Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能: 優れたセキュリティ技術による複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装。コンセント埋め込み型の設計: 802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け。SSID&パスワード表面記載あり、プラグ&プレイに対応しています。集合住宅など、集中設定・管理が不要の案件に好適です。
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)1775周波数(GHz)5、2.4
AX1800 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKAX1800 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
30,980税込34,078
1個
当日出荷
デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。
伝送速度(Mbps)【802.11ax】8 Mbps to 1201 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 to 2 HE20/40/80)【802.11ac】6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 to 2 VHT20/40/80)【802.11n】6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40)【802.11g】6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps【802.11b】1, 2, 5.5, 11 Mbps【802.11a】6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps伝送方法IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a周波数(GHz)2.4、5
防塵・防水 耐環境性能 法人向け11acデュアルバンド無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー)防塵・防水 耐環境性能 法人向け11acデュアルバンド無線LANアクセスポイントBUFFALO(バッファロー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
DFS障害回避機能(特許第4886814号)により11ac 5GHzを途切れず使用可能
アズワン品番64-3801-17伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps伝送方法DSSS/OFDM/MIMO周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100~140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
EAP245 TP-LINKEAP245TP-LINK
18,980税込20,878
1個
当日出荷
AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Ceiling Mount Access Point、Qualcomm、450Mbps at 2.4GHz + 1300Mbps at 5GHz、802.11a/b/g/n/ac、1 Gigabit LAN、802.3at PoE Supported、Centralized Management、Band Steering、Load Balance、Rate Limit、Captive Portal、6 Internal Antennas、Ceiling/Wall Mount
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:1300Mbps、2.4GHz:450Mbps伝送方法IEEE 802.11ac/n/g/b/a周波数(GHz)2.4/5商品タイプ法人向けアクセスポイント
Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)準拠 無線LANアクセスポイント ICOM(アイコム)Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)準拠 無線LANアクセスポイントICOM(アイコム)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
IEEE802.11ax規格に準拠し、通信速度1.2Gbps(理論値)を実現しています。2波同時通信にも対応しているため、超高速で安定したデータ通信が可能です。WPA3/WPA2(パーソナル/エンタープライズ)に対応しているほか、IEEE 802.1Xにも対応。高度なセキュリティーを実現しました。5GHz帯(W52/W53/W56)※1は144chを含む20チャンネルと最大80MHzの帯域幅を、2.4GHz帯※2では13 チャンネルと最大40MHzの帯域幅を利用可能です。トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や、相互に干渉しない通信が可能です。
規格IEEE802.11ax周波数(GHz)5/2.4伝送速度1.2Gbps(理論値)
AT-TQm1402 無線LANアクセスポイント アライドテレシスAT-TQm1402 無線LANアクセスポイントアライドテレシス
19,880税込21,868
1台
翌日出荷
AT-TQm1402(RoHS対応)は、IEEE 802.11ac(Wave2)および従来規格に対応した小型でコストパフォーマンスに優れた無線LANアクセスポイントです。AT-TQ5403と同等のハードウェアスペックでありながら、ソフトウェアを小規模向けに設定しており、シンプルに無線を導入したい方に最適です。
伝送方法IEEE802.11a/b/g/n/acRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5
Wi-Fi 7 アクセスポイント BE9300 シーリング トライバンド TP-LINKWi-Fi 7 アクセスポイント BE9300 シーリング トライバンドTP-LINK
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の快適な超高速通信。10ギガビットポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能を最大限引き出します。快適な6GHzバンド: より広い帯域幅でWi-Fi通信をより効率化。320MHzチャンネル幅: 旧規格の2倍に相当する帯域幅で、高速で安定した同時通信を実現。超低遅延: Multi-Link Operation・Multi-RU技術により、ネットワーク性能が大幅に向上。便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
仕様●Coverage:約140m2●Emailアラート:Yes●LED オン/オフ切り替え:Yes●Omadaアプリ:Yes●SNMP:v1、 v2c、 v3●Webベース 管理:Yes●クラウドアクセス:Yes (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)●システムログ:Yes●ボタン:リセット●同時クライアント数:380+●管理 MAC アクセスコントロール:Yes●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz、 EIRP)、< 23dBm (5GHz、 バンド1&バンド2、 EIRP)、< 28dBm (5GHz、 バンド3、 EIRP)、< 23dBm (6GHz、 EIRP)●集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)、Omadaハードウェアコントローラー(OC200)、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラー●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps、5GHz: 最大2,880Mbps、2.4GHz: 最大574Mbps●【ワイヤレスクライアント容量】2GHz: 128、5GHz: 128、6GHz: 128セット内容EAP773本体、設置ガイド、天井取り付け/壁面取り付けキット電源802.3bt PoE、12V/2.5A DC消費電力スマート電力調整に対応、24.05W (802.3bt, full functionality)、20.92W (12/2.5A, full functionality)、22.4W (802.3at decrease 6GHz Power)、10.1W (802.3af, radio off, only main chip and LAN working)機能【ワイヤレス機能】MLO、4K-QAM、MU-MIMO、HE320、Mesh、BSS Coloring、OFDMA、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS(WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証インターフェース10ギガビットポート×1動作環境動作温度: 0~50℃ (32~122°F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158°F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5~90% RH 結露を避けてください設置方法天井取り付け / 壁面取り付け (取り付けキット付属)アンテナ2.4GHz: 3.0dBi×2、5GHz: 3.0dBi×2、6GHz: 3.0dBi×2セキュリティワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証△、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise伝送方法規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be周波数(GHz)6/5/2.4Bluetooth4.0dBi, Bluetooth 5.2 ×1 ※ファームウェアアップデートが必要な場合があります。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×220×32.5
AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKAX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
高速Wi-Fi 6:Wi-Fi 6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps (5GHz: 2402Mbps & 2.4GHz: 574Mbps) 高速通信を実現します。取り付けかんたん: AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装しています。SSID&パスワード表面記載なし、Omadaコントローラーを使用してSSIDとパスワードを設定して利用可能です。ホテルや寮など、集中設定やリモート管理が必要の案件に好適です。
仕様●Wi-Fi範囲:30m2 (330 ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP・Vista・Windows 7・Windows 8・Windows10・Windows 11・Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN不正AP検知、ワイヤレス暗号化:WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/ Enterprise、802.1X対応●ワイヤレス機能:16個のSSID: 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動割り当て、送信出力の操作:dBmで送信電力を調整、QoS(WMM)、メッシュ、シームレスローミング、ビームフォーミング、MIMO:2 x 2 MU-MIMO DL/UL、MU-MIMO: 2 x 2 (2.4G and 5G) MU-MIMO、OFDMA、レート制限: SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●信号レート:2.4GHz:最大574Mbps、5GHz:最大2402Mbps●同時クライアント数:250+●物理セキュリティロック:なし●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理 :Omadaハードウェアコントローラー (OC300)・Omadaハードウェアコントローラー (OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaアプリ、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・ Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:2.4GHz:19dBm (EIRP)、5GHz:20dBm (EIRP)セット内容EAP655-WE-AC本体、設置ガイド寸法(mm)43.5× 46.8 × 69電源(V)AC100~120(50/60Hz)消費電力(W)JP版: 10インターフェースギガビットLANポート×2、AC受電ポート×1周波数範囲2.4GHzおよび5GHz動作環境動作温度: 0~45℃ (32~113 °F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158 °F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式コンセント埋め込み型アンテナ内蔵アンテナ:2.4GHz:3dBi×2、5GHz:4dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証VCCI、JRFボタン仕様LED (20秒間長押しするとリセットモードになります)
TP-LINK AX1800 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKTP-LINK AX1800 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
高速Wi-Fi 6: 合計最大速度1775Mbps (1201Mbps: 5GHz & 574Mbps: 2.4GHz) を提供室内全体をカバー: 隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届けギガビットポート: アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なRJ11ポート×2も用意集中型クラウド管理: Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現ゲストネットワーク機能: 優れたセキュリティ技術による複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装コンセント埋め込み型の設計: 802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け
仕様●システム要件:Microsoft Windows XP、 Vista、 Windows 7、 Windows 8、 Windows10、 Windows 11、 Linux●ボタン:Reset、LED●ワイヤレスセキュリティ:Captive Portal認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN、不正AP検知、802.1X対応、WPA-Personal/Enterprise、 WPA2-Personal/Enterprise、 WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:(16個のSSID) 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動アサイン、送信出力の操作、QoS(WMM)、シームレスローミング、ビームフォーミング、MU-MIMO、(レートリミット)SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●ワイヤレス規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax●信号レート:(5GHz)最大1201Mbps、(2.4GHz)最大574Mbps●内蔵アンテナ:(2.4GHz)3dBi×2、(5GHz)4dBi×2●最大接続ワイヤレスクライアント数:100台●物理セキュリティロック:なし●設置:コンセント埋め込み型●送信パワー:(2.4GHz)19dBm (EIRP)、(5GHz)20dBm (EIRP)セット内容EAP615-WE本体、設置ガイド寸法(mm)43.5×46.8×69電源802.3af/at PoE消費電力JP版:9.8W保存温度(℃)-40~70インターフェースギガビットイーサネットポート×2(アップリンク/ダウンリンク各1)、RJ11ポート×2周波数範囲2.4GHzおよび5GHz動作温度(℃)0~40各種認証VCCI、JRF動作湿度(%RH)10~90(結露を避けてください)保存湿度(%RH)5~90(結露を避けてください)
法人様向け 管理者機能搭載フリースポット導入キット BUFFALO(バッファロー)法人様向け 管理者機能搭載フリースポット導入キットBUFFALO(バッファロー)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
SIerが採用しやすい法人仕様のハードウェア、複数/遠隔拠点管理、VLANに対応・安心の3年保証(別売の保守パックで最長7年まで延長可)・別売の集中管理ソフトウェア(WLS-ADT)で複数拠点をリモート管理・法人様向け無線LANアクセスポイントや法人様向けスイッチを組合せて、施設規模に合わせてVLANによるネットワーク拡張が可能。訪日外国人観光客の利便性の向上が可能(公衆無線LANの利用手続きの簡素化/一元化に対応)・一般社団法人 公衆無線LAN認証管理機構(以下Wi-Cert)が推進するWeb-API方式に対応(要申込)。総務省による防災のWi-Fi環境整備の補助事業に利用可能(平成30年度公衆無線LAN環境整備支援事業のWi-Fi機器要件に対応)
伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
AX1800 Wi-Fi 6  縦置き/ 壁面取り付け GPONアクセスポイント TP-LINKAX1800 Wi-Fi 6 縦置き/ 壁面取り付け GPONアクセスポイントTP-LINK
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)1201Mbps(5GHz)GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・Wi-Fi・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービスVoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 スマートO&M: PPSK&複数のポータル認証でセキュリティを強化スッキリ置ける2-Way仕様: 縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能
仕様●GPON Interface:ポートタイプ:SC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:140m2 (1500ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅) 、OFDMA 、シームレスローミング、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、Transmit Power Control (dBmのTransmit Powerの調整) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・ Omadaソフトウェアコントローラー・ Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<27dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<25dBm(2.4GHz)、<25dBm(5GHz)セット内容EAP610GP-Desktop本体、縦置き/壁面取り付けキット、設置ガイド質量(g)492消費電力(W)17.3 (PoE Out Off)電源53.5V/ 0.81A DC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×140×33インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1、ギガビットRJ45ポート×4(うち1つは802.3af PoE出力対応)周波数範囲2.4GHz及び5GHz動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式縦置き/ 壁面取り付け対応(キット付属)アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz:5dBi×2、5GHz:4.5dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証CE、FCC、RoHS、ICボタン仕様リセット、LED
AX1800 Wi-Fi 6 壁面取り付け型 GPONアクセスポイント TP-LINKAX1800 Wi-Fi 6 壁面取り付け型 GPONアクセスポイントTP-LINK
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)+1201Mbps(5GHz)GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・ワイヤレス接続・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービスVoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 スマート O&M: PPSK△&複数のポータル認証でセキュリティを強化集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能壁面取り付け型、ACアダプターによる電源供給
仕様●GPON Interface:ポートタイプSC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:50m2(600ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、シームレスローミング 、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、出力制御(dBmの送信出力) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<24dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<21dBm(2.4GHz)、<21dBm(5GHz)セット内容EAP615GP-Wall本体、壁面取り付けキット、設置ガイド質量(g)320電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A消費電力(W)12.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×86×37.6インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1 、ギガビットRJ45ポート×2周波数範囲2.4GHz及び5GHz動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式壁面取り付け型(キット付属)アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz: 4dBi×2、5 GHz: 6.5dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証CE、FCC、RoHS、ICボタン仕様リセット、LED
IoT ワイヤレスモジュール(Wi-Fi 2.4GHz/5GHz)WISE-4250シリーズ Advantech(アドバンテック)IoT ワイヤレスモジュール(Wi-Fi 2.4GHz/5GHz)WISE-4250シリーズAdvantech(アドバンテック)
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷から62日以内出荷
「デュアルバンド Wi-Fi」対応!WISE-4250 「WISE-4250」は、産業向けに設計されたデュアルバンド Wi-Fi I/O モジュールです。 2.4GHz帯(IEEE 802.11 b/g/n)と 5GHz帯(IEEE 802.11 a/n/ac)に対応し、 安定性の高いワイヤレス通信を提供します。柔軟に色んなI/Oが対応可能です。 また、802.11k/v/r によるスマートローミングに対応しており、 複数のアクセスポイント間をシームレスに移動しても通信が途切れることなく、工場や倉庫など広範囲での利用に適しています。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 【主な特長】 ▶デュアルバンド Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) 対応 2.4GHz / 5GHz の両帯域に対応し、干渉を避けながら安定通信を実現。 ▶強固なセキュリティ: WPA3(Personal/Enterprise)、TLS1.3、AES-128 P2P 暗号化通信に対応、安全なデータ送受信を実現。 ▶豊富な通信プロトコル:MQTT、Modbus/TCP、SNMP、HTTP/HTTPS、RESTful API などに対応。 ▶リアルタイム制御:ミリ秒レベルのデータ収集とアップロードを実現(最適化時 約30ms)。 ▶フェイルセーフ設計:障害発生時も出力を安全状態に維持。 ▶エッジ to クラウド:デバイス単体でのP-P接続や、統合的なクラウド管理が可能。 ▶インダストリアルグレード設計:過酷な温度・湿度条件下でも安定稼働できる設計で、工場やプラントなどの現場に最適。 ▶フル互換性:AI/DI/DO/Relay/RS-485 入出力 ==================【仕様】======================================== WISE-4250-S250 (6DI/2DO 、RS-485×1) WISE-4250-S251 (6DI 、RS-485×1) WISE-4250-S214 (4AI/4DI) WISE-4250-S252 (12DI/12DO) WISE-4250-S232 (温度・湿度検出モジュール) ================================================================
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/acRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5
Aruba AP-615 (JP) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-615 (JP) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし質量(g)520タイプMIMO:2×2:2電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス1×2.5GE位置屋内周波数(GHz)2.4/5/6アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at
Aruba AP-505 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-505 (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
78,980税込86,878
1台
予約販売
周波数(GHz)2.4/5
AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKAX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント。高速AX3000 WiFi 6スピード:合計最大速度2976 Mbps(574 Mbps:2.4 GHz&2402 Mbps:5 GHz)を提供、高効率:より少ない遅延で、より多くのデバイスに同時にデータを配信、居室内をカバー:コンパクトながら広範囲をWiFiでカバー、ギガビットポートx3:ギガビット対応の有線LANポートを3つ備えており有線接続も可能(うち1ポートはPoEパススルー対応)、クラウド集中管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能、ゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャー)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載、手軽に取り付け可能:86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要
規格IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a伝送速度(Mbps)5GHz: 最大2402、2.4GHz: 最大574周波数(GHz)2.4&5
法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー)法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロBUFFALO(バッファロー)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
トライバンドとバンドステアリングで端末一台当たりの速度を向上 DFS障害回避機能 公平通信制御機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 高速転送を実現する11ac 設置時も運用時も活躍する,「電波環境見える化機能」 384台のタブレットが同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 過酷な温度環境にも対応 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、スペーサー、取扱説明書、セキュリティキー(ACEキー)質量(g)約1350電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター使用時)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応Windows Vista(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×275×75機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)25.5動作環境・PoE給電の場合温度:-25~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%・AC電源の場合-15~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)取得規格VCCI ClassB準拠セキュリティマルチSSID:最大48個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯(W52+W53) 16個、5GHz帯(W56) 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大48個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-19伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.2.6.0以降ACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
BE9300 シーリング トライバンドWi-Fi 7 アクセスポイント TP-LINKBE9300 シーリング トライバンドWi-Fi 7 アクセスポイントTP-LINK
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
快適な6GHzバンド:広い帯域幅でWi-Fi通信をさらに効率化。トライバンドWi-Fi:Wi-Fi 7で最大9300Mbps(6GHz:5760Mbps + 5GHz:2880Mbps + 2.4GHz:574Mbps)の超高速通信を実現。2.5Gポートx1搭載:Wi-Fi 7の性能が大幅にアップ。320MHz通信対応:Wi-Fi 6/6Eの2倍に相当する帯域幅で、より多くの同時通信が可能に。低遅延で快適な通信:Multi-Link Operation・Multi-RU技術を用いた高いネットワーク性能を実現。便利な機能でラクに管理:集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
伝送速度(Mbps)最大9300周波数(GHz)2.4/5/6
AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター TP-LINKAXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプターTP-LINK
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。超高速トライバンドー 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを提供します。WiFi 6E規格に対応ー 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 ー インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 ー 2本の外部アンテナと磁石付きのベースで最適な設置場所を調整可能です。Bluetooth 5.2 ー Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 ー最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。ハードも進化 ー特製のヒートシンクと金メッキが、排熱を促し安定した動作を保証します。後方互換性 ー 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
伝送速度(Mbps)2402(6GHz)+ 2402(5GHz)+ 574(2.4GHz)周波数(GHz)6/5/2.4

無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります

アクセスポイント