1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「伝送方法」から絞り込む
IEEE802.11a(1)
IEEE802.11ac(1)
IEEE802.11ax(1)
IEEE802.11b(1)
IEEE802.11g(1)
IEEE802.11n(1)
IEEE802.3ab(1)
IEEE802.3i(1)
IEEE802.3u(1)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント
エコ商品
法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。
付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書 質量(g)約370 規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T) ポート数1(コネクタ形状:RJ-45) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57 対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13 対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず) 消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ) 使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB 伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps 伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4/5 伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbps グリーン購入法適合 無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b アンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2) 対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP 通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング